Beli mesin steam motor bensin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp999.900

    Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
  2. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  3. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp899.900

  4. MultiPro High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp1.699.900

  5. NLG High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp999.900

    NLG High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    atribut:
    • Max. Pressure Water Supply: 4bar
    • Motor Capacity: 700W
    • Voltage: 220V/50Hz
    • Hose length: 5m
    • Maximum Pressure: 40bar
    • Maximum Water Temperature (°C): 50°C
  6. BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
  7. KRISBOW High Pressure Cleaner with Gasoline Engine (Mesin Cuci Tekanan Tinggi Bensin)
    Mulai

    Rp11.999.900

    KRISBOW High Pressure Cleaner with Gasoline Engine (Mesin Cuci Tekanan Tinggi Bensin)
    Deskripsi:
    Mesin ini merupakan sebuah mesin yang berfungsi untuk membersihkan berbagai perkakas alat berat ataupun kendaraan dari kotoran dan noda. Sistem kerjanya menggunakan tekanan udara yang digerakkan dengan bahan bakar.
    atribut:
    • Revolution Speed (rpm): 3400
  8. LAKONI Daytona High Pressure Cleaners (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp1.799.900

    LAKONI Daytona High Pressure Cleaners (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    Kegunaan : mencuci mobil dengan tekanan tinggi.
  9. Kenmaster Kompresor Angin Mini
    Mulai

    Rp149.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini
    atribut:
    • Body Material: Plastic
    • Color: Blue
    • Max. Amperage (A): 10
    • Maximum Pressure (psi): 300
    • Voltage (V): DC 12
  10. MultiPro Pembersih Portabel Bertekanan Tinggi
    Mulai

    Rp889.900

    MultiPro Pembersih Portabel Bertekanan Tinggi
    Deskripsi:
    Kegunaan: - Mencuci mobil - Mencuci motor - Mencuci AC - Siram Tanaman
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Starter: AC & Charger
    • Voltage (V): 12
    • Battery (AH): 8 (maksimal 3.5H)
    • Dimensions (mm): 420x320x345
  11. Mesin HL High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

  12. FASA Cold Water High Pressure Cleaner with Petrol Engine (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp38.999.900

    FASA Cold Water High Pressure Cleaner with Petrol Engine (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    - Three ceramic coated pistons brass axial pump head with built-in by-pass valve. _x000D_- Suction and delivery S/S valves. _x000D_- 5 HP Honda GP 160 unleaded gasoline engine. _x000D_- Integrated detergent suction with external suction probe._x000D_- Pressure regulator._x000D_- Glicerine pressure gauge.
    atribut:
    • Engine HP: 5
    • Engine Type: Honda GP 160
    • Maximum Delivery Rate (L/hour): 570
    • Max. Bar: 30÷160
    • Maximum PSI: 2320
  13. KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.999.900

    KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Deskripsi:
    KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
  14. Goldie High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Goldie High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Motor Type: Induction Motor
    • Detergant Tank: Build In
    • Cable Length (m): 7
    • Hose: 7m Steel Wire Hose
  15. Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    atribut:
    • Pressure: 0-2,5 Mpa
    • Fuel Tank Capacity: 0.75 liter
    • Power Output: 0.75 kW/7500 r.p.m
    • Flow: >/= 7 liter/min
    • Container Capacity: 25 liter
Daftar Harga mesin steam motor bensin Terbaru October 2026
Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp999.900
KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan TinggiRp1.799.900
KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp899.900
MultiPro High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp1.699.900
Wipro Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)Rp1.299.900
NLG High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp999.900
KRISBOW High Pressure Cleaner with Induction Motor (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp999.900
BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp1.499.900
KRISBOW High Pressure Cleaner with Gasoline Engine (Mesin Cuci Tekanan Tinggi Bensin)Rp11.999.900
LAKONI Daytona High Pressure Cleaners (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp1.799.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)