Beli mesin steam motor bensin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
- MultiPro High Pressure Washeratribut:
- Frequency (Hz): 50
- NLG High Pressure Cleaneratribut:
- Max. Pressure Water Supply: 4bar
- Motor Capacity: 700W
- Voltage: 220V/50Hz
- Hose length: 5m
- Maximum Pressure: 40bar
- Maximum Water Temperature (°C): 50°C
- BOSCH High Pressure CleanerDeskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin BensinDeskripsi:Mesin ini merupakan sebuah mesin yang berfungsi untuk membersihkan berbagai perkakas alat berat ataupun kendaraan dari kotoran dan noda. Sistem kerjanya menggunakan tekanan udara yang digerakkan dengan bahan bakar.atribut:
- Revolution Speed (rpm): 3400
- LAKONI Daytona High Pressure CleanersDeskripsi:Kegunaan : mencuci mobil dengan tekanan tinggi.
- Kenmaster Kompresor Angin Miniatribut:
- Body Material: Plastic
- Color: Blue
- Max. Amperage (A): 10
- Maximum Pressure (psi): 300
- Voltage (V): DC 12
- MultiPro Pembersih Portabel Bertekanan TinggiDeskripsi:Kegunaan: - Mencuci mobil - Mencuci motor - Mencuci AC - Siram Tanamanatribut:
- Capacity (L): 16
- Starter: AC & Charger
- Voltage (V): 12
- Battery (AH): 8 (maksimal 3.5H)
- Dimensions (mm): 420x320x345
- Mesin HL High Pressure Cleaneratribut:
- Rated Voltage (V): 220
- FASA Cold Water High Pressure Cleaner with Petrol EngineDeskripsi:- Three ceramic coated pistons brass axial pump head with built-in by-pass valve. - Suction and delivery S/S valves. - 5 HP Honda GP 160 unleaded gasoline engine. - Integrated detergent suction with external suction probe.- Pressure regulator.- Glicerine pressure gauge.atribut:
- Engine HP: 5
- Engine Type: Honda GP 160
- Maximum Delivery Rate (L/hour): 570
- Max. Bar: 30÷160
- Maximum PSI: 2320
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterDeskripsi:KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
- Goldie High Pressure Cleaneratribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Motor Type: Induction Motor
- Detergant Tank: Build In
- Cable Length (m): 7
- Hose: 7m Steel Wire Hose
- Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)atribut:
- Pressure: 0-2,5 Mpa
- Fuel Tank Capacity: 0.75 liter
- Power Output: 0.75 kW/7500 r.p.m
- Flow: >/= 7 liter/min
- Container Capacity: 25 liter
- IDROBASE Scarabeo Red Cold Pressure Washer (Motor Pump)atribut:
- Speed (rpm): 1450
- Version: Total Stop
- Power (hp/kW): 3.0/2.2
- Inleet (m): M23x1.5
Daftar Harga mesin steam motor bensin Terbaru April 2026
| Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp999.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp1.799.900 |
| KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) | Rp899.900 |
| MultiPro High Pressure Washer | Rp1.699.900 |
| Wipro Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) | Rp1.199.900 |
| NLG High Pressure Cleaner | Rp999.900 |
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor Induksi | Rp999.900 |
| BOSCH High Pressure Cleaner | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin Bensin | Rp11.999.900 |
| LAKONI Daytona High Pressure Cleaners | Rp1.799.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/haP103587622-1.jpg)

/35P101000113-10.jpg)











/P102093580-1.jpg)
/hdP103218625-1.jpg)