Beli mesin serut kayu maktec di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NRT-PRO Mesin Bor Variable Speedatribut:
- Frequency (Hz): 50
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- NRT-PRO Mesin Bor Betonatribut:
- Size (mm): 13
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- NRT-PRO Cordless Impact Drill Setatribut:
- Battery (mAh): 2000
- Battery Voltage (V): 20
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- NRT-PRO Bor Tanpa KabelDeskripsi:Kelengkapan Mesin Bor Cordless NRT-PRO DC 320:- Mesin Bor Baterai NRT-PRO- 1 buah baterai- Charger
- NRT-PRO Mesin Bobok Beton + 2pcs Mata Betel Anti Getaratribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- NRT-PRO Miter Saw+Slidingatribut:
- Size (inch): 7
- Power (W): 1200.0
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Revolution Per Minute (rpm): 4500
- RYU Mesin Boratribut:
- Chuck Capacity (mm): 10
- NRT-PRO Bor Listrikatribut:
- Size (mm): 10
- Power (W): 250
- Iron Drill Diameter (mm): 10
- Wood Drill Diameter (mm): 20
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- No Load Speed (rpm): 3000
- INGCO Vacuum Cleaneratribut:
- Tank Material: Stainless Steel
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- NRT-PRO Spray GunDeskripsi:Alat Semprot / Semprotan Cat / Hopper Gun ini dapat membantu anda mengecat dengan cepat dan juga rapi, selain itu dengan alat ini anda dapat menjangkau celah-celah sempit sehingga hasil cat anda dapat rata dengan tembok / permukaannya.Diperuntukan Membuat semprotan cat yang menghasilkan texture, dapat digunakan pada tembok, color sand coating, coating batu imitasi, coating waterproofing dan lain-lain
- NRT-PRO Mesin Bor Listrikatribut:
- Power (W): 800.0
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Revolution Per Minute (rpm): 550
- ANSELL Mechanical Protection Gloves EDGE 48929Deskripsi:- Made of a seamless liner, fully dipped into NBR coating- The gloves is fully NBR dipped to protect skin from oil contamination- The palm rough NBR coating ensures high secure grip in oily environments- For workers handle small and medium-sized sharp components coated with oil or lubricantatribut:
- Silicone Free: No
- Antistatic: No
- Length (mm): 225-285
- Coating Color: Black
- Coating Material: Nitrile
- Construction: Knitted
- Cuff Style: Knitwrist
- Finishing: Fully Dipped
- Gauge: 13
- Liner Color: Grey
- Liner Material: Spandex, Fiber glass, Polyethylene
Daftar Harga mesin serut kayu maktec Terbaru March 2026
| NRT-PRO Mesin Bor Variable Speed | Rp219.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
| NRT-PRO Mesin Band Saw | Rp1.999.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
| NRT-PRO Mesin Bor Beton | Rp329.900 |
| NRT-PRO Cordless Impact Drill Set | Rp649.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| RYU Mesin Bor Impact | Rp419.900 |
| NRT-PRO Bor Tanpa Kabel | Rp239.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






































































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Mekanik/ANSELL%20Mechanical%20Protection%20Gloves%20EDGE%2048929/nvP107787859-1.jpg)