Beli mesin roll pipa manual di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RIDGID Roll Groover
    Mulai

    Rp43.999.900

  2. HOZAN Sheet Metal Bender (Penjepit Pipa)
    Mulai

    Rp9.799.900

    HOZAN Sheet Metal Bender (Penjepit Pipa)
    atribut:
    • Bending Ability (mm): Iron plate 0.6 / Aluminium plate 1.5
    • Total Length (mm): 510
  3. RIDGID Tip-Up Wing Hydraulic Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp52.999.900

    RIDGID Tip-Up Wing Hydraulic Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Mesin Pembengkok Pipa Ridgid terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Mesin Pembengkok Pipa Ridgid dengan harga terbaik.
  4. TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)
    Deskripsi:
    untuk mengepress media dengan cara di kenakan pressure, alat ini berkekuatan 15 tonBerdimensi 856mmx654mmx165mmFungsi : untuk mengepress media dengan cara di kenakan beban pressure, Material : chrome vanadium
  5. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  6. TRUSCO Abrasive Resin Bond Paper Roll Astra Magic 75mmx15m (Amplas Gulung)
    Mulai

    Rp709.900

    TRUSCO Abrasive Resin Bond Paper Roll Astra Magic 75mmx15m (Amplas Gulung)
    Deskripsi:
    -A Velcro type roll for hand sanders.-Can be cut to a length that is easy to work with and can be used economically without waste.-Unique pattern coating reduces clogging and has a long service life.-Can be used for both steel and woodworking. -Wood portion cloth polishing.-Putty sharpening, skin irritation.-Finishing and modification of die cast products.
    atribut:
    • Abrasive Materials: Alundum Abrasive Grain (A)
    • Base Material: Paper
    • Purpose of Use: Wood portion cloth polishing. Putty sharpening, skin irritation. Finishing and modification of die cast products.
    • W x L (mm x m): 75x15
  7. KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.999.900

    KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Deskripsi:
    KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
  8. Rothenberger Supertronic SE
    Mulai

    Rp119.999.900

    Rothenberger Supertronic SE
    atribut:
    • Color: SIlver
  9. TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type (Kawat Baja)
    Mulai

    Rp70.900

    TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type (Kawat Baja)
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
    • Weight (kg): 1
    • Weight (g): 13
    • Length (m): 7
    • Working Load (kgf): 5
    • Count: 24
    • Purpose of Use: For gardening, farmlands and other bonds. Uniting prone to rusting areas.
    • Wire Diameter (mm): 0.55
Daftar Harga mesin roll pipa manual Terbaru October 2026
Wipro Pipe Bender Manual (Alat Pembengkok Pipa)Rp2.399.900
RIDGID Roll GrooverRp43.999.900
HOZAN Sheet Metal Bender (Penjepit Pipa)Rp9.799.900
RIDGID Tip-Up Wing Hydraulic Bender (Alat Pembengkok Pipa)Rp52.999.900
WISON Alat Pembengkok Pipa HidrolikRp7.099.900
TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)Rp5.299.900
TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp60.900
TRUSCO Abrasive Resin Bond Paper Roll Astra Magic 75mmx15m (Amplas Gulung)Rp709.900
KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterRp15.999.900
Sellery Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)Rp239.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)