Beli mesin press gelas plastik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Mesin Press Plastik
    Mulai

    Rp379.900

    Kenmaster Mesin Press Plastik
    atribut:
    • Voltage: 230V/50Hz
  2. Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    Mulai

    Rp13.999.900

    Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    atribut:
    • Size: 50ton
  3. JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)
    Mulai

    Rp46.999.900

  4. American Tool Hydraulic Shop Press
    Mulai

    Rp7.599.900

    American Tool Hydraulic Shop Press
    atribut:
    • Capacity: 20Ton
  5. Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Mulai

    Rp659.900

    Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Deskripsi:
    SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
  6. XANDER Mesin Press Plastik (Vacuum Sealer)
    Mulai

    Rp259.900

    XANDER Mesin Press Plastik (Vacuum Sealer)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
  7. Non Brand Gelas Plastik
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp9.900

  8. GBC Laminating Machine
    Mulai

    Rp4.699.900

    GBC Laminating Machine
    Deskripsi:
    Ideal for frequent large office use and equipped with a host of intelligent features and intuitive controls, the Fusion 5000L A3 Laminator guarantees super fast, photo quality and perfect results.
    atribut:
    • Warm-up Time (minute): 1
  9. Hinode Arbor Press
    Mulai

    Rp6.299.900

  10. SMC ISO Air Cylinder C55 (Silinder Udara)
    Mulai

    Rp1.099.900

    SMC ISO Air Cylinder C55 (Silinder Udara)
    atribut:
    • Auto Switch: Without Auto Switch (Built-in Magnet)
    • Mounting Style: Through-Hole/Both Ends Tapped Common (Standard)
    • With Auto Switch (Built-in Magnet): Without Auto Switch
    • Made To Order: Standard
  11. Crown Horeca Manual Cup Sealer
    Mulai

    Rp949.900

    Crown Horeca Manual Cup Sealer
    Deskripsi:
    Mesin Cup Sealer adalah mesin kemasan minuman dengan menggunakan prinsip kerja pemanasan dan pemotongan otomatis, sehingga memberikan kesan rapih, indah dan tidak tumpah (memudahkan pembeli untuk membawa minuman). SC-H9 adalah manual cup sealer dengan dimensi 230x300x600 dengan kapasitas 300-400cup/hr.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 230x300x600
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Power (W): 370
    • Capacity (cup/hour): 300-400
  12. Wipro Hydraulic Press
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.899.900

Daftar Harga mesin press gelas plastik Terbaru March 2026
Kenmaster Mesin Press PlastikRp379.900
Kenmaster Mesin Press HidrolikRp13.999.900
JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)Rp46.999.900
GETRA Mesin Press Gelas PlastikRp849.900
American Tool Hydraulic Shop PressRp7.599.900
Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Rp659.900
XANDER Mesin Press Plastik (Vacuum Sealer)Rp259.900
Non Brand Gelas PlastikRp9.900
GBC Laminating MachineRp4.699.900
Masada Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)Rp34.999.900

Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)