Beli mesin press batako di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOSITA Mesin Press BatakoDeskripsi:Tidak termasuk mesin diesel 8 PK / Dinamo 3HP 2P (3Phase)atau 1.5 HP 2P (1 Phase)Catatan :- Ukuran BISA DISESUAIKAN sesuai kebutuhan customer- SEMUA UKURAN bisa dibuat lubang tergantung permintaan- Semua ukuran KELUAR 2 (2 Mall) kecuali ukuran panjang 25cm, lebar 8cm- Untuk Pres Batako buntu, kanan-kirinya bisa setengah lingkaran atau segitiga
- TEKIRO Tool BoxDeskripsi:Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mmatribut:
- Color: Green
- TEKIRO Mesin PressDeskripsi:untuk mengepress media dengan cara di kenakan pressure, alat ini berkekuatan 15 tonBerdimensi 856mmx654mmx165mmFungsi : untuk mengepress media dengan cara di kenakan beban pressure, Material : chrome vanadium
- TOSITA Mesin Press PavingDeskripsi:Tidak termasuk mesin diesel 8 PKHasil Ukuran :40x20x06cm (ukuran standart) Keluar 4 - Segi empat atau Keluar 2 - Segi enam- tinggi standard 6cm- ukuran standard 17cm atau 20cm- bisa bermotif tergantung permintaan
- OneMed Kasa PerbanDeskripsi:Kasa roll kemasan kecil yang memiliki daya serap tinggi dan tanpa sambungan, menyerap cairan secara maksimal.-Terbuat dari benang 50% katun dan 50% TC-Tidak berfluorensi sehingga tidak mengganggu pemeriksaan radiologi-Dapat disteril dengan autoclave atau EOG dan tidak berubah warna-Daya serap 5detik , cepat menyerap cairan dengan maksimalAplikasi: penyerap cairan, penutup luka dan lainnyaUkuran: panjang 4yard x lebar 15cmatribut:
- Length (y): 4
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 10902900146
- MILWAUKEE Cordless Mitre Saw Dual Bevel Sliding Compoundatribut:
- Blade Diameter (mm): 254
- Bore Size (mm): 30
- Max. Cutting Capacity 90° mitre (mm): 90° Bevel :289.3x91.2, 45° Bevel : 289.3x51.3
- Max. Cutting Capacity 45° mitre (mm): 90° Bevel : 205.23x91.2, 45° Bevel : 205.23x51.3
- Battery Platform: M18™ REDLITHIUM™-ION
- Voltage (V): 18
- LED Light: Yes
- Fuel Gauge: Yes
- No-load Sped (m/minute): 4000
- BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)Deskripsi:Dirancang untuk Aluminium Cutting yang presisiEfisiensi pemotongan tinggi dan presisi pemotonganPerforma tinggi pada pemotongan Aluminium berfrekuensi tinggiatribut:
- Bevel Setting (°): 45 L
- Mitre Setting (°): 47 L / 52 R
- Cutting Capacity (mm): 89 x 89 (0°), 62 x 130 (45° Mitre), 86 x 67 (45° Bevel)
- Tool Dimensions (mm): 535 x475 x330
- Saw Blade Bore Diameter (mm): 25.4
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 4800
- Part Number: 0 601 B29 0K0
- Rated Input Power (W): 1700
- Saw Blade Diameter (mm): 254
- NIPPON PAINT Cat Semprot Aerosol Tipe Warna SolidDeskripsi:Pylox adalah cat semprot legendaris yang sudah dipercaya masyarakat Indonesia sejak tahun 1969. Cat semprot ini berbahan dasar akrilik yang dimodifikasi dan memiliki keunggulan tahan bensin, cepat kering, hasil yang keras, daya rekat sangat kuat, dan daya kilap tinggi. Tersedia ratusan pilihan warna untuk berbagai macam hasil akhir yang anti-pudar serta tahan lama. Dengan teknologi Precision Nozzle, membantu mempermudah aplikasi, tidak macet, serta menghasilkan semprotan yang lebih halus dan akurat di atas berbagai macam substrat seperti besi, kayu, plastik, plester, dinding, dan lain-lain.atribut:
- Drying Time (minute): 5 (Dry Touch)
- Painting Interval (minute): 10
- Size (cc): 300
- INGCO Sliding Mitre Sawatribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Input Power (W): 2400
- Size (inch): 12
- Blade Size (mm): 305
- Maximum Cutting Capacity (mm): 10x315
- No Load Speed (rpm): 5000
- DEWALT Cordless Miter SawDeskripsi:These cordless miter saws are powered by DEWALT batteries of a compatible series and matching voltage. The batteries can also power other DEWALT tools. Miter saws make straight and angled cuts on wood and plastic.atribut:
- UNSPSC: 27112709
- Bevel Angle Range: 49° Left to 49° Right
- Blade Diameter (inch): 12
- Cordless Tool Kit Contents: (1) Bare Tool
- Miter Angle Range: 50° Left to 60° Right
- Sliding: Yes
- Voltage (V): 60 (DC)
- Non Brand Hebel (Bata Ringan)atribut:
- Size (cm): 20x10x60
- TOSITA Mesin Rajang Plastikatribut:
- Type: Mesin Diesel 8PK
- Power (PK): Diesel : 8
- Phoenix Contact Energy StorageDeskripsi:Energy storage device, lead AGM, VRLA technology, 12 V DC, 1.6 Ah.atribut:
- Degree of Protection: IP20
- COOFIX Mesin Potong Aluminiumatribut:
- Disc Diameter (mm): 255
- Frequency (Hz): 50-60
- No Load Speed (rpm): 6000
- Rated Input Power (W): 2200
- Rated Voltage (V): 110/220-240
- Hinoka Mesin Pencacah Plastikatribut:
- Engine Power (hp): 8
- Capacity (kg/hour): 10-30
- KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Dudukatribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Dimensions (mm): 56.5x28x33
- Disc Size (inch): 6
- Input Power (W): 370
- Belt Size (inch): 4x36
- No Load Speed (rpm): 2850
- STAHLWILLE Combination Wrench Open Box (Kunci Ring Pas)atribut:
- Finish: Chrome-plated Finish
- Individual/Set: Individual Tools
Daftar Harga mesin press batako Terbaru March 2026
| TOSITA Mesin Press Batako | Rp12.999.900 |
| TEKIRO Tool Box | Rp209.900 |
| TEKIRO Mesin Press | Rp5.099.900 |
| TOSITA Mesin Press Paving | Rp12.999.900 |
| OneMed Kasa Perban | Rp16.900 |
| MILWAUKEE Cordless Mitre Saw Dual Bevel Sliding Compound | Rp37.999.900 |
| KRISBOW Meja Kerja Bengkel | Rp7.399.900 |
| BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin) | Rp6.499.900 |
| NIPPON PAINT Cat Semprot Aerosol Tipe Warna Solid | Rp68.900 |
| INGCO Sliding Mitre Saw | Rp4.799.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Kasa%20Perban/25P105367077-1.jpg)


/jhP101518701-3.jpg)


/q7P107682943-2.jpg)

/a7P105594367-1.jpg)




/2zP103213107-1.jpg)