Beli mesin potong krisbow di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Mesin Potong Kayu 7inchatribut:
- Blade Diameter (mm): 185
- Dimensions (mm): 284x231x243
- Power Supply Cord (m): 2
- Carbon Brush No.: 303
- Double Insulation: Yes
- Free Blade: 7\"x40 Teeth
- Max cutting capacity at 45° (mm): 44
- Maximum Cutting Capacity (mm): 66
- No Load Speed (rpm): 4900
- Rate Input Power (W): 1050
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- HiKOKI Mesin Potongatribut:
- Standard Accessories : Cut-off Wheel, Wrench
- Wipro Mesin PotongDeskripsi:Cutting Capacity :- Steel Tube: 135x6mm- Angle iron: 100x10mm- Channel Steel: 126x53mm - Round Bar Steel: 50mm
- BOSCH Gergaji PotongDeskripsi:Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaranatribut:
- Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
- Sound Level (dBA): 113
- Uncertainty K (dB): 3
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga mesin potong krisbow Terbaru March 2026
| Makita Mesin Potong Kayu 7inch | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Mesin Cut Off | Rp2.099.900 |
| Makita Iron Cutting Machine | Rp3.899.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.399.900 |
| RYU Gergaji Potong | Rp1.099.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| HiKOKI Mesin Potong | Rp1.999.900 |
| Wipro Mesin Potong | Rp1.199.900 |
| BOSCH Gergaji Potong | Rp2.399.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda Potong | Rp12.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)