Beli mesin potong kertas otomatis di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Paper Cutter A4 Cutting Type 10/12 Sheets (Trimmer)Deskripsi:The paper cutting operation.atribut:
- Cutting Width (mm): 330
- Suitable Size: A4 (for long side)
- Dimensions (width W x length L x height H) (mm): 291×525×267
- Cutting: Shredding type
- Material (Main Unit): Bottom plate: HIPS, Handle: ABS, Transparent baffle: PS, Top ruler: PVC, Fixed knife: steel, Protective buckle: Iron, Foot pad: Silicone
- Maximum Sheet Number to Cut: 10 sheets (80 g/m 2 )/12 sheets (70 g/m 2 )
- Blade Material: iron
- monotaro Paper cutter A4 slide type 8/10 sheets (Trimmer)Deskripsi:The paper cutting operation.atribut:
- Cutting Width (mm): 330
- Suitable Size: A4 (for long side)
- Dimensions (width W x length L x height H) (mm): 262×383×75
- Cutting: Sliding type
- Material (Main Unit): Plate + cutter head: ABS, plate back side: HIPS, plate surface: iron, stick: PS magnet, mat: rubber
- Maximum Sheet Number to Cut: [Round blade]: 8 sheets (80 g / m 2 ) / 10 sheets (70 g / m 2 )
- Blade Material: iron
- Nakabayashi Paper CutterDeskripsi:
- Secure Paper Shredder Maxi Cross Cutatribut:
- Cut Type: Cross Cut
- Sinar Dunia Copy Paper A3 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Kertas Fotokopi SiDU adalah kertas multifungsi untuk memenuhi kebutuhan kantor serta institusi. Dengan kualitas kertas terbaik, kertas fotokopi SiDU diciptakan untuk mesin fotokopi berkecepatan tinggi menghasilkan hasil cetak terbaik.atribut:
- Number of Sheets: 500
- Paper Type: Multi Purpose Paper
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 80
- Size: A3
- Size (mm): 297x420
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.atribut:
- Size: A4
- Paper Type: Presentation Digital
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 100
- Size (mm): 210x297
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- Wagner BrushcutterDeskripsi:Wagner WB 350 adalah Mesin Mini 4-stroke Mampu beroperasi dengan kemiringan 360 derajat penuh, Shaft fleksibel yang dapat mengurangi getaran, menawarkan daya tahan tinggi dan kekuatan torsi maksimum.atribut:
- Bar Type: Gasoline Engine With Square Handle
- No. of Cylinders: 1
- Start Machine: Recoil
- YASUKA Mesin Potong RumputDeskripsi:- Silinder Tunggal, 2-Tak, Berpendingin udara- Batang Penggerak: Fleksibel dan Terbuat dari baja padat- Kemudi: Bahan Plastik lingkaran tunggal- Silinder Tunggal, 2-Tak, Berpendingin udara- Batang Penggerak: Fleksibel dan Terbuat dari baja padat- Kemudi: Bahan Plastik lingkaran tunggalatribut:
- Starting System: Recoil/Pull
- Makita Mesin Potong Kayu 7inchatribut:
- Blade Diameter (mm): 185
- Dimensions (mm): 284x231x243
- Power Supply Cord (m): 2
- Carbon Brush No.: 303
- Double Insulation: Yes
- Free Blade: 7\"x40 Teeth
- Max cutting capacity at 45° (mm): 44
- Maximum Cutting Capacity (mm): 66
- No Load Speed (rpm): 4900
- Rate Input Power (W): 1050
- Wipro Mesin Potong Rumput Senaratribut:
- Input Power (W): 400
- No Load Speed (rpm): 10000
- Sinar Dunia Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Kertas Fotokopi SiDU adalah kertas multifungsi untuk memenuhi kebutuhan kantor serta institusi. Dengan kualitas kertas terbaik, kertas fotokopi SiDU diciptakan untuk mesin fotokopi berkecepatan tinggi menghasilkan hasil cetak terbaik.atribut:
- Paper Type: Multi Purpose Paper
- Number of Sheets: 500
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 75
- Size: A4
- Size (mm): 210x297
Daftar Harga mesin potong kertas otomatis Terbaru March 2026
| monotaro Paper Cutter A4 Cutting Type 10/12 Sheets (Trimmer) | Rp469.900 |
| monotaro Paper cutter A4 slide type 8/10 sheets (Trimmer) | Rp419.900 |
| Kenko Alat Pemotong Kertas | Rp379.900 |
| Nakabayashi Paper Cutter | Rp119.900 |
| Newmark Binding Machines NM (Mesin Laminating) | Rp1.699.900 |
| OLFA Compass Cutter | Rp94.900 |
| Secure Paper Shredder Maxi Cross Cut | Rp1.499.900 |
| Sinar Dunia Copy Paper A3 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy) | Rp119.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy) | Rp16.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/mrP103172819-2.jpg)
/9iP103188342-3.jpg)


/P101003399-1.jpg)


/8aP101002298-10.jpg)

/7vP102134283-22.jpg)





/9uP103673354-7.jpg)