Beli mesin potong daging di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FOMAC Bone Sawing Machine
    Mulai

    Rp6.199.900

    FOMAC Bone Sawing Machine
    Deskripsi:
    BONE SAW MACHINE "FOMAC"Memotong daging beku atau tulang membutuhkan tenaga yang besar dan pisau yang kuat. Selain melelahkan, memotong secara manual sangat tidak disarankan untuk pengusaha kuliner karena memotong secara manual membuat resiko cidera lebih besar.Mesin Bone Saw dirancang khusus untuk memudahkan para pengusaha kuliner untuk memotong tulang dan daging beku. Mesin ini memiliki gergaji panjang dengan mata pisau yang tajam dan kuat. Mesin ini memiliki meja kerja, sehingga lebih mudah digunakan untuk memotong daging dan mesin ini mudah dibersihkan. Motor mesin Bone Saw "FOMAC" sangat kuat dan bisa diandalkan para pengusaha kuliner dan merupakan pilihan tepat.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  2. BULL Mesin Bandsaw
    Mulai

    Rp1.899.900

    BULL Mesin Bandsaw
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 350
    • Cutting Depth x Width (mm): 80x200
    • Tiling (°): 0-45
    • Blade Length (mm): 1400-1425
    • Blade Teeth (TP): 6
    • Blade Thickness (mm): 0.35
    • Blade Width (mm): 9.35
    • Table Size (mm): 300x300
  3. KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    atribut:
    • Blade Size (mm): 185
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
    • Input Power (W): 1300
    • Max Cutting Depth 45°(mm): 40
    • Max Cutting Depth 90°(mm): 65
    • No Load Speed (rpm): 5000
  4. GETRA Bone Saw Machine
    Mulai

    Rp11.999.900

    GETRA Bone Saw Machine
    Deskripsi:
    Seri Bone Saw didesain khusus untuk memotong daging beku, ikan beku dan tulang. Dengan fitur desain yang efisien, hemat energi, mudah pengoperasiannya. Body terbuat dari alumunium die cast/ Stainless steel untuk menjaga higienitas produk. Aplikasi untuk hotel, restoran, pabrik pengolah makanan dan tempat pemotongan hewan.
    atribut:
    • Body Material: Stainless Steel
  5. Wipro Band Saw Machine with Lamp
    Mulai

    Rp2.299.900

    Wipro Band Saw Machine with Lamp
    atribut:
    • Color: Silver
    • Blade Thickness (mm): 0.3
    • Optional Jacklight (V): 12
    • Table Titling Range (°): 0 to 45
  6. WIRASTAR Bone Saw
    Mulai

    Rp9.999.900

    WIRASTAR Bone Saw
    Deskripsi:
    Bone Saw merupakan mesin yang memiliki fungsi untuk memotong daging. Tidak sembarang daging, dengan ketajaman pisaunya bone saw mampu memotong daging bertekstur tulang dalam atau daging beku yang keras. Mesin ini unggul dengan ketajaman pisau yang maksimal. Oleh karena itu, saat penggunaan mesin operator harus teliti dan fokus dalam memanfaatkannya. Mesin ini memiliki fitur handel untuk mendorong daging ke gerigi pisau, sehingga lebih aman dari terkenanya tangan.Bone Saw WLS-1650A merupakan mesin potong daging bertekstur keras yang sering digunakan oleh para pemula bisnis. Bone Saw WLS-1650A memiliki panjang pisau 1650mm cocok untuk memotong daging dengan ukuran sedang. Bone saw memiliki material yang terbuat dari stainless steel. Material tersebut bertujuan mempermudah Anda untuk membersihkan lemak atau noda sisa daging setelah proses pemotongan.
  7. KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Mulai

    Rp16.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Deskripsi:
    Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  8. RYU Table Saw
    Mulai

    Rp1.099.900

    RYU Table Saw
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  9. BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    Mulai

    Rp1.799.900

    BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    atribut:
    • K3L License: Yes
  10. Keensaw Mesin Bandsaw Semi Automatic
    Mulai

    Rp129.999.900

    Keensaw Mesin Bandsaw Semi Automatic
    Deskripsi:
    Dual column structureHydraulic clamping system.Blade cleaning brush.Working light.Manual feed rollerManual work height controlLength stopperOne roller table.One piece of M42 bi-metal band saw blade.One set of tools.
    atribut:
    • Coolant Motor (kW): 0.04
    • Blade tension: Manual
    • Feeding: Manual
  11. KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal Vertikal
    Mulai

    Rp169.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal Vertikal
    atribut:
    • Height (mm): 336
    • wide (mm): 585
    • Table Size (mm): 660x700
    • Blade Speed 50Hz (rpm): 1400
    • Lenght of Saw Blade (mm): 4430-4520
    • Blade Width (mm): 19
    • Dimensions (mm): 1350x850x2200
    • Electric Welder (kW): 2.4
    • Main Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/380/3
    • Packing Dimensions (mm): 1470x950x2300
    • Table Tilt (°): R-45, L-15
    • Type: bandsaw
  12. METABO Bandsaw
    Mulai

    Rp66.999.900

    METABO Bandsaw
    Deskripsi:
    -High precision and stability for highest cutting quality -Two cutting speeds for various applications and materials -Top and bottom HSS precision three-roller guide of the band saw blade for best cutting results, adjustable without tools -Quiet induction motor, maintenance-free and robust. -Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption -Easy inclination adjustment of the grey cast iron saw table for precise incline cuts thanks to toothed ring guide -Door opening without tools for easy saw blade change -Viewing window for blade clamp indicator for fast control of the blade clamping from outside -Tool-less height adjustment of the saw blade guard -Attachments can be stored in the saw housing -External extraction possible for low-dust working -Radius cutting with circle sawing attachment (accessory)
    atribut:
    • Support Surface (mm): 536x640
    • Working Height Without Stand (mm): 925
    • Sawing Bench Swivel Range (°): 0-20
    • Cutting Height (mm): 280
    • Rated Input Power (W): 1900
  13. Femi Bandsaw
    Mulai

    Rp18.999.900

    Femi Bandsaw
    Deskripsi:
    TECHNICAL FEATURES- Easy blade tensioning device- Powerful 950 W single phase motor with digital electronic speed regulator “Constant speed” with amperometric limiting device (ART. 783XL)- Two speeds, electronic switch (ART. 782XL).- Anti-reset sa
  14. BULL Band Saw Blade
    Mulai

    Rp109.900

    BULL Band Saw Blade
    Deskripsi:
    Mata Gergaji Bandsaw untuk mesin 8 Inch dari BULL. Dapat di pakai untuk berbagai merk seperti WIPRO, NRT-PRO, MODERN. Dll
    atribut:
    • Size (inch): 8
  15. Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8
    Mulai

    Rp209.900

    Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8
    Deskripsi:
    Keensaw Blade terdiri dari kombinasi dua bagian material, yaitu High Speed Steel (HSS) pada ujung gigi dipadukan dengan besi flexible Alloy guna mencapai kelenturan dan daya tahan yang tinggi untuk memotong material.Aplikasi:-Mild steel-Case-hardened steel-Free cutting steel-Heat-treatable steel
    atribut:
    • Teeth Per Inch: 5/8
  16. RYU Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp669.900

Daftar Harga mesin potong daging Terbaru January 2026
FOMAC Bone Sawing MachineRp6.199.900
BULL Mesin BandsawRp1.899.900
KRISBOW Mesin Gergaji BundarRp1.599.900
GETRA Bone Saw MachineRp11.999.900
Wipro Band Saw Machine with LampRp2.299.900
WIRASTAR Bone SawRp9.999.900
KRISBOW Mesin Gergaji PitaRp16.999.900
RYU Table SawRp1.099.900
BOSCH Mesin Gergaji Bundar GenggamRp1.799.900
KRISBOW Mesin Gergaji Kayu Pita VertikalRp2.899.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)