Beli mesin potong besi maktec di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BITEC Cut Off Saw
    Mulai

    Rp1.099.900

  2. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  3. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  4. RYU Gergaji Potong
    Mulai

    Rp1.099.900

  5. BOSCH Gergaji Potong
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    BOSCH Gergaji Potong
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
    atribut:
    • Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
    • Sound Level (dBA): 113
    • Uncertainty K (dB): 3
  6. HiKOKI Mesin Potong
    Mulai

    Rp1.999.900

    HiKOKI Mesin Potong
    atribut:
    • Standard Accessories : Cut-off Wheel, Wrench
  7. Makita Mesin Potong Kayu 7inch
    Mulai

    Rp1.499.900

    Makita Mesin Potong Kayu 7inch
    atribut:
    • Blade Diameter (mm): 185
    • Dimensions (mm): 284x231x243
    • Power Supply Cord (m): 2
    • Carbon Brush No.: 303
    • Double Insulation: Yes
    • Free Blade: 7\"x40 Teeth
    • Max cutting capacity at 45° (mm): 44
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 66
    • No Load Speed (rpm): 4900
    • Rate Input Power (W): 1050
  8. LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  9. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  10. Makita Mesin Profil Trimmer
    Mulai

    Rp1.299.900

    Makita Mesin Profil Trimmer
    atribut:
    • Collet: 6 mm (1/4 inch)
    • No Load Speed (rpm): 30
  11. KRISBOW Mesin Cut Off
    Mulai

    Rp2.099.900

  12. TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp25.900

    TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)
    Deskripsi:
    Obeng Plus (+) TPR
  13. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  14. Wipro Mesin Potong
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wipro Mesin Potong
    Deskripsi:
    Cutting Capacity :- Steel Tube: 135x6mm- Angle iron: 100x10mm- Channel Steel: 126x53mm - Round Bar Steel: 50mm
  15. KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    Mulai

    Rp41.999.900

    KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    atribut:
    • Continous Cutting (times/minute): 32
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1330x470x710
    • Cut off Round Steel Bar dia. (mm): 6-50
    • Cut off Spiral Steel Bar dia. (mm): 6-38
    • Motor Power (kW/V/Ph): 4/380/3
  16. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

  17. TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng)
    Rating:
    92% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp25.900

    TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng)
    Deskripsi:
    Obeng Minus (-) TPR
  18. LAKONI Mesin Las MIG
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI Mesin Las MIG
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  19. Makita Cut-Off Saw
    Mulai

    Rp4.999.900

    Makita Cut-Off Saw
    Deskripsi:
    The Makita 14" Cut-Off Saw (LW1400) is a metal-cutting solution built for light gauge metal stud and strut, pipe, all thread, conduit, tubing, rebar, and more. The LW1400 features an extra-large spark guard, and a "tool-less" flange removal for faster blade changes and ease-of-use. The 15 AMP motor delivers 3800 RPM for the most demanding metal cutting applications. It is engineered to cut up to 5" round stock, 4-11/16" square tube, and 4" x 7-5/8" or 2-3/4" x 9-1/8" rectangular tube. It also features two "tool-less" adjustment features including the fence (45 degrees right or left) and vice adjustment for increased productivity. The LW1400 weighs only 37.9 pounds with a locking pin that secures the cutting head in the down position for easy transport and storage. Additional features include a large ergonomic handle and two-stage lock-off power button.
    atribut:
    • AMPS: 15
    • Blade Diameter (inch): 14
    • Max. Cutting Capacity (at 90°) (inch): 5
    • Arbor (inch): 1
    • Overall Length (inch): 20-7/8
    • AC/DC Switch: No
    • Electric Brake: No
    • Lock-Off Switch: Yes
    • No Load Speed (rpm): 3800
    • Tool-Less Blade Change: Yes
    • Tool-Less Fence Adjustment: Yes
Daftar Harga mesin potong besi maktec Terbaru March 2026
BITEC Cut Off SawRp1.099.900
LAKONI Mesin Las ERp1.599.900
Makita Iron Cutting MachineRp3.899.900
RYU Gergaji PotongRp1.099.900
BOSCH Gergaji PotongRp2.399.900
HiKOKI Mesin PotongRp1.999.900
Makita Mesin Potong Kayu 7inchRp1.499.900
LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Rp5.899.900
RHINO Mesin Las Inverter MMARp1.199.900
Makita Mesin Profil TrimmerRp1.299.900

Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)