Beli mesin penghancur plastik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Hinoka Mesin Pencacah Plastik
    Mulai

    Rp36.999.900

    Hinoka Mesin Pencacah Plastik
    atribut:
    • Engine Power (hp): 8
    • Capacity (kg/hour): 10-30
  2. TOSITA Mesin Rajang Plastik
    Mulai

    Rp12.999.900

    TOSITA Mesin Rajang Plastik
    atribut:
    • Type: Mesin Diesel 8PK
    • Power (PK): Diesel : 8
  3. AS ONE Hand Crusher
    Mulai

    Rp16.999.900

    AS ONE Hand Crusher
    atribut:
    • Material: Main unit/casting Iron, Rotor/hard iron alloy
    • Main Unit Size (mm): 170 x 380 x 400 (including handle portion)
    • Hopper Dimensions (mm): 120x110x70
    • Package Size (mm): 320x313x346
  4. QUAD Machine Mesin Pencacah Plastik
    Mulai

    Rp25.999.900

    QUAD Machine Mesin Pencacah Plastik
    atribut:
    • Engine Power (hp): 12
    • Length (mm): 1050
    • Width (mm): 850
    • Height (mm): 1700
    • Number of Knives (pcs): 5
    • Capacity (kg/hour): 50
    • Dimension Knives (mm): 250x75x20
    • Filter Size (mm): 22
    • Knife Holder Material: Plat 25mm
    • Wall Material: Plat 22mm
  5. KRISBOW Mesin Pencacah Ranting dan Rumput
    Mulai

    Rp2.699.900

    KRISBOW Mesin Pencacah Ranting dan Rumput
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Collection Barrel: Bag
    • Cutting Diameter (mm): 38
    • Grass Bag Capacity (L): 50
    • Power (W): 2400
    • No Load Speed (rpm): 4500
    • Type: Shredder
  6. Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Rating:
    99% of 100
    (62)
    Mulai

    Rp5.900

    Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Premium Putih
    • Packaging: Bag
  7. Deli Paper Shredder (Penghancur Kertas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp559.900

  8. YAMICHI Mesin Pencacah Rumput & Ranting
    Mulai

    Rp7.599.900

    YAMICHI Mesin Pencacah Rumput & Ranting
    Deskripsi:
    Belum Termasuk Mesin Penggerak
    atribut:
    • Overall Dimension (mm): 1220x485x910
    • Rated Voltage (V): 220
    • Output Size (mm): 10 to 30
    • Productivity (kg/hour): 600 to 800
    • Rated Power, Diesel Engine (HP): 5 to 7
    • Rated Power, Electric Motor (HP): 3 (2.2kW)
    • Rated Power, Gasoline Engine (HP): 5 to 7
    • Standard Motor Speed (rpm): 2200
  9. Gulaku Gula Pasir Kuning (Sugar)
    Rating:
    100% of 100
    (52)
    Mulai

    Rp5.900

    Gulaku Gula Pasir Kuning (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Kuning
    • Packaging: Bag
  10. Maspion Logam Jawa Pan High TL (Panci)
    Mulai

    Rp31.900

    Maspion Logam Jawa Pan High TL (Panci)
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Knob: Phenolic/Ebonit
    • Handle: Aluminium
    • Finishing Outside: Polish
    • Finishing Inside: Polish
    • Cover: Aluminium Cover
    • Color: Silver
    • Ignition: Gas Stove
  11. KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp1.299.900

    KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
  12. Secure Penghancur Kertas
    Rating:
    70% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp509.900

  13. KRISBOW Mesin Penghancur Kertas
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Mesin Penghancur Kertas
    Deskripsi:
    Dilengkapi indikator jika overheat Dapat digunakan untuk CD dan CC Memotong stepless : ya Memotong klip : ya Rekomendasi waktu operasi : 3 menit Hasil potongan : crosscut Maksimum kertas : 12 lembar Lebar kertas masuk : 220 mm Dimensi produk : 36.7 x 25.1 x 46.4 cm Daya: 350 watt Jenis: mesin penghancur kertas Jumlah kertas maksimal: 12 lembar Kapasitas penampungan: 25 L Noise level: 55 dB Rekomendasi pemotongan: kertas, CD, kartu kredit, steples, klip Warranty Part: 3 Months Warranty Service: 6 Months
  14. KRISBOW Reaper Harvest (Mesin Panen Padi)
    Mulai

    Rp9.999.900

  15. FOMAC Grain Grinder Machine
    Mulai

    Rp8.799.900

    FOMAC Grain Grinder Machine
    Deskripsi:
    Usaha kuliner membutuhkan berbagai macam jenis bahan makanan mulai dari bahan segar sampai bahan yang dikeringkan. Bahan segar seringkali membuat pengusaha kesulitan untuk menyimpan dan mengolahnya kembali sewaktu-waktu. Menyimpan bahan segar memerlukan cara tertentu untuk pengolahannya. Bahan bubuk seringkali menjadi alternatif untuk penyimpanan jangka panjang dan pengolahan yang lebih mudah. Mesin pembuat bubuk dari biji-bijian kering seperti biji kopi, biji kacang kedelai dan bumbu-bumbu rempah. Dengan Keunggulan: Mudah dioperasikan dan dilengkapi dengan tombol pengaturan Tingkat kehalusan bahan bisa diatur sesuai kebutuhan Menggiling dengan cepat dan efisien Bodi mesin terbuat dari Stainless steel, awet dan mudah dibersihkan.Jadi tidak perlu ragu lagi, mesin FGD-HR1500 merupakan alternatif tepat untuk solusi pembuatan bubuk atau tepung untuk bahan pangan Anda.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Fineness (m): 50 - 200
    • Speed (rpm): 1500
Daftar Harga mesin penghancur plastik Terbaru October 2026
Hinoka Mesin Pencacah PlastikRp36.999.900
TOSITA Mesin Rajang PlastikRp12.999.900
AS ONE Hand CrusherRp16.999.900
QUAD Machine Mesin Pencacah PlastikRp25.999.900
KRISBOW Mesin Pencacah Ranting dan RumputRp2.699.900
Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)Rp5.900
Deli Paper Shredder (Penghancur Kertas)Rp559.900
YAMICHI Mesin Pencacah Rumput & RantingRp7.599.900
Gulaku Gula Pasir Kuning (Sugar)Rp5.900
PROMAXI Paper ShredderRp729.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)