Beli mesin las listrik krisbow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Helm Las
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp50.900

    KRISBOW Helm Las
    Deskripsi:
    Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.
    atribut:
    • Color: Black
  2. KRISBOW Mesin Las Inverter DC
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Mesin Las Inverter DC
    Deskripsi:
    Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.
    atribut:
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency (%): 80
    • Insulation class: F
  3. KRISBOW Welding Helmet Auto Dark (Helm Las Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  4. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  5. CIG Welding Helmet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    CIG Welding Helmet
    atribut:
    • Color: Black
    • Type: Flip front
  6. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  7. DAIDEN Welding Helmet
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp529.900

    DAIDEN Welding Helmet
    Deskripsi:
    Welding Helmet/Helm Las dengan tipe KANNO 500 dari DAIDEN yang dapat memudahkan pekerjaan mengelas anda di Rumah, Bengkel ataupun Gerai anda.
    atribut:
    • True Color: Yes
    • Low battery indicator: Yes
    • UV/IR protection: DIN16
  8. DAIDEN Welding Inverter Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
  9. Kennedy Welding Shield
    Mulai

    Rp189.900

    Kennedy Welding Shield
    Deskripsi:
    The entry level to the Kennedy helmet range. Lifts up over brow strap when not in use and accepts plain and tinted lenses which are available separately. Lens size: 4 1/4Inch x 3 1/4Inch. Welding lens not included.
    atribut:
    • Standards Met: CE EN 175
    • Shield Shell Type: Short Shell
    • Product Type: Helmet
    • Helmet Color: Black
    • Product Number: 6116108000
  10. LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  11. ROHA Kedok Las
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp53.900

  12. KRISBOW Kacamata Las Goggle
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp26.900

  13. Wipro Kedok Las Topi Hitam Otomatis
    Mulai

    Rp429.900

    Wipro Kedok Las Topi Hitam Otomatis
    atribut:
    • Filter Dimensions (mm): 110x90x13
    • View Area (mm): 90x40
    • UV/IR protection: DIN 15 or up
    • Clear State Shade No: DIN 4
    • Dark State Shade No: DIN 9 (8) - DIN 13 (4) Stepless Adjusment
    • Power: Solar cells, 2pcs AA Batteries
    • Power On / Off: Fully Automatic
    • Storage Temperature Range (°C): -20 to 70
    • Working Temperature (°C): 5 to 55
  14. STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp8.899.900

    STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    Mesin las Vector Welding berteknologi Jerman dengan beberapa pilihan mulai dari SMAW welding sampai dengan GMAW welding
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  15. Kennedy Welding & Grinding Helmet
    Mulai

    Rp4.099.900

    Kennedy Welding & Grinding Helmet
    Deskripsi:
    Large view (98 x 55mm) impact resistant welding helmets with dedicated grinding mode. Suitable for all kinds of welding types, including TIG low amperage. Made of durable, lightweight corrosion resistant and flame retardant material. The helmets have auto darkening lenses which automatically change from light to dark shade when arc is struck. External sensitivity control provides clear vision both prior to and during welding, whilst ultra high performance filters protect against UV and IR. Special turnover headband mechanism offers greater comfort and reduces fatigue. A CR2450 battery is supplied. Replacement batter: CR-2450EL/1B. The product is in full conformity with related DIN EN 379, DIN EN 175 B and ANSI Z87.1 Safety Standards. Helmet Material: Polyamide Viewing Field: 98 x 55mm (3.86Inch x 2.17Inch) UV/IR Protection: Up to Shade DIN16 Light State: DIN4 Variable Shade: From DIN9 to DIN13 Reaction Time: 0.00005 sec (1/20,000 s) Delay Time: Long - Middle - Short (variable from 0.3s - 0.9s) Sensors: Four infrared detectors Power Supply: Solar cells + CR2450 lithium battery (supplied PAN-904-2550K) Power On/Off: Fully automatic Operating Temperature: -5Degree C to +55Degree C (23Degree F to 131Degree F) Storing Temperature: -20Degree C to +70Degree C (-4Degree F to 158 Degree F) Helmet Material: High impact resistant Polyamide (Nylon)
    atribut:
    • Shade Number: 10 11 12 13 4 9
    • Shield Shell Type: Short Shell
    • Power Type: Battery Solar Cell
    • Product Type: Helmet
    • Lens Material: Polycarbonate
    • Helmet Color: Black
    • Product Number: SUN7 BLACK
    • Part Number: KEN8855100K
    • Switching Time Dark-Light (m/s): 0.3 to 0.9
    • Switching Time Light-Dark (m/s): 0.00005
    • Viewing Field Height (mm): 55
    • Viewing Field Width (mm): 98
  16. KDK Kacamata Las Otomatis
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp86.900

    KDK Kacamata Las Otomatis
    Deskripsi:
    KDK kacamata las otomatis berfungsi untuk melindungi pada saat sinar yang terpancar saat pengelasan yaitu berubah menjadi gelap. Kacamata ini cocok untuk pengelasan MMA, Plasma cutting, Argon, dan lainnya.
    atribut:
    • Type: Auto Darkness
  17. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp53.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
    • Elongation (%): 28
  18. LAKONI Mesin Las Inverter MMA Teknologi IGBT
    Mulai

    Rp679.900

    LAKONI Mesin Las Inverter MMA Teknologi IGBT
    Deskripsi:
    Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.
    atribut:
    • Type: Basic 123 ix
    • Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
    • Duty cycle: 120 A
    • Power (W): 450
    • Current: 2 + ( 220 V )
    • Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
    • Protection : IP 23
  19. RHINO Kedok Las Auto Dark
    Mulai

    Rp129.900

    RHINO Kedok Las Auto Dark
    atribut:
    • Type: Auto Darkness
    • Color: Black
Daftar Harga mesin las listrik krisbow Terbaru March 2026
KRISBOW Helm LasRp50.900
KRISBOW Mesin Las Inverter DCRp1.599.900
KRISBOW Welding Helmet Auto Dark (Helm Las Otomatis)Rp1.199.900
RHINO Mesin Las Inverter MMARp1.199.900
CIG Welding HelmetRp219.900
LAKONI Mesin Las ERp1.599.900
DAIDEN Welding HelmetRp529.900
DAIDEN Welding Inverter MachineRp1.599.900
Kennedy Welding ShieldRp189.900
LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Rp5.899.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)