Beli mesin jet cleaner di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Senkichi Kin Pruning Shears Genuine Forged (Gunting Ranting / Dahan)Deskripsi:These are domestically made forged pruning shears. For pruning and trimming work. The entire blade is tempered, making it extremely durable. The tail of the handle has a crimped handle that makes it easy to grip, so it is non-slip and has a shape that is easy to hold.pruning shears.
- KODENKI Jet Cleaner Tanpa Kabel (Pembersih Jet Nirkabel)Deskripsi:Mesin cuci serba guna dengan baterai ini sangat cocok digunakan untuk mencuci mobil, motor, AC maupun perkebunan.Include:1unit cordless1pc selang input 5 meter1pc botol shampoo1pc charger1pc HPC connector2pcs water nozzle ( 0 derajat dan 40 derajat )1pc extension barBox hardcaseatribut:
- Battery (V): 21
- Number of Battery: 1
- Battery (mAh): 2600
- Speed (rpm): 18000
- Water Pressure (bar): 30
- FIRMAN Power Sprayer FJC-105 (Jet Cleaner) (Penyemprot Tekanan Tinggi)atribut:
- Power (W): 750
- Dimensions (mm): 275x250x470
- Pressure (bar): 70 (Average)
- Water Discharge (L/minute): 5
- TEKIRO Pruning Shears Curved (Gunting Ranting / Dahan)Deskripsi:TEKIRO GUNTING DAHAN BENGKOK 8"- Gunting pangkas dahan mampu dengan kerja berat tapi dengan pegangan lembut - Ideal untuk memangkas bonsai, dead heading, penipisan cabang batang lunak, semak dan batang bunga - Bilah baja tahan karat lurus yang dikeraskan dan ditempa
- Okatsune Pruning Shears Unique (Gunting Ranting / Dahan)Deskripsi:Excellent for pruning raw and fruit trees.
- BAHCO Hedge Shears Expent (Gunting Pagar Tanaman)Deskripsi:-Handles are made of aluminum and are lightweight.-Handles can extend and be adjusted to preferred length.-Handles are easy to grip and capable of relieving fatigue. -For pruning garden trees/hedges.atribut:
- Blade length: 250mm
- Total Length: 790 to 1040mm
- Blade Materials: High-grade steel
- Handle Materials: Aluminium
- Purpose of Use: For pruning garden trees/hedges.
- Sellery Pruning Shears (Gunting Ranting / Dahan)Deskripsi:Tree Pruner atau biasa disebut : Gunting galah atau gunting tarik, biasa dipakai sebagai pemangkas dahan atau ranting-ranting pohon yang sulit dijangkau.Bila pohon di rumah Anda mengganggu jaringan kabel listrik / telepon, maka saatnya mereka dipangkas sebelum listrik rumah padam atau telepon putus.Pohon rambutan, jambu, mangga, kelengkeng atau petai di kebun Anda sudah berbuah dan siap dipanen? Tidak perlu repot... alat ini akan sangat membantu.Dengan mata pisau dari bahan baja keras dan tajam, di lengkapi gergaji, dan dapat dipanjangkan dengan galah / pipa untuk jangkauan ketinggian lebih dari 5 meter. Kemampuan memotong dahan bisa sampai diameter 4 cm.Tree Pruners, Aluminium Body Middle carbon stell blade Hardener and tempered.Mata Pisau dari Bahan baja Jangkauan sampai 5 meterKemampuan memotong : diameter 4 cm Panjang total 18 Inc.Panjang Pruner 30cm + Panjang Gergaji 35cmatribut:
- Body Material: Aluminium Middle carbon steel blade Hardener and tempered
- Blades Material: Steel
- Blade Size (m): Reach up to 5
- Diameter Cutting Capability (cm): 4
- Total Length (inch): 18
- Pruner Length (cm): 30
- Saw Length (cm): 35
- KRISBOW Pruning Shears Bypass (Gunting Ranting / Dahan)atribut:
- Type: Bypass Shear
- Dimensions (mm): 250x110x30
- Applications: For shearing Flower; Herbs; Small twigs; Vegetables; House plants; Hose
- monotaro Pruning Shears (Gunting Ranting / Dahan)Deskripsi:To gardening scissors in the garden. To farm work.atribut:
- Cutting Capacity (mm): (Raw tree) 19
- Overall Length (mm): About 202
- Material: (Blade) alloy steel, (handle) PVC
- Hardness HRC: 56±2
- Blade Length (mm): About 60
- Intended Use: Horticulture, farming
- TEKIRO Pruning Shears Straight (Gunting Ranting / Dahan)Deskripsi:TEKIRO GUNTING DAHAN LURUS 6"- Gunting pemangkas tugas berat dengan pegangan lembut- Ideal untuk memangkas bonsai, dead heading, penipisan cabang batang lunak, semak dan batang bunga- Pisau stainless steel lurus dengan proses pengerasan dan ditempa
- Senkichi Hammer One-Handed Kakeya (Martil / Palu)Deskripsi:For piling work. A small type that is easy to use.Kakeyaatribut:
- Material: Oak
- DAISHIN Pruning Shears Aluminum Die Casting DX (Gunting Ranting / Dahan)atribut:
- Blade Length (mm): 58
- Cutting Capacity (mm): 10
- Intended Use: For pruning
- Material: Blade = Carbon tool steel, Handle = Aluminium die-cast/TPR resin
- Overall Length (mm): 204
- Senkichi Extra onlyDeskripsi:Only additional forging and quenching is required. It is the most basic chisel and is used for a wide range of purposes, including machining the clasps.Wood mortise hole processing work, etc.*For woodworking. Please do not use it for any purpose other than its intended purpose. *This is a knife, so please be careful when handling it. *Do not use if there are cracks in the wooden handle or blade. *This is a sharp knife and is dangerous, so be sure to handle it by the handle.
- ARS Precision SecateurDeskripsi:-Deep line design is being employed, which adjusts the handle and blade angles, is easy to grip even if blades are open widely, and makes hands not easily slip forward.-Blades are treated with hardened chrome plating finishing. The receiving blade is treated with resin groove coating, which reduces frictions with resin, etc. and helps to cut smoothly. -For pruning twigs/branches.
- Mollar Jet Cleaner Tanpa Kabel (Pembersih Jet Nirkabel)Deskripsi:Mesin Jet CleanerPenggunaan air di ember atau tong berisi air , sistem SEDOTatribut:
- Battery (V-AH): 24-4400 Lithium
- Suction Hose Length (m): 5
- Overall Stick Gun Length (cm): 18
- Number of Battery: Single Battery
- Adjustable Pressure (Variable Speed): Yes
- Low Lever (bar): 6.5
- Maximum Pressure (bar): 28
- Rated Flow (L/minute): 4
- SANTUS Pruning Shears (Gunting Ranting / Dahan)Deskripsi:Tang Gunting Dahan Ranting Tanaman Berkualitas, Berbahan Baja Bagus Sehingga Kuat Dan AwetTang Berukuran 8inch,cocok Untuk Hobbies Tanaman HiasTang Gunting Dahan Ranting Tanaman Santus Dilengkapi Dengan Per Pegas Sehingga Dapat Memudahkan Pengguna Dan Mempunyai Pegangan Yang Nyaman Dan Tidak Licinatribut:
- Size (inch): 8
- Material: Steel
- Berger Garden Shears (Gunting Kebun)Deskripsi:-High-grade model.-Easy to grip ergonomic design handles are made of forged aluminum, which is highly durable, lightweight and easy to grip.-For pruning plants and harvesting fruits.-15 ° angle design-With shock absorber-Equipped with groove for oil lubrication
- KING Deluxe Whetstone (Batu Asah)Deskripsi:This product was developed as a grindstone for medium sharpening of all types of blades. Since it is manufactured with a special abrasive material, the quality is permanent, it takes a short time, and it has a sharp blade with sharpness, which improves work efficiency.For carpenter knives and all other knivesatribut:
- Abrasive Grain Size: #1000 (for medium finish)
- Dimensions (mm): 185x62x15
Daftar Harga mesin jet cleaner Terbaru October 2026
| Senkichi Kin Pruning Shears Genuine Forged (Gunting Ranting / Dahan) | Rp369.900 |
| KODENKI Jet Cleaner Tanpa Kabel (Pembersih Jet Nirkabel) | Rp609.900 |
| FIRMAN Power Sprayer FJC-105 (Jet Cleaner) (Penyemprot Tekanan Tinggi) | Rp1.199.900 |
| Kenmaster Pruning Shears (Gunting Ranting / Dahan) | Rp20.900 |
| TEKIRO Pruning Shears Curved (Gunting Ranting / Dahan) | Rp67.900 |
| Okatsune Pruning Shears Unique (Gunting Ranting / Dahan) | Rp669.900 |
| BAHCO Hedge Shears Expent (Gunting Pagar Tanaman) | Rp2.199.900 |
| Sellery Pruning Shears (Gunting Ranting / Dahan) | Rp159.900 |
| KRISBOW Pruning Shears Bypass (Gunting Ranting / Dahan) | Rp199.900 |
| monotaro Pruning Shears (Gunting Ranting / Dahan) | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/57P110794187-1.jpg)
/m5P107375797-1.jpg)
%20(Penyemprot%20Tekanan%20Tinggi)/pzP104048935-2.jpg)
/cnP102276455-2.jpg)
/boP103684420-2.jpg)
/8vP110830319-1.jpg)
/P102612231-2.jpg)
/e8P107381512-2.jpg)
/ciP103636450-2.jpg)
/baP103185406-2.jpg)
/c7P103684439-2.jpg)
/50P110821180-1.jpg)
/keP111395734-1.jpg)


/jeP107377698-2.jpg)
/6mP108389238-1.jpg)
/P102614929-1.jpg)
/81P110706289-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)