Beli mesin gerinda hitachi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HiKOKI Mesin Potongatribut:
- Standard Accessories : Cut-off Wheel, Wrench
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- BOSCH Gergaji PotongDeskripsi:Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaranatribut:
- Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
- Sound Level (dBA): 113
- Uncertainty K (dB): 3
- Wipro Mesin PotongDeskripsi:Cutting Capacity :- Steel Tube: 135x6mm- Angle iron: 100x10mm- Channel Steel: 126x53mm - Round Bar Steel: 50mm
- Elyssion Cut Off MachineDeskripsi:Cutting Capacity : - Steel Tube: 135x6mm - Angle iron: 100x10mm - Channel Steel: 126x53mm - Round Bar Steel: 50mmatribut:
- Blade Diameter (mm): 400
- Power/Voltage (W/V): 2200/380
- Measuring (cm): 72x40x52
- No Load Speed (rpm): 2800
- TRUSCO E Type Hole Sawatribut:
- Drilling Depth (BD) (mm): 8
- Material: Cutting Edge: High Speed Steel (SKH51) Center Drill: High Speed Steel (SKH51)
- HiKOKI Cut-Off Machineatribut:
- Cable Length (m): 2 Cores and 4
- Carbon Brush Number (Last Two Digits): 44
- Current (A): 15 (50/60Hz)
- Cutting Capacity (L Steel) (mm): (0°)130x130, (45°)100x100
- Cutting Capacity, Pipe (mm): (0°)120, (45°)100
- Cutting Capacity, Round Bar (mm): (0°)65, (45°)45
- Included Accessories: Hex wrench
- Main Unit Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 268x468x603
- Power Consumption (W): 1450
- Power Input (V): Single phase 100
- Rotation Speed (rpm): 3800 (50/60Hz)
- Vise Maximum Opening (mm): 240
- Wheel Hole Diameter (mm): 25.4
- Wheel outer diameter (mm): 355
- INGCO Cut Off Sawatribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Input Power (W): 2400
- Size (inch): 14
- Set Contents: With 1pcs 355mm cutting disc Packed by Color box
- Blade Size (mm): 355x25.4x3
- Maximum Cutting Capacity (mm): 100 in round pipe, 100x100 in square steel, 120x100 in rectangle, Steel Bar 50
- No Load Speed (rpm): 3900
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- KRISBOW Mesin Las Inverter DCDeskripsi:Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.atribut:
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency (%): 80
- Insulation class: F
- Melzer DC Inverter MIG ARC Welder (Mesin Las Inverter MMA)atribut:
- Input Power (50/60Hz) (V): 220
- Input Power (50/60Hz) (PH): 1
- Input Power (50/60Hz) (KVA): 4
- Output Current Range (A): 20-140 (MIG), 20-120 (MMA)
- Duty Cycle (%): 45
- Dimensions (mm): 390x235x275
- Efficiency (%): 85
- Insulation class: F
- No. Load Voltage (V): 51.5
- Power Factor : 0.93
- Protecion Class: IP21S
- Wire Diameter: 0.8-1.0
- Makita Cut-Off SawDeskripsi:The Makita 14" Cut-Off Saw (LW1400) is a metal-cutting solution built for light gauge metal stud and strut, pipe, all thread, conduit, tubing, rebar, and more. The LW1400 features an extra-large spark guard, and a "tool-less" flange removal for faster blade changes and ease-of-use. The 15 AMP motor delivers 3800 RPM for the most demanding metal cutting applications. It is engineered to cut up to 5" round stock, 4-11/16" square tube, and 4" x 7-5/8" or 2-3/4" x 9-1/8" rectangular tube. It also features two "tool-less" adjustment features including the fence (45 degrees right or left) and vice adjustment for increased productivity. The LW1400 weighs only 37.9 pounds with a locking pin that secures the cutting head in the down position for easy transport and storage. Additional features include a large ergonomic handle and two-stage lock-off power button.atribut:
- AMPS: 15
- Blade Diameter (inch): 14
- Max. Cutting Capacity (at 90°) (inch): 5
- Arbor (inch): 1
- Overall Length (inch): 20-7/8
- AC/DC Switch: No
- Electric Brake: No
- Lock-Off Switch: Yes
- No Load Speed (rpm): 3800
- Tool-Less Blade Change: Yes
- Tool-Less Fence Adjustment: Yes
- KESTONE Cut OffDeskripsi:Cut Off Machine KESTONE merupakan mesin yang digunakan untuk memotong besi baja. Mesin ini memiliki perlindungan operator maksimal sehingga sangat aman digunakan. Memiliki bahan yang kuat dan kokoh sehingga awet dan tahan lama
Daftar Harga mesin gerinda hitachi Terbaru March 2026
| HiKOKI Mesin Potong | Rp1.999.900 |
| RYU Gergaji Potong | Rp1.099.900 |
| Makita Iron Cutting Machine | Rp3.899.900 |
| BOSCH Gergaji Potong | Rp2.399.900 |
| Wipro Mesin Potong | Rp1.199.900 |
| KRISBOW Mesin Cut Off | Rp2.099.900 |
| HiKOKI Mesin Gerinda Tangan | Rp529.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda Potong | Rp12.900 |
| Elyssion Cut Off Machine | Rp5.599.900 |
| TRUSCO E Type Hole Saw | Rp349.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

































































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/KRISBOW%20Mesin%20Las%20Inverter%20DC/jvP104572715-10.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Melzer%20DC%20Inverter%20MIG%20ARC%20Welder%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/qwP103762968-1.jpg)