Beli mesin gerinda angin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Walter Tititex Titanium Coating Counter Sink 6 Pieces
    Mulai

    Rp4.899.900

    Walter Tititex Titanium Coating Counter Sink 6 Pieces
    atribut:
    • Set Contents: 6.3,8.3,10.4,12.4,16.5,20.5
    • Weight (g): 160
    • Point Angle (Degree): 90
    • Purpose of Use: Work Material: Steel, Alloy Steel, Casting, Stainless Steel, Copper Alloy, Aluminium Alloy.
  2. American Tool Air Grinder
    Mulai

    Rp449.900

    American Tool Air Grinder
    atribut:
    • Air inlet: 6.25mm (1/4inch)
  3. monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)
    Mulai

    Rp1.199.900

    monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: 1/4 coupler
    • Overall Length (mm): 136
    • Collet Size (mm): 3
    • Air Connection Port: 43834
    • Air Consumption (L/minute): 198
    • No Load Speed (rpm): 56000
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
  4. Wipro Air Angle Grinder
    Mulai

    Rp859.900

    Wipro Air Angle Grinder
    atribut:
    • Angle (°): 90
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Pad Dimensions (inch): 4
    • Free Speed (rpm): 10000
    • Wheel Dimensions (mm): 100
    • Air Pressure (Psi/Bar): 90/6.2
  5. Wipro Air Die Grinder
    Mulai

    Rp309.900

    Wipro Air Die Grinder
    atribut:
    • Collet Size (inch): 1/4; 1/8
    • Air Outlet: Rear Exhaust
    • Dimensions (mm): 180x45x60
    • Air consumption (CFM): 4 (90psi)
    • Air inlet (inch): 1/4
    • No Load Speed (rpm): 22000
  6. KRISBOW Gerinda Tangan
    Mulai

    Rp1.999.900

    KRISBOW Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Air Angle Grinder 4inch 10000rpm KW08-144 adalah alat yang digunakan untuk mengasah sesuatu objek atau mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu ataupun yang lainnya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang teknisi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
  7. TRUSCO Counter sink
    Mulai

    Rp799.900

    TRUSCO Counter sink
    Deskripsi:
    Usage:Counting management of production line
    atribut:
    • Material: Cobalt high speed steel (HSS-CO)
    • Effective Blade Diameter (mm): 16.5
    • Tip Diameter (mm): 3.2
    • Total Length (mm): 60
    • Shank Diameter (mm): 10
    • Specification: 3 blades
    • Tip angle: 90degrees
    • Purpose of Use: Work Material: Iron, Casting, Stainless Steel.
  8. UHT Air Micro Hand Tool
    Mulai

    Rp7.299.900

    UHT Air Micro Hand Tool
    Deskripsi:
    -Smooth angular motion was realized with high precision gear.-Increase internal cooling fins to prevent heat generation.-Environmentally friendly, we are adopting paper packages.-Smooth grinding and polishing work.
    atribut:
    • Compatible Whetstone: 30 (M7x0.75mm)
    • Air consumption: 0.12 to 0.16
    • Hose Intake Port: Quick Joint
    • Exhaust: Back
    • No-load Speed (minute): 23500
    • Purpose of Use: Smooth grinding and polishing work.
  9. TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder
    Mulai

    Rp459.900

    TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder
    Deskripsi:
    Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor dengan panjang 159 mm, diameter 18 mm, dengan ukuran 1/4 inchiDimensi Produk : 159mmx92mmx18mmFungsi : Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor.Material : Aluminium
    atribut:
    • Average Air Consumption (CFM): 4
    • Length (inch): 6
    • Free Speed (rpm): 25000
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Material: Aluminium
    • Collet Size (inch): 1/4
    • Dimension 1 (mm): 169
    • Dimension 2 (mm): 28
    • Dimension 3 (mm): 37
    • Dimension 4 (mm): 119
    • Dimension 5 (mm): 32
    • Dimension 6 (mm): 24
    • Maximum Air Pressure (psi): 90
    • Overall Length (inch): 5-1/4
    • Recommended Hose Size (inch): 3/8
  10. TRUSCO Mata Bor Countersink
    Mulai

    Rp469.900

    TRUSCO Mata Bor Countersink
    atribut:
    • Number of Blades: 3
    • Point Angle (Degree): 90
    • Purpose of Use: Work Material: Iron, Casting, Stainless Steel.
    • Surface Processing: Non-Coating
  11. TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    atribut:
    • Air Consumption (m³/minute): 0.15
    • Chuck Bore (phi mm): 3
    • Length (mm): 155
    • No Load Rotation Speed (rpm): 60000
    • Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
    • Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
    • Weight (g): 108
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
  12. Firebird Air Impact
    Mulai

    Rp2.699.900

    Firebird Air Impact
    atribut:
    • Hose size (inch): 3/8
  13. JTC Air Grinder
    Mulai

    Rp2.299.900

  14. FUJI Air Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp8.099.900

    FUJI Air Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    For grinding and polishing of metals.
    atribut:
    • Exhaust Direction: Backward
    • Hose Fitting: Rc1 / 4
    • Overall Length (mm): 191
    • Air Consumption (m³/minute): 0.51
    • Applicable Whetstone Dimensions (mm): 50x4x9.53
    • No Load Speed (rpm): 15000
    • TRUSCO Number: 116-0037
Daftar Harga mesin gerinda angin Terbaru March 2026
Walter Tititex Titanium Coating Counter Sink 6 PiecesRp4.899.900
American Tool Air GrinderRp449.900
FACOM Mechanical Tool SetRp8.699.900
monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)Rp1.199.900
Wipro Air Angle GrinderRp859.900
Wipro Air Die GrinderRp309.900
KRISBOW Gerinda TanganRp1.999.900
TRUSCO Counter sinkRp799.900
NITTO KOHKI Air Tool Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp5.899.900
UHT Air Micro Hand ToolRp7.299.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)