Beli mesin cuci motor steam di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shark Snow Wash
    Mulai

    Rp5.799.900

    Shark Snow Wash
    Deskripsi:
    -Mesin cuci motor dan mobil 3in 1.-Cocok digunakan untuk usaha cuci motor dan mobil.-Tangki bagian dalam dicat menggunakan powder coating.
  2. KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin Bensin
    Mulai

    Rp11.999.900

    KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin Bensin
    Deskripsi:
    Mesin ini merupakan sebuah mesin yang berfungsi untuk membersihkan berbagai perkakas alat berat ataupun kendaraan dari kotoran dan noda. Sistem kerjanya menggunakan tekanan udara yang digerakkan dengan bahan bakar.
    atribut:
    • Revolution Speed (rpm): 3400
  3. Meval Hi-Power LED Flashlight
    Mulai

    Rp229.900

    Meval Hi-Power LED Flashlight
    Deskripsi:
    - 2 Lamp Setting : Low and power setting. - Portable emergency lamp.
    atribut:
    • Voltage (V): AC 220-240 (50/60Hz)
    • Type Battery: 4V 900mAh Sealed Lead Acid Battery
    • Power (W): 5
    • Charging Time (hour): 12-15
    • Duration of Continuous Use (hour): Low : 4, High : 1
    • Lamp Power (W): 3
  4. BOSCH High Pressure Cleaner
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH High Pressure Cleaner
    Deskripsi:
    High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
  5. TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled
    Mulai

    Rp1.099.900

    TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 4
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  6. SANCHIN Mesin Cuci Steam
    Mulai

    Rp2.599.900

    SANCHIN Mesin Cuci Steam
    atribut:
    • Plunger (mm): 30x3
    • Capacity (L/minute): 12.7 -42.4
    • Dimensions (mm): 390x320x360
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 50
    • Normal Operating Pressure (kg/cm²): 20-30
    • Power Required (kW): 1 - 2.2
    • Revolution Speed (rpm): 300-1000
  7. Mesin HL High Pressure Cleaner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp729.900

    Mesin HL High Pressure Cleaner
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220
  8. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  9. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

  10. Loncin Power Sprayer
    Mulai

    Rp6.899.900

    Loncin Power Sprayer
    Deskripsi:
    Power Sprayer SANCHIN SCN-20 merupakan power sprayer yang sangat cocok digunakan untuk usaha jasa pencucian motor dan mobil, penyemprotan tanaman dan lain-lain. Type Sanchin SCN 20 memiliki kapasitas flow 20 l/min dengan pressure maksimal 40bar. Digerakkan oleh mesin penggerak engine bensin Loncin G 160 F 5.5 HP dengan rpm mesin 3600.
    atribut:
    • Empty/With Drive: With Gasoline Engine
    • Multipurpose Machine Model: G 160 F
    • Accessories: 1x Short Stick, 1x Long Stick, 2x 10m Sprayer Hose, 1x Suction Hose With Filter, 1x Circulation Hose, 1x Seal Kit Set.
    • Engine Power (hp): 5.5
    • Engine Speed (rpm): 3600
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Hourly BB Consumption Average Usage (L/hour): 1.37
  11. Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi
    Mulai

    Rp999.900

    Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi
    Deskripsi:
    High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
  12. Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Mulai

    Rp3.599.900

    Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  13. KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.999.900

    KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Deskripsi:
    KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
  14. TRUSCO Wash Blow Gun
    Mulai

    Rp839.900

    TRUSCO Wash Blow Gun
    atribut:
    • Accessories: Vinyl Hose 1.5m
    • Attachment Port: (Nozzle) G1 / 8, (Air) G1 / 4
    • Hose Length (m): 1.5
    • Length (mm): 140
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Nozzle Length (mm): 50
    • Nozzle diameter (mm): 4.3
    • Purpose of Use: Machine washing, drying. Cleaning and drying of filter and radiators etc.
    • Weight (g): 214
  15. DIABLO Circular Saw Blade
    Mulai

    Rp339.900

    DIABLO Circular Saw Blade
    Deskripsi:
    These circular saw blades have a stabilized plate and carbide-tipped teeth for cutting stainless steel without wearing down and dulling blade teeth.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112802
    • Arbor Shape: Round
    • Arbor Size (inch): 5/8
    • Tip Material: Carbide Tipped
  16. Aoki Lampu Senter LED Besar
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp269.900

    Aoki Lampu Senter LED Besar
    Deskripsi:
    DESKRIPSI:1. Diameter lensa 14,3 cm2. Jarak cahaya senter hingga 1000 meter3. Menggunakan baterai cas ulang, kapasitas besar 3500mAh4. Menggunakan baterai awet, dapat dicas ulang lebih dari 500 kali5. Dilengkapi LED yg tahan lama, sangat terang dan hemat energi6. Menggunakan 15W LED HALOGENINTRUKSI :- Pasang colokan kabel pada unit dan masukan pada sumber arus AC 220V/50hz. Dan lampu indikator pengecasan akan menyala.isi dalam box :- 1 unit senter jumbo- 1 pc tali (strap)NOTE :- Mohon cas ulang (3 jam) sebelum pemakaian pertama kali.- Mohon segera dicas saat lampu mulai redup,Apabila tidak dilakukan pengecasan maka akan mempengaruhi masa pakai batrai. (waktu pengisian daya tidak boleh lebih dari 10 jam)- Jangan menyalakan perangkat (digunakan) pada saat pengisian baterai.- Jika lampu tidak digunakan untuk waktu yg lama harus melakukkan pengecasan setiap 3bulan sekali agar kualitas baterai lampu tetap bagus meskipun tidak digunakan atau jarang digunakan.- Mohon untuk tidak menerangi mata secara langsung karena dapat berakibat pada penglihatan,Jangan dibiarkan terkena hujan atau embun.
Daftar Harga mesin cuci motor steam Terbaru March 2026
Shark Snow WashRp5.799.900
KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin BensinRp11.999.900
Meval Hi-Power LED FlashlightRp229.900
BOSCH High Pressure CleanerRp1.499.900
TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-CoupledRp1.099.900
KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor InduksiRp999.900
SANCHIN Mesin Cuci SteamRp2.599.900
Mesin HL High Pressure CleanerRp729.900
KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan TinggiRp1.799.900
KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)Rp899.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)