Beli mesin cuci motor mobil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi
    Mulai

    Rp999.900

    Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi
    Deskripsi:
    High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
  2. NLG High Pressure Cleaner
    Mulai

    Rp999.900

    NLG High Pressure Cleaner
    atribut:
    • Max. Pressure Water Supply: 4bar
    • Motor Capacity: 700W
    • Voltage: 220V/50Hz
    • Hose length: 5m
    • Maximum Pressure: 40bar
    • Maximum Water Temperature (°C): 50°C
  3. IDROBASE Scarabeo Red Cold Pressure Washer (Motor Pump)
    Mulai

    Rp15.999.900

    IDROBASE Scarabeo Red Cold Pressure Washer (Motor Pump)
    atribut:
    • Speed (rpm): 1450
    • Version: Total Stop
    • Power (hp/kW): 3.0/2.2
    • Inleet (m): M23x1.5
  4. LAKONI Daytona High Pressure Cleaners
    Mulai

    Rp1.799.900

    LAKONI Daytona High Pressure Cleaners
    Deskripsi:
    Kegunaan : mencuci mobil dengan tekanan tinggi.
  5. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  6. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

  7. MultiPro High Pressure Washer
    Mulai

    Rp1.699.900

    MultiPro High Pressure Washer
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  8. BOSCH High Pressure Cleaner
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH High Pressure Cleaner
    Deskripsi:
    High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
  9. KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin Bensin
    Mulai

    Rp11.999.900

    KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin Bensin
    Deskripsi:
    Mesin ini merupakan sebuah mesin yang berfungsi untuk membersihkan berbagai perkakas alat berat ataupun kendaraan dari kotoran dan noda. Sistem kerjanya menggunakan tekanan udara yang digerakkan dengan bahan bakar.
    atribut:
    • Revolution Speed (rpm): 3400
  10. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  11. Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)
    Deskripsi:
    Design bukaan pintu yang besar memudahkan pengguna untuk memasukan dan mengeluarkan pakaian yang memiliki ukran besar seperti selimut, bed cover dan lain-lain. Menghemat penggunaan air hingga 40%, dan menghemat penggunaan detergen. Terhindar dari jamur dan bakteri yang tersisa pada tabung pencucian dan meminimalisir perpindahan jamur dan bakteri dari baju ke mesin pencuci. Tidak merusak pakaian, karena terhindar dari gesekan dengan lubang tabung pencucian. Dilengkapi teknologi pulsator yang baru yang terinpirasi dari alam ( Lumba-lumba dan Ikan Paus ). Fitur pencucian tabung yang kuat pada akan selalu menjaga umur dan kebersiahan tabung mesin cuci ini. Hanya dengan mengaktifkan tombol FRAGRANCE / PELEMBUT (8 Kg), program ini akan merendam cucian dalam beberapa menit sebelum berputar. Hal ini akan memberikan keharuman yang maksimal pada pakaian.
    atribut:
    • Capacity: 8kg
    • Wash Power: 320Watt
    • Dimensions: 530x963x585mm
    • Power Source   : 220V/50Hz
    • Body: Metal
    • Tube Type: Stainless Steal
    • Dry Power: 220Watt
Daftar Harga mesin cuci motor mobil Terbaru March 2026
Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiRp999.900
NLG High Pressure CleanerRp999.900
IDROBASE Scarabeo Red Cold Pressure Washer (Motor Pump)Rp15.999.900
LAKONI Daytona High Pressure CleanersRp1.799.900
KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan TinggiRp1.799.900
KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)Rp899.900
Wipro Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)Rp1.199.900
MultiPro High Pressure WasherRp1.699.900
Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)Rp1.799.900
KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor InduksiRp999.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)