Beli mesin bor tangan kecil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- HighPoint Monza Resto Table RT1R60 SeriesDeskripsi:A Range of Banquet and Resto Tables, Suitable for Hotels, Restaurants, Cafe, Office Pantry or School Dining Hall. Every Table Top of Monza Series Is Easy to Clean and Scratch Resistant.atribut:
- Package Dimensions: 60x75x60cm
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- NRT-PRO Mesin Bor Variable Speedatribut:
- Frequency (Hz): 50
- DOLIZ Mesin Bor Listrikatribut:
- Voltage: 220V/50Hz
- Drilling Capacity (Alumunium): 15mm
- Drilling Capacity (Wood): 25mm
- No. Load Speed: 0-3500rpm
- DMX Drill Machine (Mesin Bor)Deskripsi:Mesin bor intiatribut:
- Product ID: DMX1201
- Power: 3500 watt
- Voltage: 220-240 V
- Max.Drilling Diameter: 200 mm
- Free Speed: 700 r.p.m
- Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Deskripsi:SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
- WISON Mesin Bor Bobok Kayuatribut:
- Max Width of Slot Mortising (mm): 16
- Motor (V): 220
- Power (W): 550
- Size Working Table (mm): 200x120
- Spindle Speed (rpm): 2860
- KYUHO Mesin Bor Listrikatribut:
- Input Power: 450W
- No. Load Speed: 0-3300rpm
- Voltage: 220V/50Hz
- Bore Diameter (mm): 10
- IS Electric Work for Drill and Hand TapsDeskripsi:Usage:Work materials: Normal steel.atribut:
- Material: Tap: Alloy steel (SKS2), Drill bit: Alloy steel (SKH)
- Purpose of Use: Work Material: Standard Steel
Daftar Harga mesin bor tangan kecil Terbaru March 2026
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp1.999.900 |
| HighPoint Monza Resto Table RT1R60 Series | Rp999.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| NRT-PRO Mesin Bor Variable Speed | Rp219.900 |
| DOLIZ Mesin Bor Listrik | Rp349.900 |
| DMX Drill Machine (Mesin Bor) | Rp4.799.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/P102113486-1.jpg)

/3gP101000124-5.jpg)