Beli mesin bor sumur di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FIRMAN Mesin Bor Tanah Biopori Single Push
    Mulai

    Rp3.399.900

    FIRMAN Mesin Bor Tanah Biopori Single Push
    Deskripsi:
    Firman FPD62SP merupakan salah satu produk power drill dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk mengebor tanah. Hasil pengeboran tanah akan membuat lubang yang dapat ditanami bibit bohon, penanaman tiang, membuat sumur serapan/biopori, dan keperluan lainnya. Dengan desain terbaru yang menggunakan roda depan, mesin ini hanya membutuhkan 1 operator ketika digunakan.Dengan menggunakan mesin 2 tak berkapasitas silinder 63.3 CC, putaran yang dihasilkan mesin ini sangat kuat. Pengeboran tanah menjadi lebih cepat dan efisien.Bahan bakar yang digunakan mesin ini yaitu bensin campur dengan kapasitas 1.2 liter, dengan perbandingan jumlah bensin dan oli sebesar 25:1. Dengan jumlah kapasitas bahan bakar tersebut, mesin ini dapat dioperasikan untuk waktu yang lama (± 2 Jam).Mesin ini menggunakan mata bor yang terbuat dari baja kokoh sehingga mesin ini mampu digunakan untuk kondisi tanah yang keras dan padat. Mesin ini dapat menggunakan mata bor berukuran 4 hingga 12 inci.Selain itu mesin ini didesain ergonomis sehingga mudah digunakan oleh pengguna profesional maupun pengguna amatir.Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini.Handle mesin FPD62SP ini dilengkapi dengan karet sehingga nyaman dipegang saat digunakan dan dapat mengurangi kelelahan pada lengan pengguna. Selain itu, handle gas mesin ini sudah dirancang sehingga pengguna dapat memberikan kontrol penuh pada mesin.Dengan menggunakan mesin ini pekerjaan menggali/mengebor tanah akan lebih efisien dibandingkan dengan memakai metode konvensional seperti menggunakan cangkul yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra. Mesin ini sangat cocok digunakan untuk anda yang mempunyai kegiatan/usaha dalam bidang pertanian.Sebagai tambahan jaminan mutu, Anda juga akan diberikan garansi servis mesin selama 1 tahun. Selain itu, Firman Indonesia sebagai perusahaan perdagangan Nasional yang mendistribusikan berbagai produk jenis mesin ke seluruh pelosok di Indonesia, memastikan ketersediaan suku cadang mudah untuk didapatkan.
    atribut:
    • Reduction Ratio: 25:1/40:1
    • Rated Power (kW/rpm): 2/7500
    • Fuel Capacity (L): 1.6
    • Cylinder Capacity (cc): 63.3
    • Machine: 1E48F
    • Dimensions (mm): Engine: 480x460x480; Drill: 780x320x320; Frame: 1520x650x200
    • Fuel Mixing Ratio: 25:1/40:1
  2. KING TONY Combination Wrench Metric
    Mulai

    Rp38.900

    KING TONY Combination Wrench Metric
    Deskripsi:
    -European slimline type-15° open ended angle-15° ring end offset from shaft-Chrome vanadium alloy steel-Chrome plated-Metric size - DIN3113, ISO7738-Inch size -ANSI/ASME B107.6
  3. RHINO Tang Las Tipe Jerman tanpa Kabel
    Mulai

    Rp86.900

    RHINO Tang Las Tipe Jerman tanpa Kabel
    Deskripsi:
    Aksesoris OEM merk RHINO
  4. NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp789.900

  5. BOSCH Diamond Core
    Mulai

    Rp1.199.900

  6. DMX Core Drill Concrete
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    DMX Core Drill Concrete
    Deskripsi:
    Mata mesin bor inti
  7. Dalton Hand Pallet dengan Timbangan
    Mulai

    Rp20.999.900

    Dalton Hand Pallet dengan Timbangan
    atribut:
    • Fork Width (mm): 685
    • Fork Length (mm): 1220
    • Min. Fork Height (mm): 85
    • Drive Wheel: Single/ Tandem Nylon Polyurethane
    • Load Roller: Nylon Polyurethane Rubber
    • Capacity (kg): 2000
    • Maximum Fork Height (mm): 200
    • Type: Hand Pallet with Scale
  8. KING TONY Double Open End Wrench Set
    Mulai

    Rp479.900

    KING TONY Double Open End Wrench Set
    Deskripsi:
    12 PC. Open end wrench 6-32 mm
  9. Vertex Tool Maker Vise
    Mulai

    Rp1.999.900

    Vertex Tool Maker Vise
    Deskripsi:
    Made of SK material of J.I.S. (Japanese Industrial Standards) specification.Hardened by heat treatment and precision ground.Squareness and parallelism are ensured to be within ±0.005 mm / 100 mm.It can be used and kept its high precision while standing on its base, sides or extremity, for inspection use in stead of squares due to its extremely accuracy.Hardness : HRC 54°±2°
  10. KING TONY Speed Wrench
    Mulai

    Rp139.900

    KING TONY Speed Wrench
    Deskripsi:
    Open end and ratchet ring - wrenchMetric sizes from 8 to 32 mmChrome vanadium alloy steelChrome plated5° gear action (72 teeth)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  11. KING TONY Impact Deep Socket Set
    Mulai

    Rp1.299.900

    KING TONY Impact Deep Socket Set
    Deskripsi:
    8 PC. 1/2inch DR. impact socket set6 points, deep version
    atribut:
    • Metal Case Size (mm): 246x103x38 (0.034 cuft)
    • Set Contents: Socket 4435S: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16
  12. KING TONY Impact Socket Set
    Mulai

    Rp779.900

    KING TONY Impact Socket Set
    Deskripsi:
    -14 PC. 1/2inch DR. impact socket set-6 points, standard length-3/8inch-1-1/4inch
  13. JTC Dr. 6Pt Deep Socket (Mata Sock Panjang)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp21.900

Daftar Harga mesin bor sumur Terbaru January 2026
KING TONY Impact Socket DeepRp89.900
KRISBOW Mata Bor Coring Beton DiamondRp819.900
FIRMAN Mesin Bor Tanah Biopori Single PushRp3.399.900
KING TONY Combination Wrench SetRp869.900
KING TONY Combination Wrench MetricRp38.900
RHINO Tang Las Tipe Jerman tanpa KabelRp86.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter TypeRp789.900
BOSCH Diamond CoreRp1.199.900
DCA Mesin Bor Coring Beton dengan Water SourceRp1.999.900
DMX Core Drill ConcreteRp109.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait