Beli mesin bor krisbow di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Set Mesin Bor ImpactDeskripsi:Impact Drill 13mm 600W with 26 Tools Set EDI6-1326VRSatribut:
- Input Power (W/V/Hz): 600/220/50
- Max. Drilling In Steel/Wood/Concrete (mm: 10/25/13
- No Load Speed (rpm): 0-3100
- KRISBOW Mesin Bor Listrikatribut:
- Dimensions (mm): 220x60x175
- Input Power (W): 400/ 220/ 50
- Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
- No Load Speed (rpm): 0-2900
- KRISBOW Gerinda TanganDeskripsi:Air Angle Grinder 4inch 10000rpm KW08-144 adalah alat yang digunakan untuk mengasah sesuatu objek atau mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu ataupun yang lainnya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang teknisi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Cordless Drill Driver BrushlessDeskripsi:12V max CXT BL Brushless Cordless 32 N·m (280 in.lbs.) Driver Drillatribut:
- Capacity Steel / Wood (mm): 10 / 28 (3/8\" / 1-1/8\")
- Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
- Dimensions (L x W x H) (mm): 154x66x217(6-1/16\"x2-5/8\"x8-1/2\")
- Maximum Lock Torque (N m): 32 (280 in.lbs.)
- Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
- Net Weight (kg): 1 - 1.2 (2.3 - 2.6 lbs.)
- No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
- Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
- Sound Pressure Level (dBA): 72
- Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
- TRUSCO Thickness Gauge (General)atribut:
- Purpose of Use: For crevice measurement.
- RYU Set Mesin Bor Impact 13mmatribut:
- Power (W): 600
- Voltage (V): 220
- Drill Capacity (mm): 13
- Frequency (Hz): 50
- No Load Speed (rpm): 0-2800
Daftar Harga mesin bor krisbow Terbaru October 2025
KRISBOW Cordless Impact Drill | Rp879.900 |
KRISBOW Mesin Bor Impact | Rp519.900 |
KRISBOW Cordless Screwdriver | Rp299.900 |
KRISBOW Set Mesin Bor Impact | Rp1.199.900 |
KRISBOW Mesin Bor Listrik | Rp479.900 |
KRISBOW Gerinda Tangan | Rp1.999.900 |
Makita Mesin Bor Listrik | Rp409.900 |
BOSCH Mesin Bor | Rp99.000 |
BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
Makita Mesin Bor | Rp1.799.900 |
Data diperbarui pada 22/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)