Beli mesin bor duduk magnet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Mesin Bor MagnetDeskripsi:MAGNETIC CORE DRILL Krisbow adalah bor untuk pengambilan sampel beton pada suatu bangunan.
- Wipro Bor Magnetatribut:
- Horizontal Displacement (mm): 20
- Rated Frequency (Hz): 50
- Rated Voltage (V): 220
- Revolving Angle (°): 90
- METABO Magnetic Drill (Mesin Bor Magnet)Deskripsi:-Large stroke, therefore suitable for use of core drills, spiral drills and countersinks -Magnetic base with high holding power permits working on vertical surfaces and overhead -Robust Metabo marathon motor with internal wiring for long service life -Integrated coolant container for easy to dose internal cooling of the core drill -Bright LED light for easy alignment in poor light conditions -Swarf protection can be fixed without tools and protects the user from metal shavings and tool contact -Protective circuit starts motor only if the magnet is activated -Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption -Lockable slide for comfortable tool change -Handle for easy carrying and lifting -Resistant mains cable (5 m) with rubber shroudatribut:
- Max. Drill Depth (mm): 50
- BOSCH Mesin Bor Magnetatribut:
- K3L License: Yes
- Orange Magnetic DrillDeskripsi:Advantage of Magnetic Drill- Higher stability, Not easily deformed- High-speed bearing, Long life, high quality (NSK Brand, import from Japan)- Double coil magnet, Higher stability.- Helical gear, Long life, Low Noise- Handy, Easy to replace carbon brushes
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- DMX Core Drill ConcreteDeskripsi:Mata mesin bor inti
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- BOSCH Wet Battery SD Mega Power (Aki Basah)Deskripsi:Aki Basah Mobil SD Mega Power. Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Basah ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan konaumai tenaga yang tidak terlalu besar. - Dengan sertifikat SNI.
- MILWAUKEE Cordless Magnetic Drill FUEL Press with CaseDeskripsi:The M18 FUEL 38mm Magnetic Drill drills faster, delivers the strongest magnetic hold on 6mm steel providing a safer drilling environment in this material, and drills over (40) 20mm holes per charge.The M18 FUEL 38mm Magnetic Drill delivers safer drilling on 6mm steel by providing the industry’s strongest holding force on this material. By utilising permanent magnets, the magnetic base operates without electricity; ensuring that the magnet does not deactivate if the battery is drained. Equipped with Auto-Stop lift-off detection, power to the motor is automatically cut if excess rotational motion is detected while drilling. Powered by a Milwaukee POWERSTATE Brushless Motor, both drills are faster than their corded counterparts, and deliver the same 38mm annular cutter capacity. REDLINK PLUS Intelligence is the most advanced electronic system on the market, preventing damage to the tool and battery caused by overloading or overheating. REDLITHIUM-ION 5.0Ah batteries provide over (40) 20mm holes in 6mm steel, while delivering the most durable pack construction on the market, and maximum rechargesatribut:
- Length (mm): 350
- Charger: M18 and M12 Multi-Voltage Charger
- Height (mm): 394
- Battery Voltage (V): 18
- HILTI Mata Bor Diamond Core Drill Seri UCLDeskripsi:Applications- Coring in the 12-200 mm diameter range in reinforced concrete- Only rig-based drilling- Only wet drilling (with water cooling)- UCL (universal concrete lifetime) long-life core bit for universal use on concreteatribut:
- Base Material: Concrete (all types)
- Drilling Mode: Rig-mounted
- Wet or dry Operation: Wet
- Product Class: Standard
Daftar Harga mesin bor duduk magnet Terbaru January 2026
| KRISBOW Mesin Bor Magnet | Rp15.999.900 |
| Dongcheng Magnetic Drill (Mesin Bor Magnet) | Rp3.099.900 |
| RYU Mesin Bor Magnet | Rp4.199.900 |
| Wipro Bor Magnet | Rp4.799.900 |
| NITTO KOHKI Mesin Bor Magnet Atra Master | Rp10.999.900 |
| METABO Magnetic Drill (Mesin Bor Magnet) | Rp31.999.900 |
| BOSCH Mesin Bor Magnet | Rp28.999.900 |
| DEWALT Mesin Bor Magnet Press | Rp18.999.900 |
| Orange Magnetic Drill | Rp9.599.900 |
| BOKY Mesin Bor Magnet | Rp4.399.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/j7P103444691-1.jpg)



/bmP103564418-1.jpg)








/P101002871-1.jpg)
/P101518442-2.jpg)