Beli mesin bor duduk bosch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Magnetic Drill (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp32.999.900

  2. KRISBOW Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

  3. TTO Mechanical Seal (Sil Mekanikal)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

  4. TTO Oil Seal TC Type (Sil Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.900

  5. RYU Magnetic Drill (Mesin Bor Magnetik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.799.900

  6. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  7. KRISBOW Magnetic Core Drill (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp17.999.900

    KRISBOW Magnetic Core Drill (Mesin Bor Magnetik)
    Deskripsi:
    MAGNETIC CORE DRILL Krisbow adalah bor untuk pengambilan sampel beton pada suatu bangunan.
  8. RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

  9. Wipro Magnetic Drill (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp5.599.900

    Wipro Magnetic Drill (Mesin Bor Magnetik)
    atribut:
    • Horizontal Displacement (mm): 20
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Rated Voltage (V): 220
    • Revolving Angle (°): 90
  10. Orange Magnetic Drill
    Mulai

    Rp9.599.900

    Orange Magnetic Drill
    Deskripsi:
    Advantage of Magnetic Drill- Higher stability, Not easily deformed- High-speed bearing, Long life, high quality (NSK Brand, import from Japan)- Double coil magnet, Higher stability.- Helical gear, Long life, Low Noise- Handy, Easy to replace carbon brushes
  11. West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp10.999.900

    West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    Karakteristik. - Spindle otomatis, mikro dan proses input manual. - Kepala spindle dapat dimiringkan ±45° atas dan bawah secara elektrik. - Kolom kuat dengan meja kerja besar, stabil dan kokoh. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Arbor (hanya taper hole spindle). - Drift (hanya traper hole spindle). - Wrench.
  12. West Lake Bench Drill Machine (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    West Lake Bench Drill Machine (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    Karakteristik. Ringan dan fleksibel, dapat digunakan tidak hanya pada reparasi mesin pengolah tetapi juga reparasi DIY (Do It Yourself) dan penggunaan sehari-hari. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Arbor (hanya taper hole spindle) (ZHX-13 tidak dilengkapi). - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Drift (hanya taper hole spindle). - Wrench.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  13. NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp9.900

    NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli)
    Deskripsi:
    For oil for rotary axis movement.Oil seal when the object to be sealed is on one side and there is no dust
  14. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  15. METABO Magnetic Drill (Mesin Bor Magnet)
    Mulai

    Rp39.999.900

    METABO Magnetic Drill (Mesin Bor Magnet)
    Deskripsi:
    -Large stroke, therefore suitable for use of core drills, spiral drills and countersinks -Magnetic base with high holding power permits working on vertical surfaces and overhead -Robust Metabo marathon motor with internal wiring for long service life -Integrated coolant container for easy to dose internal cooling of the core drill -Bright LED light for easy alignment in poor light conditions -Swarf protection can be fixed without tools and protects the user from metal shavings and tool contact -Protective circuit starts motor only if the magnet is activated -Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption -Lockable slide for comfortable tool change -Handle for easy carrying and lifting -Resistant mains cable (5 m) with rubber shroud
    atribut:
    • Max. Drill Depth (mm): 50
  16. STS Seal Oil Seal TC Type (Sil Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp19.900

    STS Seal Oil Seal TC Type (Sil Oli)
    Deskripsi:
    TC oil seals also known as Double Lip Oil Seals, have two sealing lips. The primary lip prevents the leakage of lubricants, while the secondary lip keeps dirt and other contaminants out of the system. This makes TC oil seals ideal for applications where contamination is a concern. They are often used in automotive applications, such as wheel bearings and transmissions.
    atribut:
    • Material: VITON
Daftar Harga mesin bor duduk bosch Terbaru October 2026
BOSCH Magnetic Drill (Mesin Bor Magnetik)Rp32.999.900
KRISBOW Mesin Bor DudukRp2.199.900
TTO Mechanical Seal (Sil Mekanikal)Rp20.900
TTO Oil Seal Standard Shaft Seal (Sil Oli)Rp3.900
TTO Oil Seal TC Type (Sil Oli)Rp3.900
RYU Magnetic Drill (Mesin Bor Magnetik)Rp4.799.900
Dongcheng Corded Magnetic Drill (Mesin Bor Magnet)Rp2.999.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900
NITTO KOHKI Atra Master (Mesin Bor Magnetik)Rp11.999.900
KRISBOW Magnetic Core Drill (Mesin Bor Magnetik)Rp17.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)