Beli merk sepatu safety berkualitas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sato Parts Terminal
    Mulai

    Rp559.900

    Sato Parts Terminal
    atribut:
    • Withstand Voltage: AC1000V (1 min.)
    • Panel mounting system: Tightening nut
  2. SHINAGAWA SHOKO Insulating TCV Cap
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp42.900

    SHINAGAWA SHOKO Insulating TCV Cap
    Deskripsi:
    Usage:For binding bundle of wiring and cables.
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 60deg C
  3. NICHIFU Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat)
    80%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp52.900

  4. TRUSCO Tcv Cap
    Mulai

    Rp11.900

    TRUSCO Tcv Cap
    Deskripsi:
    -Insulated cap such as a crimped terminal to a vinyl electric wire.-Most suitable for color-specific display because there are six color variations.-As an insulated cap for terminals.
  5. TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)
    Mulai

    Rp379.900

    TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)
    Deskripsi:
    Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  6. Panduit Crimp Terminal Metric Lug (Skun)
    71%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp539.900

    Panduit Crimp Terminal Metric Lug (Skun)
    Deskripsi:
    Metric LugOne-hole, metric conductor, standard barrel with window lug, 10mm2 wire, M5 stud hole.For Use with class 2 Stranded Copper Conductors Type LCMA :> Inspection window to visually assure full conductor insertion> Tin Plated to inhibit corrosion> UL Listed, UL Recognized, and CSA certificated to 35 KV and Temperature rated to 90 Degrees C when crimped with Panduit tools and dies> Product information marked on connector for selection and installation> Rounded tongue convenient for use in tight spaces> Internally beleved wire entry for fast and easy installation.
  7. Sato Parts Fuse Holder Width Type
    Mulai

    Rp66.900

    Sato Parts Fuse Holder Width Type
    atribut:
    • Rating: 250V-10A
  8. NICHIFU Insulation Cap
    Mulai

    Rp6.900

    NICHIFU Insulation Cap
    atribut:
    • Material (Insulator): PVC
    • Operating Temperature Range: 60°C (Max)
    • Rated Voltage: 600V
    • Standard: JSIA standard product (Japan Switchboard Manufacturers Association Standard)
  9. TRUSCO Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat)
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat)
    Deskripsi:
    Use:To connect annealed copper stranded wire.
    atribut:
    • Color: Silver
    • Finishing Material: Oxygen-Free Copper (Electro Tin)
  10. FACOM Screwdriver Slotted (Obeng)
    Mulai

    Rp95.900

    FACOM Screwdriver Slotted (Obeng)
    Deskripsi:
    - Round shank for access in wells.- Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.- Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.- Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.- Finish: black tipped mat chromed blade.
  11. Sato Parts Fuse Holder Cylindrical Screw Type
    Mulai

    Rp87.900

    Sato Parts Fuse Holder Cylindrical Screw Type
    atribut:
    • Type: Screw type
    • Rating: 250V-10A
  12. JTC Screw Extractor Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    JTC Screw Extractor Set
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  13. Sato Parts Terminal Block ML-11-50F
    Mulai

    Rp409.900

    Sato Parts Terminal Block ML-11-50F
    atribut:
    • Specification: RoHS compliant
    • Mounting Method: Screwed
    • Rating: 500V-50A
    • Withstand Voltage: AC2000 (1 min.)
    • Terminal Screws: M6x12
    • Material (Insulator): Phenol (UL94V-0)
  14. Sato Parts Tip Jack
    Mulai

    Rp209.900

    Sato Parts Tip Jack
    atribut:
    • Rated: 30V-3A
    • Withstand Voltage: AC500V (1 minute)
    • Insulation Resistance: DC500V/50Momega or more
  15. Sato Parts Screwless Terminal Block (ML-4000 series 2-piece, for relay)
    Mulai

    Rp319.900

    Sato Parts Screwless Terminal Block (ML-4000 series 2-piece, for relay)
    atribut:
    • Material: Main body: Nylon 66, Button: Metamorphic polyphenylene ether
    • Length (mm): 47.5
    • Height (mm): 14.7
    • Rating: DC300V-5A
Daftar Harga merk sepatu safety berkualitas Terbaru March 2026
Sato Parts TerminalRp559.900
SHINAGAWA SHOKO Insulating TCV CapRp42.900
JTC Insulated Socket Set (Kunci Sock Set)Rp3.399.900
NICHIFU Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat)Rp52.900
TRUSCO Tcv CapRp11.900
TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)Rp379.900
Panduit Crimp Terminal Metric Lug (Skun)Rp539.900
Sato Parts Fuse Holder Width TypeRp66.900
NICHIFU Insulation CapRp6.900
TRUSCO Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat)Rp119.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)