Beli merk modern di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOTO Omni+ Kloset Duduk One Pieceatribut:
- Bowl Shape: European
- aer Shower Dinding Model Kotakatribut:
- Size: 1/2 inch
- Type: Kotak
- TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupledatribut:
- Flow Rate (L/minute): 4
- Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
- Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
- PIKKA PintuDeskripsi:1. Pintu Pikka dipasang sebagai pintu kamar, pintu kantor, pintu apartement, dan area-area yang memerlukan pintu kayu. 2. Pintu Pikka khusus untuk di interior dan di area yang kering. 3. Permukaan dinding yang kurang rapi di bagian pintu, dapat tertutupi dengan bantuan architrave (cover kusen).4. Pintu Pikka dapat langsung di pasang tanpa harus proses pengecatan pintu. 5. Kusen Pikka dapat dipasang saat setelah selesai finishing dinding.atribut:
- Thickness (mm): 40
- Size (mm): 900x2300
- aer Shower Dinding Model Bulatatribut:
- Pipe Size (inch): 1/2
- Type: Round
- Teramoto Eco Block Drain Grate Blue, Moisture-Proofatribut:
- Color: Blue
- Material: Polypropylene (PP) resin regeneration
- Thickness (mm): 50
- Weight (g): 770
- Width x Length (mm): 297x444
- air Kran DoubleDeskripsi:> Kran double air dingin untuk instalasi pipa 1 / 2 inch> Untuk bak mandi dan shower> Bentuk desain modern minimalis dengan handle baling> Lebih kuat dan awet> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 8 cm x 10 cm> Out nya ada 2: 1 untuk hand shower, 1 untuk air keluar
- air Saringan Pembuangan Air di AtapDeskripsi:- Saringan Pembuangan Air di atap untuk instalasi pipa 2 inchi- Terbuat dari Stainless Steel- Untuk menyaring kotoran- Ekonomis dan mudah dalam pemasangan- Panjang x Lebar x Tinggi: 8.6 cm x 8.6 cm x 5.8 cmatribut:
- Dimension: 8.6 x 8.6 x 5.8 cm
- Installation Pipe: 2 Inch
- Material: Stainless Steel
Daftar Harga merk modern Terbaru September 2025
air Pembuangan Air Lantai Kuningan | Rp20.000 |
TOTO Kloset Closed Coupled | Rp1.099.900 |
aer Pembuangan Air Lantai | Rp309.900 |
TOTO Saringan Got | Rp339.900 |
Wasser Roof Drain | Rp179.900 |
aer Penutup Saluran Pembuangan Air | Rp299.900 |
Wasser Round Floor Drain With Square Flange | Rp319.900 |
TOTO Omni+ Kloset Duduk One Piece | Rp6.799.900 |
Wasser Floor Clean Out Plug | Rp129.900 |
TOTO Kloset Jongkok | Rp419.900 |
Data diperbarui pada 06/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)