Beli merk kabel listrik terbaik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor anda
    atribut:
    • Type: NYM Supreme
  2. KRISBOW Electric Drill (Mesin Bor Listrik)
    Mulai

    Rp509.900

    KRISBOW Electric Drill (Mesin Bor Listrik)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 220x60x175
    • Input Power (W): 400/ 220/ 50
    • Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
    • No Load Speed (rpm): 0-2900
  3. TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp469.900

    TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)
    Deskripsi:
    Handle Karet lebih kokoh dan tidak mudah panasBesi obeng kokoh tidak mudah penyok dan terbakarAda bag pannel untuk tempat obengFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )&(-) pada bagian listrik seperni pannel, MCB dllMaterial :Chrome VanadiumDimensi : (+)1x80mm (+)2x 100mm (+)3x 150mm
    atribut:
    • Set Contents (mm): (+)1x80, (+)2x100, (+)3x150, (-)4x100, (-)5.5x125, (-)6.5x150, (-)8x150
    • Material: Chrome Vanadium
  4. Schneider Electric Harmony XB5 Timer Panel Mounted
    Mulai

    Rp2.399.900

    Schneider Electric Harmony XB5 Timer Panel Mounted
    atribut:
    • SS: 2
    • Type: Monolitic Timer with one function
  5. Makita Electric Breaker Anti Vibration
    Mulai

    Rp43.999.900

    Makita Electric Breaker Anti Vibration
    atribut:
    • Hex Shank: 28.6 mm (1-1/8 Inch)
    • Kecepatan Pukulan: 1.100ipm
    • Electrical Power (W): 2000
  6. Schneider Electric TeSys B
    Mulai

    Rp7.199.900

    Schneider Electric TeSys B
    atribut:
    • Range: TeSys
  7. Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Deskripsi:
    STC series alternator are to be used in town, the countryside, Worksites, mountain districts and pasture lands as a electric power source for lighting purpose, It can also be used as a reserved power source for emergent case. The generators are of drip-proof with rotary field type and with the adoption of harmonic excitation system, that allow your easy operation and simple maintenance. The generators are of three-phase four-wire type. Making use of star connection with neutral point. The rated line voltage is 400V.phase voltage 230V.frequency 50Hz,power factor 0.8(lag).It can provide 60Hz and the other voltage's generator according to necessary.
    atribut:
    • Phase: 3
  8. KRISBOW Voltage Tester (Tespen)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

    KRISBOW Voltage Tester (Tespen)
    Deskripsi:
    Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.
    atribut:
    • Voltage (V): 250
    • Dimensions (mm): 200x20x12
    • Voltage Range (V): 12-250 (AC)
    • Type: Voltage Tester
    • Applications: Tester
  9. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  10. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  11. Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

    Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)
    Deskripsi:
    Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
  12. Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp29.900

    Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
  13. TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp87.900

    TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    Deskripsi:
    TRIWRAP adalah merk STRETCH FILM yang diandalkan untuk kebutuhan pengemasan barang, baik untuk penggunaan secara manual (hand roll) maupun penggunaan dengan mesin (machine roll).STRETCH FILM digunakan untuk mengikat dan membungkus barang-barang yang disusun rapi untuk memudahkan transportasi pengiriman, melindungi barang dari hujan dan debu, mengurangi kerusakan selama pengangkutan, meningkatkan keamanan kerja dan meningkatkan kecepatan memuat dan membongkar barang.
    atribut:
    • Width (cm): 50
    • Color: Transparent
    • Thickness (µm): 17
Daftar Harga merk kabel listrik terbaik Terbaru October 2026
Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp1.299.900
KRISBOW Electric Drill (Mesin Bor Listrik)Rp509.900
Schneider Electric Photoelectric sensors XU Series (Sensor Fotolistrik)Rp799.900
TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)Rp469.900
Wipro Insulated Screwdriver Phillips H0504 with Soft Handle (Obeng Isolasi)Rp23.900
Schneider Electric Harmony XB5 Timer Panel MountedRp2.399.900
Makita Electric Breaker Anti VibrationRp43.999.900
Schneider Electric Harmony XB4 SeriesRp46.900
Schneider Electric TeSys BRp7.199.900
Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)Rp15.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)