Beli meja partisi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ichiko Partition Lorca 4.HDeskripsi:4 Person, Top PB Laminated HPL Standart, Divider MDF Laminated HPL Standart , Leg Hollow Pipe Finishing White Coating, Fix Cradenza.Chrome, TC, Armrest, Mesh
- FIRM SATTU Desk 2 Person ConfigurationDeskripsi:Desain kaki yang modern, simple, serta sistem kabel yang apik, Sattu Desk pilihan tepat untuk anda yang menginginkan ruang kerja yang terbuka, serta menyenangkan. Hadir dalam berbagai macam konfigurasi.atribut:
- Dimensions (WxDxH) (cm): 120x120x73
- Condition: CKD
- HighPoint Full Pabric Partition JPSS - 2 Personatribut:
- Capacity per Person: 2
- Ichiko Partition Casilia 4.FDeskripsi:4 Person, Top PB Laminated Melamine, Aluminium Frame, Full Fabricatribut:
- Thickness (cm): 2.5
- SWIPE-ALL Oil Sorbent Boom L P87Deskripsi:SWIPE-ALL Oil Sorbent terbuat dari Polyprophelene (PP) sehingga mampu menyerap cairan oli, bensin, solar dan jenis minyak lainnya. Keunggulan utama produk ini adalah dapat memisahkan hanya menyerap cairan jenis minyak jika di pakai di permukaan air. Artinya cairan air nya tidak akan terserap sehingga lebih maximal menyerap tumpahan minyak dan praktis digunakan dalam mengatasi tumpahan oli, solar, bensin di lingkungan dalam pabrik ataupun luar pabrik. SWIPE-ALL Oil Sorbent tersedia dalam bentuk pad (lembaran), sock & boom (sosis) dan spill kit set (campuran). SWIPE-ALL Oil Sorbent lebih ekonomis dan memiliki kualitas yang sama dengan merk internasional yang terkenal, serta dilengkapi dengan MSDS, TDS dan product Test Report. SWIPE-ALL Oil Sorbent juga ramah lingkungan dimana setelah dipakai dapat dibakar dan hanya menyisakan abu kurang dari 0.02%.atribut:
- Color: White
- Material: Polyprophelene
- Absorption (L): 130
- Size: L
- Ichiko Partition Casilia 4.TDeskripsi:4 Person, Top PB Laminated HPL, Standart Ex. Taco, Aluminium Frame, Fabric + Glass. Leg material metal finishing coating.Nylon, TC, Armrest, Net Fabric.atribut:
- Thickness (cm): 2.5
- Ichiko Partition Casilia 4.L.ZDeskripsi:4 Person, Top PB Laminated HPL, Standart Ex. Taco, Aluminium Frame, Full fabric. Leg material metal finishing coating. Chrome, TC, Armrest, Net.
- R.F.YAMAKAWA Working DeskDeskripsi:-With wiring hole With capatribut:
- Load Capacity: Top board, approx. 50kg (uniform distribution)
- Material: Low pressure melamine Resin cosmetic wooden board decoration, Steel (powder coating)
- OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Deskripsi:Thermometer Digital, Thermometer Hygrometer merk OneMed untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara digital. Basic Functions:- Temperature/Humidity- C/F temperature switch display- The maximum/minimum temperature and humidity memory function 12/24 hour clock- The Whole point timekeeping function- Daily alarm- Calendar Displayatribut:
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 20901906493
- Temperature Measurement Accuracy (°C): ± 1 (1.8F)
- Aditech Manager Office Desk (Meja Kerja Kantor Manager)Deskripsi:Ternyata, karakter desain sebuah meja kantor bisa dipengaruhi oleh bentuk kaki, lho! Sebagai contohnya, meja berkonsep modern ini, dihiasi oleh kaki yang ramping, berdesain minimalis, dengan material yang juga tepat.
- TRUSCO Container Partitionatribut:
- Abstract: The Divider Plate For F-3TM
- Type: Short hand
- Width x Length (mm): 243 x 230
- monotaro Flat Desk (Meja Kerja)atribut:
- Material: Shelf: Synthetic resin decorative fiberboard (MDF), Legs: Steel
- Color: White
- Load Capacity (kg): 70
- Dimensions (cm): 90x60x70 (WxDxH)
- Surface Treatment: Shelf: Vinyl chloride resin (PVC), Legs: Powder coating
- Aditech Office Work Desk (Meja Kerja Kantor)Deskripsi:Dengan bentuk saling berhadapan, meja kerja yang tergabung dalam workstation ini memiliki dimensi yang sesuai untuk ditempatkan pada ruang kantor berlahan mungil.
- INDACHI Meja Kantor 1/2 Biro Tanpa Laciatribut:
- Width (mm): 1200
- Depth (mm): 600
- Height (mm): 750
Daftar Harga meja partisi Terbaru December 2025
| Ichiko Partition Lorca 4.H | Rp37.999.900 |
| INCO Meja Kantor | Rp1.999.900 |
| FIRM SATTU Desk 2 Person Configuration | Rp9.999.900 |
| HighPoint Full Pabric Partition JPSS - 2 Person | Rp6.399.900 |
| Ichiko Partition Casilia 4.F | Rp10.999.900 |
| SWIPE-ALL Oil Sorbent Boom L P87 | Rp2.199.900 |
| Ichiko Partition Casilia 4.T | Rp20.999.900 |
| Ichiko Partition Casilia 4.L.Z | Rp17.999.900 |
| R.F.YAMAKAWA Working Desk | Rp4.499.900 |
| OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan) | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 08/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/djP105708487-2.jpg)
/3mP104795130-1.jpg)

/b8P103651404-3.jpg)
/e6P104795510-1.jpg)