Beli mata potong aluminium 7 in di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PFERD CUT Off Wheel EHT76-2.1A46PSG
    Mulai

    Rp57.900

    PFERD CUT Off Wheel EHT76-2.1A46PSG
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EHT76-2.1A46PSG 165843 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai ketebalan 2.1 MM de ngan diameter 76 MM cocok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 20100 rpm. Mata gerinda potong ini juga membantu pekerjaan meng gerinda anda menjadi lebih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wh eel sebaiknya anda mengetahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan kemampuan potong cut off wheel.Mata gerinda po tong Pferd ini sangat cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Multipurpose tool in hardness grade P for cool cutting. PFERD product with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Type: Hardness P
    • Application: Steel Metal Cutting
    • Dimensions (mm): 76x2.1x2.1
    • Item: Cut Off Wheel
    • Length (mm): 76
    • Burr Shape: Wheel
    • Diameter (mm): 76
    • Maximum Speed (rpm): 20100
  2. RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)
    Mulai

    Rp4.099.900

    RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)
    Deskripsi:
    Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrik
    atribut:
    • Rated Duty Cycle (%): 60
  3. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

  4. BOSCH Multi Purpose Drill CYL-9
    Mulai

    Rp41.900

    BOSCH Multi Purpose Drill CYL-9
    Deskripsi:
    Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atau
    atribut:
    • Drill Bit Color: Blue
  5. BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  6. NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501
    72%
    Mulai

    Rp22.900

    NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501
    Deskripsi:
    Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
  7. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  8. BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range
    Mulai

    Rp13.900

    BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  9. BOSCH Built-in Oven
    Mulai

    Rp17.999.900

    BOSCH Built-in Oven
    atribut:
    • Type: Built-in
    • Number of Cavities: 1
    • Door Material: Glass
  10. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp12.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  11. BOSCH Gergaji Potong
    Mulai

    Rp2.399.900

    BOSCH Gergaji Potong
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
    atribut:
    • Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
    • Sound Level (dBA): 113
    • Uncertainty K (dB): 3
  12. PRO CUT Flip Sanding Disc
    Mulai

    Rp10.900

    PRO CUT Flip Sanding Disc
    Deskripsi:
    Batu amplas Besi dan Stainless
    atribut:
    • Size: 4inch
  13. TEKIRO Tang Potong
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Tang Potong
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  14. TOHO (TOOLS) Machine Taps
    Mulai

    Rp96.900

    TOHO (TOOLS) Machine Taps
    Deskripsi:
    -HSS-CO, Shot-Peened, double tempered finish reduces breakage - spiral cutting flues allow fast thread cutting using a cordless drill or cutting head - provide high cutting capacity, long tool life, high accuracy, narrow dimensional tolerances, and good surface finish - suit for machine use to cuts a thread on the inside surface of a hole, creating a female surface which functions like a nut. - great for machine tapping, manual tapping, iron, steel, copper and aluminium, especially for processing stainless steel. - round shank with square end allows tap to be used in hand or power-driven applications
  15. Kennedy Bi-Metal V/P Holesaw
    Mulai

    Rp129.900

    Kennedy Bi-Metal V/P Holesaw
    Deskripsi:
    Kennedy Bi-Metal V/P Holesaw
    atribut:
    • Teeth Per Inch: 4 - 6 TPI
    • Cutting Depth (mm): 28.5
Daftar Harga mata potong aluminium 7 in Terbaru December 2025
PFERD CUT Off Wheel EHT76-2.1A46PSGRp57.900
RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)Rp4.099.900
Makita Mesin Gergaji BundarRp3.199.900
BOSCH Multi Purpose Drill CYL-9Rp41.900
BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)Rp219.900
NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501Rp22.900
BOSCH Gergaji Lubang Bi-Metal untuk Logam, Alumunium, PVC dan KayuRp42.900
Makita Iron Cutting MachineRp3.599.900
BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeRp13.900
BOSCH Built-in OvenRp17.999.900

Data diperbarui pada 11/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)