Beli mata potong aluminium 14 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CUMET Mata Gerinda Potong Multi Material
    Mulai

    Rp5.900

    CUMET Mata Gerinda Potong Multi Material
    Deskripsi:
    Batu Gerinda Potong / Mata Gerinda 4 inch / Mata Gerinda Multi Material Menciptakan Kualitas Terbaik Dan Teratas Sehingga Sangat Cepat Untuk Memotong Segala Jenis Material Dan Membuat Pekerjaan Lebih Cepat Selesai Dengan Hasil Yang Sangat
  2. PFERD Cutting Wheel 80T350-2.8A36KSG-Chop (Mata Gerinda)
    Mulai

    Rp309.900

    PFERD Cutting Wheel 80T350-2.8A36KSG-Chop (Mata Gerinda)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL 80T350-2.8 A36KSG-CHOP adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai ketebalan 2.8 MM de ngan diameter 350 MM cocok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 4400 rpm. Mata gerinda potong ini juga membantu pekerjaan meng gerinda anda menjadi lebih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wh eel sebaiknya anda mengetahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan kemampuan potong cut off wheel.Mata gerinda po tong Pferd ini sangat cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Multipurpose tool of hardness grade K for abrasive cutting operations using stationary machines.
    atribut:
    • Application: Solid Material Cutting
    • Diameter (mm): 350
    • Length (mm): 350
    • Burr Shape: Wheel
    • Item: Cut Off Wheel
    • Type: Chopsaw
    • Dimensions (mm): 350x2.8x2.8
    • Maximum Speed (rpm): 4400
  3. CUMET Mata Gerinda Potong Inox T1-HPP
    Mulai

    Rp4.900

    CUMET Mata Gerinda Potong Inox T1-HPP
    Deskripsi:
    Mata Gerinda Potong /Batu Gerinda 14 inch sangat kuat dan tajam untuk digunakan pada pemotongan material stainless steel Anda
  4. monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Potong Bor Frais)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Potong Bor Frais)
    Deskripsi:
    It is a high end mill suitable for side machining and finish machining. Carbon steel, alloy steel, cast iron, aluminum alloy
    atribut:
    • Overall Length (mm): 70
    • Blade Length (mm): 25
    • Blade Diameter (mm): 10
    • Blade Diameter Tolerance (mm): 0~+0.03
    • Material: Cobalt high speed steel
    • Number of Tips: 4
    • Shank Diameter Tolerance (mm): h6
    • Helix Angle (°): 30
    • Shank Diameter (mm): 10
  5. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  6. York Cylindrical End Cut Carbide Burr
    Mulai

    Rp79.900

    York Cylindrical End Cut Carbide Burr
    Deskripsi:
    Cylindrical-End Cutting All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank, all others are 6mm shank. Cut Numbers: Cut 6 - Double Cut Crosscut and double cut to improve control and chipbreaks. Manufactured from high grade tungsten carbide for general-purpose use. Cut 9 - Chipbreaker Chipbreaker fast stock removal for improved control and reduced chips for use on hard materials, i.e. steel alloy 50RC, 60RC, carbon and cast iron. Suitable for deburring and polishing of cast iron, cast steel, carbon steel, alloy steel and stainless steel etc. up to HRC65 hardness. Please note: Workpiece and tools should always be steady and well supported. Carbide burrs are not suitable for 'milling' large amounts of material, they are for light stock removal at high rpm's 'LOW FEED - HIGH SPEED'. Always ensure that at least 70% of the shank length is clamped by the collet or chuck of the tool being used. Always ensure that the tool is rated to the recommended operating speed of the burr.
  7. RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)
    Mulai

    Rp4.099.900

    RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)
    Deskripsi:
    Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrik
    atribut:
    • Rated Duty Cycle (%): 60
  8. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

  9. BOSCH Multi Purpose Drill CYL-9
    Mulai

    Rp41.900

    BOSCH Multi Purpose Drill CYL-9
    Deskripsi:
    Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atau
    atribut:
    • Drill Bit Color: Blue
  10. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  11. BOSCH Gergaji Potong
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    BOSCH Gergaji Potong
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
    atribut:
    • Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
    • Sound Level (dBA): 113
    • Uncertainty K (dB): 3
  12. PRO CUT Flip Sanding Disc
    Mulai

    Rp10.900

    PRO CUT Flip Sanding Disc
    Deskripsi:
    Batu amplas Besi dan Stainless
    atribut:
    • Size: 4inch
  13. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
Daftar Harga mata potong aluminium 14 inch Terbaru January 2026
CUMET Mata Gerinda Potong Multi MaterialRp5.900
PFERD Cutting Wheel 80T350-2.8A36KSG-Chop (Mata Gerinda)Rp309.900
CUMET Mata Gerinda Potong Inox T1-HPPRp4.900
monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Potong Bor Frais)Rp169.900
Makita Iron Cutting MachineRp3.899.900
York Cylindrical End Cut Carbide BurrRp79.900
RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)Rp4.099.900
Makita Mesin Gergaji BundarRp3.399.900
NACHI Straight Shank Drill For Aluminium 522A (Mata Bor Lurus)Rp26.900
BOSCH Gergaji Lubang Bi-Metal untuk Logam, Alumunium, PVC dan KayuRp42.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)