Beli mata pisau potong di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- EDESSO TCT Saw Blade - Cut Log WetDeskripsi:Pisau potong kayu(basah)
- BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self-Cut SpeedDeskripsi:Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi deatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Material: HSS-ISO-TEMP
- Drill Bit Type: Flat
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
- Total length l2 (mm): 152
- Sakai Senar Potong Rumput Nilonatribut:
- Size (mm): 2.4
- Length (m): 50
- EDESSO TCT Saw Blade - ZCDeskripsi:Pisau potong kayu
- EDESSO TCT Saw Blade For WoodDeskripsi:Pisau potong kayu
- EDESSO TCT Saw Blade For Iron WoodDeskripsi:Pisau potong kayu
- KODENKI Trimmer Line SquareDeskripsi:Senar ini berbentuk kotak atau square dengan ukuran 2,4mm panjang 20 meter.Sangat cocok digunakan untuk semua jenis mesin påtog rumput model senar.atribut:
- Color: Orange
- Material: 100% Nylon
- Cut Type: Square
- Length (m): 20
- Size (mm): 2.4
- Daspro Tali Senar Potong RumputDeskripsi:Senar terbuat dari bahan nylon berkualitas sehingga tidak mudah putus dan getas.atribut:
- Length (m): 50
- Size (mm): 2.4
- TEKIRO Palu KambingDeskripsi:TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
- EDESSO TCT Saw Blade For AluminiumDeskripsi:Pisau potong Alumunium
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- OLFA Mata Pisau CutterDeskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual OLFA Safety Cutter Knife terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih OLFA Safety Cutter Knife dengan harga terbaik.
- Lucsa Sapu TamanDeskripsi:Sapu Taman adalah sapu untuk membersihkan pekarangan, teras, taman, dan luar ruang lainnya. Terbuat dari lidi berkualitas putih dan tidak berbau, dengan konstruksi yang kuat menjadikannya perkakas rumah yang awet dan tahan lama. Saran penggunaan:- Apabila terkena basah, jemur sapu sampai kering- Gantung sapu setelah dipakai agar lidi sapu awet dan tidak tertekuk/bengkokatribut:
- Overall Length (cm): 125-135
- Handle Length (cm): 60-63
- Dimensions (cm): 132x9x9
- monotaro Diamond Cutter (Turbo) (Mata Pisau Potong Keramik)Deskripsi:Although it is a basic type with sharpness, it is a product with excellent durability, by hot press manufacturing method of sintering metal bonds by high temperature and high pressure. It is a turbo type in which the cutting edge is finished neatly, the cutting edge is joined seamlessly. * Be careful in the direction of rotation, please install so that the direction of rotation of the blade and power tool match.. Concrete, Block, Mortar, ALC, Brick, Tile, Slate etc. For cuttingDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Compatible Materials: Concrete, block, mortar, ALC, brick, tile, slate etc.
- Type: turbo
- Specification: Both dry and humid
- Diamond Layer Width(mm): 8
Daftar Harga mata pisau potong Terbaru December 2025
| EDESSO TCT Saw Blade - Cut Log Wet | Rp569.900 |
| EDESSO TCT Saw Blade | Rp219.900 |
| BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self-Cut Speed | Rp33.900 |
| Sakai Senar Potong Rumput Nilon | Rp98.900 |
| EDESSO TCT Saw Blade - ZC | Rp54.000 |
| EDESSO TCT Saw Blade For Wood | Rp129.900 |
| EDESSO TCT Saw Blade For Iron Wood | Rp339.900 |
| Makita TCT Saw Blade | Rp159.900 |
| KODENKI Trimmer Line Square | Rp24.900 |
| Sidomuncul Tolak Angin Herbal | Rp21.900 |
Data diperbarui pada 13/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)





































































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Murni/GOSAVE%20Sarung%20Tangan%20Katun%20Bintik/P102926082-2.jpg)
%20(Mata%20Pisau%20Potong%20Keramik)/P102249220-1.jpg)