Beli mata gerinda tangan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Aksesoris Gerinda TanganDeskripsi:Angle Grinder Support adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang tekniksi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- KRISBOW Mesin BubutDeskripsi:KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.atribut:
- Distance Between Center (mm): 1000
- Sumitomo Electric Chip CNMG-UXatribut:
- Clearance Angle (degree): 0
- Hole Shape: Cylindrical hole
- Chip breaker: Both sides
- Inscribed Circle Tolerance (mm): ± 0.05 ~ ± 0.15
- Shape: Diamond 80°
- Thickness Tolerance (mm): ± 0.13
- Good Hand Amplas Kain Flexible Roll Gulungan 4inchatribut:
- Size (inch): 4
- Material: Aluminium Oxide
- Backing: Cloth Flexible
- Color: Merah Maroon
- KADUR Planer Knife HSSatribut:
- Material: HSS (High-Speed Steel)
- Good Hand Kertas Amplas Waterproofatribut:
- Color: Hitam
- Material: Silicone Carbide
- Backing: Paper Craft
- Good Hand Mata Gerinda Potongatribut:
- Size (mm): 400x3x25
- Color: Red
- Size (Inchxmm): 16x3.0x25
- Type: A 30 PBF
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
- AKM Planer Knife HSS 18%atribut:
- Material: HSS 18% (High-speed Steel)
Daftar Harga mata gerinda tangan Terbaru March 2026
| Good Hand Mata Gerinda Potong | Rp59.900 |
| KRISBOW Aksesoris Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu | Rp61.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range | Rp13.900 |
| Good Hand Grinding Wheels | Rp7.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda | Rp12.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless Steel | Rp4.900 |
| Good Hand Flexible Wheels | Rp289.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)