Beli mata gergaji kayu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- KRISBOW Mata Gergaji Bundar untuk KayuDeskripsi:Ganti mata pisau geregaji lama Anda dengan circular blade saw Krisbow. Mata pisau geregaji bundar ini akan mempermudah Anda melakukan pemotongan kayu. Bahkan circular blade saw ini kerap jadi pilihan karena sangat praktis dan ketajaman mata pisaunya tahan lama. Pemotongan lebih cepat karena memiliki mata pisau yang sangat tajam.
- EZREN Hole SawDeskripsi:Mata bor ini digunakan untuk membuat lubang pada kaca atau acrylic, keramik, marmer, porselen dan lainya. Mata bor ini dapat dioperasikan dengan mesin bor tangan maupun mesin bor duduk.Terdapat 15 jenis mata bor, untuk memenuhi kebutuhan AndaKelengkapan Produk :15pcs x Mata Bor Kaca
- Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)atribut:
- Size (inch): 4
- Maximum Operating Speed (rpm): 13600
- monotaro Abrasive Belt For Abrasive Roller (60 X 260)Deskripsi:For general polishingatribut:
- Abrasive: WA
- Belt Length (mm): 260
- Belt Width (mm): 60
- Compatible Material: Metal, wood, resin, painted surfaces General
- Adhesive: Phenolic resin + epoxy resin
- Base Material: Cotton cloth
- INGCO Hole Saw SetDeskripsi:INGCO 7-Pcs Hole Saw (26-63 mm) // Mata Bor Holesaw Kayu Pipa PVCatribut:
- Hole Saw Diameter (mm): 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63
- Height (mm): 50 (2inch)
- TRUSCO Cut Saw Spare Bladeatribut:
- Material: Blade : Carbon Steel for Cutlery
- HARDEN Gagang Gergaji BesiDeskripsi:-Desain ramping meningkatkan akses ke ruang terbatas-Bingkai gergaji baja karbon, gagang plastik-Kepadatan tinggi-Cantik-Nyaman-Aman-Tampilan Produk1. Terbuat dari Baja Berkualitas TinggiKepadatan tinggi, solid dan kuat.Menarik dan tahan lama.2. Desain Khusus Elastis yang Dapat disetelBingkai gergaji besi yang dapat disetel desain khusus elastis yang dapat disetel, kencangkan dan lepas mata gergaji dengan mudah.Desain yang dapat disetel, digunakan secara luas, lebih praktis.4. Pembuatan Material Lebih TebalPembuatan dengan material yang lebih tebal.Ketebalan tinggi, kepadatan tinggi, tahan lama.5. Keseluruhan Terpaut Dengan EratBingkai gergaji yang dapat disetel secara keseluruhan terpaut erat, tahan lama.Tidak mudah mengalami deformasi, praktis dan nyaman.atribut:
- Size (inch): 12
- L (mm): 420
- W1 (mm): 130
- W2 (mm): 142
- Kakuri Oile ChiselDeskripsi:-It is a Echigonokuni Sanjo, KAKURI Corporation's traditional steel attached dado joint wood chisel. -Shallow mortar hole digging.-For finishing roughly dug mortar hole, etc.atribut:
- Blade Width: 9mm
- Total Length: 215mm
- Blade Materials: Knife steel
- Handle Materials: Oak
- Purpose of Use: Shallow mortar hole digging. For finishing roughly dug mortar hole, etc.
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
- Blue Eagle Face Shield dengan Visoratribut:
- Material: Polycarbonate
- TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
- WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)atribut:
- Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
- BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayuatribut:
- Type/Packing: 1 pc / paper box
- TEKIRO Gergaji Tangan Gagang TPRDeskripsi:TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Dimension 4 (mm): 35
- Dimension 5 (mm): 116
Daftar Harga mata gergaji kayu Terbaru March 2026
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| KRISBOW Mata Gergaji Bundar untuk Kayu | Rp94.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu | Rp61.900 |
| EZREN Hole Saw | Rp75.900 |
| RYU Mata Gergaji Bundar | Rp15.900 |
| Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas) | Rp67.900 |
| monotaro Abrasive Belt For Abrasive Roller (60 X 260) | Rp1.199.900 |
| INGCO Hole Saw Set | Rp87.900 |
| TRUSCO Cut Saw Spare Blade | Rp99.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu | Rp56.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/P101004030-1.jpg)
/oqP103166890-1.jpg)







%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Pelindung%20Wajah/Jenis%20Tertutup/Blue%20Eagle%20Face%20Shield%20dengan%20Visor/P103096005-1.jpg)
/5pP102039205-3.jpg)
/2nP102274095-4.jpg)
/o2P107796866-1.jpg)