Beli mata gergaji gerinda 7 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Gerinda Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp839.900

    KRISBOW Gerinda Duduk
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  2. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp819.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  3. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  4. BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    Mulai

    Rp1.799.900

    BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    atribut:
    • K3L License: Yes
  5. RYU Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp349.900

  6. Makita Gerinda Duduk
    Mulai

    Rp2.699.900

    Makita Gerinda Duduk
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
  7. Tip Saw Japan Tipped Saw
    Mulai

    Rp1.099.900

    Tip Saw Japan Tipped Saw
    atribut:
    • Material: Base metal: Tool steel, Chip: Cermet
    • Cutting Ability (mm) Iron and Steel: 6
    • Cutting Ability (mm) Stainless Steel: 3
    • Outside Diameter (mm): 180
    • Blade Thickness (mm): 1.8
    • Hole Diameter (mm): 20.0
    • Number of Teeth: 36
    • Purpose of Use: For cutting of common soft steel, angle, reinforcement, channel-formed steel, hanger rail, VLP pipe, PVC pipe, stainless steel.
  8. Dongcheng Circular Saw
    Mulai

    Rp989.900

    Dongcheng Circular Saw
    atribut:
    • Max. Cutting Angle: 45°
  9. RYU Gergaji Mesin Bensin Steel
    Mulai

    Rp2.399.900

    RYU Gergaji Mesin Bensin Steel
    atribut:
    • Size: 22inch
    • Displacement: 52cc
    • Maximum Cutting (rpm): 1000rpm
    • Chain Qty: 43
    • Teeth of Sprocket: 7 T
    • Fuel Tank Capacity: 550ml
    • Chain Oil Tank Capacity: 250ml
    • Dimensions: 52x29x29cm
    • Maximum Power: 2.2HP/8500rpm
    • Maximum RPM: 2800rpm
  10. DEWALT Compound Miter Saw
    Mulai

    Rp9.999.900

    DEWALT Compound Miter Saw
    Deskripsi:
    The DW713 10 Inch Compound Miter Saw has a 15 Amp motor delivering 5,000 rpm, extended power and durability. Features stainless steel miter detent plate and cam miter lock that provide repeatable accuracy and durability with easy adjustments. Tall sliding
    atribut:
    • Power Input: 1600 watt
    • Output Power: 1000 watt
    • Blade Diameter: 250 mm
    • Blade Bore: 25.4 mm
    • Bevel Capacity: 48/-3 degrees
    • Mitre Capacity: 50/50 degrees (right/left)
    • Max.Depth of Cut: 89 mm (saws)
    • Maximum Cutting Capacity: 114x41 mm (at 45/45 degrees)
    • No. Load Speed: 5000 r.p.m
  11. FIRMAN Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp3.499.900

    FIRMAN Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Fuel Capacity: 0.55L
    • Dimension: 41x26.5x29.5mm
    • Mixed. Fuel: Bensin 25L : 2-T Oli 1L
    • Chain Oil Capacity: 0.26L
    • Chain Saws: 3/8inch Pitch. 058inch Gauge
    • Sproket: 7T
  12. Iwood Tipped Saw for Steel
    Mulai

    Rp549.900

    Iwood Tipped Saw for Steel
    atribut:
    • Material: Base metal: Tool steel, Chip: Carbide
    • Cutting Ability (mm) Iron and Steel: 4
    • Cutting Ability (mm) Stainless Steel: 1
    • Outside Diameter (mm): 180
    • Blade Thickness (mm): 2.0
    • Hole Diameter (mm): 20.0
    • Number of Teeth: 36
Daftar Harga mata gergaji gerinda 7 inch Terbaru October 2025
KRISBOW Gerinda DudukRp839.900
Makita Gerinda TanganRp819.900
BOSCH Gerinda Tangan KecilRp1.099.900
BOSCH Mesin Gergaji Bundar GenggamRp1.799.900
RYU Gerinda TanganRp349.900
Makita Gerinda DudukRp2.699.900
BITEC Mesin Gergaji BundarRp729.900
Tip Saw Japan Tipped SawRp1.099.900
Dongcheng Circular SawRp989.900
RYU Gergaji Mesin Bensin SteelRp2.399.900

Data diperbarui pada 01/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)