Beli mata bor sds bosch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp53.900

    BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  2. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  3. BOSCH Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

  4. BOSCH SDS-Plus Chisel for Light Rotary and Demolition Hammers
    Mulai

    Rp219.900

    BOSCH SDS-Plus Chisel for Light Rotary and Demolition Hammers
    Deskripsi:
    Pahat runcing dengan poros SDS-plus. Usia Lama dengan masa pakai 30% lebih lama dan daya buang material 15% lebih tinggi. Untuk penggunaan melalui sampiran pahat SDS-plus atau langsung pada palu SDS-plus dengan pengalang rotasi.
  5. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  6. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  7. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp20.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  8. BOSCH Tungsten Carbide Tipped Annular Cutter with Universal Shank
    Mulai

    Rp469.900

    BOSCH Tungsten Carbide Tipped Annular Cutter with Universal Shank
    Deskripsi:
    TCT Annular Cutter with the universal shank is ideal for fast and effortless drilling in metalThe tip geometry minimises friction and heat for higher cutting performance and extra cutting rate for annular drillingThe universal shank fits to magnetic drill with universal or Weldon interfaceFINE GRADE CARBIDE ENSURES AN EXTREME RESISTANCE TO WEARTCT Annular Cutter with the universal shank is ideal for fast and effortless drilling in metalThe universal shank fits to magnetic drill with universal or Weldon interface
  9. BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4
    Mulai

    Rp29.900

    BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4
    Deskripsi:
    CYL-4 Multi Material multi-purpose drill bits. Perfectly suitable for use with and without impact in impact drills and cordless drill/driversNo need for frequent drill bit changesDiamond-ground tungsten carbide cutting edge
    atribut:
    • Material: TC
    • Standard: DIN 8039
    • Cutter Type: Tungsten Karbida
    • Drill Bit Color: Green
  10. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp14.900

  11. Kennedy Speeder Brace
    Mulai

    Rp189.900

    Kennedy Speeder Brace
    atribut:
    • Product Type: Speed Brace
  12. Mokuba Wood Chisel
    Mulai

    Rp259.900

  13. CUMET Mata Bor Bobok SDS Plus Round Body Point Chisel
    Mulai

    Rp39.900

    CUMET Mata Bor Bobok SDS Plus Round Body Point Chisel
    Deskripsi:
    Chisel/ Mata Bor Pahat Pipih/Mata Bor Bobok CUMET SDS PLUS ROUND BODY POINT CHISEL 14x250 ini digunakan untuk pekerjaan bobokan pada beton dan dinding pasangan batu bata dengan kinerja yang optimal.
    atribut:
    • Size (mm): 14x250
    • Diameter (mm): 14
    • Length (mm): 250
Daftar Harga mata bor sds bosch Terbaru March 2026
BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill BitRp53.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)Rp129.900
BOSCH SDS-Plus Chisel for Light Rotary and Demolition HammersRp219.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Rp569.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH Tungsten Carbide Tipped Annular Cutter with Universal ShankRp469.900
Makita Concrate Drill SDS PlusRp27.900
BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4Rp29.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)