Beli mata bor pahat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DEWALT Chisel Flat SDS Plus (Mata Bor Bobok Beton)Deskripsi:DEWALT Demolition Chisel BitFitment: SDS PlusTip Shape: PointedDescription: 250 mm pointed chisel SDS +atribut:
- Fitment: SDS Plus
- Tip Shape: Pointed
- HARDEN Mata Bor Bobok Flat SDS-PLUSDeskripsi:-Diproduksi dari baja chrome vanadium-Poros CRV, dipanaskan dan ditempa-Pinggiran berlian kelas premium untuk digunakan dengan palu kelas tinggi.-Desain seruling tanah sempit ganda untuk ekstraksi debu lebih cepat, getaran lebih sedikit, gesekan lebih sedikit, dan lebih banyak energi benturan ke ujung.-Poros alat hasil proses pemanasan, dianil dan ditembakkan agar tahan lama.-Pahat Titik SDS-PLUS PRO -Struktur yang sederhana-Mudah digunakan-Ketangguhan yang bagus-Kepadatan tinggi-Tampilan Produk1. Ujung Ekor Terbuka Ujung pahat dengan pinggiran terproses, untuk memastikan daya tahan lama dan dapat mengurangi keausan.2. Gagang Tubuh KhususPermukaan pahat yang keras dan kelembutan interior membuat pahat menunjukkan kelenturan yang lebih besar selama bekerja untuk mencegah kerusakan.3. Gagang Bor HalusPengerjaan halus membuat ekor gagang bor halus dan lembut.Mengurangi penggunaan selama proses pengeboran dan fenomena mata bor.-Stabil-Cocok untuk membuat alur pada permukaan dinding-Bukaan-Cocok untuk bukaan dinding-Pengeboran-Berlaku untuk pengeboran batu, pertambanganatribut:
- Length (mm): 250
- W1 (mm): 14
- W2 (mm): 20
- Material: Chrome Vanadium Steel
- CUMET Chisel Drill Bit SDS Plus Round Body Flat (Mata Bor Bobok Beton)Deskripsi:Chisel/ Mata Bor Pahat Pipih/Mata Bor Bobok CUMET SDS PLUS ROUND BODY FLAT CHISEL 14x250X20mm ini digunakan untuk pekerjaan bobokan pada beton dan dinding pasangan batu bata dengan kinerja yang optimal.atribut:
- Size (mm): 14x250x20
- Diameter (mm): 14
- Length (mm): 250
- Width (mm): 20
- CUMET Chisel Drill Bit Hex Flat (Mata Bor Bobok Beton)Deskripsi:Chisel/ Mata Bor Pahat Pipih/Mata Bor Bobok CUMET HEX FLAT CHISEL 17x280x22 ini digunakan untuk pekerjaan bobokan pada beton dan dinding pasangan batu bata dengan kinerja yang optimal.atribut:
- Diameter (mm): 17
- Width (mm): 22
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat (Mata Pahat Bobok Beton)Deskripsi:Pahat datar dengan poros SDS-plus. Usia Lama dengan masa pakai 30% lebih lama dan daya buang material 15% lebih tinggi. Untuk penggunaan melalui sampiran pahat SDS-plus atau langsung pada palu SDS-plus dengan pengalang rotasi.
- CUMET Chisel Point Drill Bit Hex (Mata Bor Bobok Beton)Deskripsi:Chisel/ Mata Bor Pahat Pipih/Mata Bor Bobok CUMET HEX POINT CHISEL 17x280mm ini digunakan untuk pekerjaan bobokan pada beton dan dinding pasangan batu bata dengan kinerja yang optimal.atribut:
- Diameter (mm): 17
- Vessel Bit for Electric Screwdriver (Mata Obeng)Deskripsi:-It is an insertion port of a half moon section.-Optimum for tighten precision machine screw of watch, glasses and camera.-Compatible Manufacturer: Nitto Kohki (delbo).
- BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- CUMET Chisel Point Drill Bit SDS Plus Round Body (Mata Bor Bobok Beton)Deskripsi:Chisel/ Mata Bor Pahat Pipih/Mata Bor Bobok CUMET SDS PLUS ROUND BODY POINT CHISEL 14x250 ini digunakan untuk pekerjaan bobokan pada beton dan dinding pasangan batu bata dengan kinerja yang optimal.atribut:
- Size (mm): 14x250
- Diameter (mm): 14
- Length (mm): 250
- DEWALT Chisel BitDeskripsi:These chisel bits have a 3/4inch to 1-1/8inch hex shank and install into compatible breaker and demolition hammer tools. They are used for breaking up concrete and prying and removing tiles in one piece.atribut:
- For Tool Type: Rotary Hammer
- BOSCH Chisel SDS-Plus for Light Rotary and Demolition Hammers (Mata Bor Bobok Beton)Deskripsi:Pahat runcing dengan poros SDS-plus. Usia Lama dengan masa pakai 30% lebih lama dan daya buang material 15% lebih tinggi. Untuk penggunaan melalui sampiran pahat SDS-plus atau langsung pada palu SDS-plus dengan pengalang rotasi.
- Langsol Holesaw TCT Deep 5mm (Gergaji Lubang)atribut:
- Material: Tungsten Carbide Tipped (TCT)
- Effective Cutting Capacity (mm): 5
- TRUSCO Flat-Type ChiselDeskripsi:Use:The Hartley work of concrete, sheet metal cutting.atribut:
- Material: Nickel-Chromium-Molybdenum Steel
- Purpose of Use: For cutting thin iron plates and concrete chipping work.
- Eterna Paint Brush 633 (Kuas Cat)Deskripsi:Eterna Tools adalah produsen asli Indonesia yang fokus bergerak di bidang perkakas kebutuhan pengecatan besi.Kuas ETERNA menjadi salah satu kebutuhan wajib jika anda ingin mengecat berbagai barang dirumah anda. kuas eterna dapat diandalkan dengan kualitas bulu yang rapi dan kuat. kuas Eterna juga tidak mudah rusak atau copot sehingga dapat digunakan berkali - kali.
- BITEC Chisel SDS Max (Mata Bor Bobok Beton)atribut:
- Packing: Bulk Pack
Daftar Harga mata bor pahat Terbaru October 2026
| DEWALT Chisel Flat SDS Plus (Mata Bor Bobok Beton) | Rp109.900 |
| HARDEN Mata Bor Bobok Flat SDS-PLUS | Rp24.900 |
| CUMET Chisel Drill Bit SDS Plus Round Body Flat (Mata Bor Bobok Beton) | Rp31.900 |
| KRISBOW Chisel Flat SDS Plus (Mata Bor Bobok Beton) | Rp68.900 |
| CUMET Chisel Drill Bit Hex Flat (Mata Bor Bobok Beton) | Rp63.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat (Mata Pahat Bobok Beton) | Rp239.900 |
| TJAP MATA Pahat Electric Hammer | Rp68.900 |
| CUMET Chisel Point Drill Bit Hex (Mata Bor Bobok Beton) | Rp63.900 |
| Vessel Bit for Electric Screwdriver (Mata Obeng) | Rp46.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/mqP105672818-1.jpg)

/61P105671217-1.jpg)
/7lP104580273-3.jpg)
/4uP105671174-1.jpg)
/2hP101003089-2.jpg)
/P102266908-1.jpg)

/53P105671183-1.jpg)
/bhP102357413-2.jpg)
/73P103675255-1.jpg)
/P103083597-2.jpg)
/6aP105671226-1.jpg)

/P101003117-2.jpg)
/bhP103675413-1.jpg)
/P102947748-1.jpg)

/rlP104976993-1.jpg)
/P101578019-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)