Beli mata bor nachi 8mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NACHI Drill Bit Round SKH-9 (Mata Bor Round)
    Mulai

    Rp42.900

    NACHI Drill Bit Round SKH-9 (Mata Bor Round)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 100
  2. monotaro.id Ring Plate SS304 Pack Besar
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Ring Plate SS304 Pack Besar
    atribut:
    • Material: SS304
  3. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp369.900

  4. NACHI Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

  5. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp23.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  6. TEKIRO Staples (Isi Stapler Tembak)
    Mulai

    Rp17.900

    TEKIRO Staples (Isi Stapler Tembak)
    atribut:
    • Type: General Tools
  7. monotaro.id Ring Plat Besi Putih
    49%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.900

  8. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  9. TEKIRO Gun Tacker 3in1 (Stapler Tembak)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Gun Tacker 3in1 (Stapler Tembak)
    Deskripsi:
    Tekiro Staple - Gun 3 in 1bisa diisi dengan staples 4 - 14mm, mata lurus 10 - 14mm dan mata melengkung 10 - 14mmKualitas kuat dan terjamin karena merk TekiroTekiro Staple Gun 3 in 1 ini sangat cocok membantu pekerjaan seperti pemasangan jok, spanduk, gambar dan lain lain
    atribut:
    • Size (mm): 6-14
    • Dimension 1 (mm): 89
    • Dimension 2 (mm): 154
    • Dimension 3 (mm): 106
  10. monotaro.id Ring Plat SS304 Pack Kecil
    50%
    Mulai

    Rp9.900

    monotaro.id Ring Plat SS304 Pack Kecil
    atribut:
    • Material: SS304
  11. monotaro.id Ring Plat SS316
    44%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.900

    monotaro.id Ring Plat SS316
    atribut:
    • Material: SS316
  12. THE Washer Plate SS304
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    THE Washer Plate SS304
    Deskripsi:
    Ring Plat dari brand THE ini mempunyai ukuran M4-M36 dan cocok untuk semua industri manufaktur
    atribut:
    • Material: SS 304
  13. KRISBOW Isi Stapler
    21%
    Mulai

    Rp25.900

    KRISBOW Isi Stapler
    Deskripsi:
    Gunakan Krisbow Isi Ulang Staples ini untuk hasil perekatan yang lebih kuat. Staples berukuran 10 mm ini memiliki ujung yang tajam sehingga dapat menembus bagian yang akan distaples dengan sempurna. Isi staples ini dapat digunakan untuk merekatkan kertas, kayu, kabel hingga karpet. Terdapat 1000 pcs isi staple di dalam kemasannya.
  14. NACHI Straight Shank G Standard Drill (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp69.900

    NACHI Straight Shank G Standard Drill (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This is a general coated drill with jobber length for long life and high efficiency drilling of standard steels up to 40HRC
    atribut:
    • Point Angle (°): 118
    • Coating: G coat
    • Tolerance: h8
  15. NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp29.900

    NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
  16. NACHI Straight Shank G Cobalt Drill (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp259.900

    NACHI Straight Shank G Cobalt Drill (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This is general coated cobalt HSS drills having jobbers length.
    atribut:
    • Material: HSS-CO
  17. NACHI Super Hard Long 4 Flute End Mill - 6210 (Mata Pahat Frais)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp289.900

    NACHI Super Hard Long 4 Flute End Mill - 6210 (Mata Pahat Frais)
    Deskripsi:
    It's suitable for side milling of workpiece material from Steel and Stainless Steel to Aluminum.
    atribut:
    • Material: High Speed Steel (HSS)
Daftar Harga mata bor nachi 8mm Terbaru October 2026
NACHI Drill Bit Round SKH-9 (Mata Bor Round)Rp42.900
monotaro.id Ring Plate SS304 Pack BesarRp14.900
NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)Rp369.900
TEKIRO Staples (Isi Stapler Tembak)Rp51.900
NACHI Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)Rp419.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp23.900
TEKIRO Staples (Isi Stapler Tembak)Rp17.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type (Drill Bit Set)Rp1.099.900
monotaro.id Ring Plat Besi PutihRp5.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp39.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)