Beli mata bor nachi 10mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- monotaro Straight Shank Drill CarbideDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Cemented carbide
- Blade Diameter Tolerance: h8
- Shank Diameter Tolerance: h6
- Helix Angle (Degree): 25
- Point Angle (°): 145
- Thinning Shape of Drills: Four facet (~ Φ 1.9), web thinning (Φ 2.0 ~)
- NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501Deskripsi:Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- TEKIRO Klem SelangDeskripsi:TEKIRO KLEM SELANG 1/2" / HOSE CLAMP / TOOLS / PERKAKASKODE : GT-CH1680ORIGINAL TEKIROatribut:
- Material: Stainless Steel
- M-One Hose Clamp StainlessDeskripsi:High Quality Klem Selang / Hose Clampatribut:
- Body Material: Stainless Steel
- Screw Material: Iron
- Head Material: Iron
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- NUI Straight Shank Twist Drill Solid Carbide STUB Seriesatribut:
- Material: HM
- Type: RW
- Point Shape: C
- TOYOX Safety-FS (Klem Selang)Deskripsi:AmanObeng plus dapat digunakan, sehingga tidak licin dan aman. Kemudian, tutup pengaman pada ujung klem mencegah cacat. Permukaan sisi dalam klem datar sehingga tidak melukai selang.Efisiensi kerja meningkatCukup dengan torsi pengencangan ringan, diperoleh kekedapan udara yang tinggi.Aplikasi Klem selang untuk berbagai jenis selang rakitanBahan Klem: Baja tahan karat SUS430Rumah: Baja tahan karat SUS430Baut: Besi (lapisan zink)Tutup pengaman: PEatribut:
- Body Material: Stainless steel SUS 430)
- Housing Material: Stainless steel SUS 430)
- Material Safety Close: PE
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- NACHI Straight Shank Drill Stainless SteelDeskripsi:- A drill blade that can drill holes in stainless steel and other difficult-to-cut materials- Tip polishing thinning blade
- OSG Straight Shank Hy-Pro Carbide Drill 3D High PerformanceDeskripsi:Hy-Pro Carbide Drill 3D High Performance With Oil Hole
- OSG Straight Shank Drill Carbide AD-4D Seriesatribut:
- Type: 4D
- Material: Ultrafine particle cemented carbide
- Surface Processing: Easy coating
Daftar Harga mata bor nachi 10mm Terbaru March 2026
| NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus) | Rp369.900 |
| FKD Straight Shank Drill Carbide Tipped | Rp979.900 |
| Sherlock Hose Clamps (Klem Selang) (Mika) | Rp6.900 |
| NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus) | Rp20.900 |
| monotaro Straight Shank Drill Carbide | Rp98.900 |
| NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 | Rp26.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton) | Rp569.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| TEKIRO Klem Selang | Rp1.900 |
| M-One Hose Clamp Stainless | Rp1.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/gjP102408595-5.jpg)

%20(Mika)/20P105065072-1.jpg)
/aiP103059378-5.jpg)


/34P101003112-20.jpg)





/idP103195661-38.jpg)


/gwP105211608-1.jpg)
/36P101003114-4.jpg)