Beli mata bor makita 1 set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill BitDeskripsi:SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
- NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- SAFT Lithium Batteryatribut:
- Voltage (V): 3.6
- Makita Concrete Drill TCT SDS Maxatribut:
- Type: 2 Cutter
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- MILWAUKEE Rotary Hammer Drill Bit SDS PlusDeskripsi:These drill bits have a carbide tip with multiple cutters for creating holes in concrete and masonry. The bits' SDS-Plus shank prevents them from slipping in high-torque drilling applications. The bits install into rotary hammer drills with SDS-Plus chucks, and they can be changed in the chucks with one hand. SDS-Plus chucks have spring-loaded balls that fit into the grooves on the bits' shanks to hold the bits in place in the chucks.atribut:
- Impact Rated: Yes
- For Tool Type: Rotary Hammer
- Finish - Machining: Bright (Uncoated)
- BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)atribut:
- X-Lock: No
Daftar Harga mata bor makita 1 set Terbaru February 2026
| Makita Concrate Drill SDS Plus | Rp27.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 | Rp26.900 |
| Makita Masonry Drill | Rp17.900 |
| BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton) | Rp14.900 |
| Makita Concrete Drill SDS 4 Plus | Rp62.900 |
| BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill Bit | Rp53.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500 | Rp18.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton) | Rp569.900 |
| SAFT Lithium Battery | Rp199.900 |
Data diperbarui pada 03/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P103083746-1.jpg)




/34P101003112-20.jpg)









/P103084161-1.jpg)