Beli mata bor holesaw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- INGCO Hole Saw SetDeskripsi:INGCO 7-Pcs Hole Saw (26-63 mm) // Mata Bor Holesaw Kayu Pipa PVCatribut:
- Hole Saw Diameter (mm): 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63
- Height (mm): 50 (2inch)
- BOSCH Router BitDeskripsi:Set yang cocok untuk pekerjaan perkayuan - Set mata router isi 15 yang cocok untuk digunakan di kayu - Cocok untuk pekerja kayu, desainer dan lainnya - Untuk digunakan di alat dengan holde 1/4inchatribut:
- Size (inch): 1/4
- TOTAL Hole Saw SetDeskripsi:7pcs Hole Saw Set. Double Blister packaging.atribut:
- Size (mm): 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63
- Height (mm): 50
- KUGEL Hole SawDeskripsi:Mata Bor Besi / Hole Saw 100mm merk KUGELBerbahan HSS untuk keperluan pengeboran besi, metal, kayu dan sejenisnya, dengan kualitas sangat baik namun dengan harga yang terjangkauKUAT, KOKOH, dan TAHAN LAMA !
- TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw for Stainless SteelDeskripsi:This is a masterpiece of tipped hole saws. Ideal for drilling sheet metal and other stainless steel products. The effective cutting capacity is 5mm (TTG14 is 4mm). In case of using an electric drill, low speed is recommended at リ 40 or more.
- EZREN Hole SawDeskripsi:Mata bor ini digunakan untuk membuat lubang pada kaca atau acrylic, keramik, marmer, porselen dan lainya. Mata bor ini dapat dioperasikan dengan mesin bor tangan maupun mesin bor duduk.Terdapat 15 jenis mata bor, untuk memenuhi kebutuhan AndaKelengkapan Produk :15pcs x Mata Bor Kaca
- monotaro Wire Stripper CutterDeskripsi:You can strip wires with a core diameter of 0.2 to 5 mm 2 .Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Operating Range (mm²): 0.2 to 5
- Overall Length (mm): 175
- Weight (g): 185
- BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)atribut:
- X-Lock: No
- ENGINEER Stripperatribut:
- Weight (g): 206
- Conductor Cross Section Area (mm²): 0.5-5.5
- BOSCH Hand-held RouterDeskripsi:Router genggam dengan durasi pemotongan cepat dan sempurna berada di tangan Anda!atribut:
- Rated Input Power (W): 550
- Height (mm): 188
- Width (mm): 90
- Input Power (W): 550
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 33000
- monotaro Tang Kupas Kabelatribut:
- Overall Length (mm): 153
- KRISBOW Set Mata Bor Pelubang Kayu Bi-MetalDeskripsi:Mata hole saw bi-metal memiliki gerigi yang tajam, berbentuk bulat yang ideal digunakan untuk membuat lubang pada permukaan kayu dan aluminium. Dapat digunakan untuk berbagai macam jenis kayu seperti pada pintu, kerajinan tangan kayu, plat aluminium tipis, atau proyek yang menggunakan media kayu dalam penggunaannya. Set sudah dilengkapi dengan box penyimpanannya agar mata bor tidak mudah hilang dan tercecer. Cocok untuk Anda yang banyak bekerja secara mobile.atribut:
- Application: PVC, Wood, Aliminum and Metal
- Dimensions (mm): 251x199x615
- Size (mm): 19-76
- HOZAN Alat Pengupas KabelDeskripsi:Alat pengupas kabel yang praktis dan mudah. Cukup masukkan kabel dan tekan pegangan untuk mengupas kulit kabel tanpa merusak kawat kabel. Anda juga bisa mengupas kulit kabel dari bagian tengah kabel.Digunakan untuk:- Untuk mengupas kulit kabel dari bagian tengah kabel.- Untuk memotong kabel tembaga dan kabel composite aluminium.- Untuk crimping insulated terminal.
- MILWAUKEE Hole Saw KitDeskripsi:These kits include metal-cutting hole saws that are used in standard power drills. They are used to cut steel, mild alloys, and aluminum, such as sheet metal and thin plate metal.
- TRUSCO T Type Tap HolderDeskripsi:If a tap is not strongly tightened using pliers, the tap spins round and round and due to that the jaw may get damaged.atribut:
- Purpose of Use: For thread cutting of taps.
- Konaflex Industrial Scotch Hand PadsDeskripsi:Benefits:- Will not rust or oxidize- Designed to prevent snagging and tearing- Can use with water or solvents- Washable and reusableApplications:- Aluminium, metal, non-ferrous- metal- Paint- Rubber- Stainless steel- Steel- Wood
Daftar Harga mata bor holesaw Terbaru March 2026
| JONNESWAY Adjustable Wire Stripper & Cutter | Rp409.900 |
| INGCO Hole Saw Set | Rp87.900 |
| BOSCH Router Bit | Rp1.399.900 |
| TOTAL Hole Saw Set | Rp85.900 |
| KUGEL Hole Saw | Rp16.900 |
| TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw for Stainless Steel | Rp549.900 |
| BOSCH Bi-Metal Hole Saw for Metal, Aluminium, PVC and Wood | Rp42.900 |
| EZREN Hole Saw | Rp75.900 |
| monotaro Wire Stripper Cutter | Rp129.900 |
| BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau) | Rp339.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/P103084161-1.jpg)