Beli mata bor end mill carbide di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)
    Deskripsi:
    It is a high end mill suitable for side machining and finish machining. Carbon steel, alloy steel, cast iron, aluminum alloy
    atribut:
    • Overall Length (mm): 70
    • Blade Length (mm): 25
    • Blade Diameter (mm): 10
    • Blade Diameter Tolerance (mm): 0~+0.03
    • Material: Cobalt high speed steel
    • Number of Tips: 4
    • Shank Diameter Tolerance (mm): h6
    • Helix Angle (°): 30
    • Shank Diameter (mm): 10
  2. OSG Carbide End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)
    Mulai

    Rp2.599.900

    OSG Carbide End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)
    atribut:
    • Total Length: 80mm
    • Blade length: 33.0mm
    • Shank Diameter: 12mm
    • Blade Diameter: 11mm
    • Effective Length: 36.3mm
    • Material: Cemented Carbide
    • EDP No.: 3182510
  3. monotaro Carbide Rotary Bar
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Carbide Rotary Bar
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Carbide Rotary Burr
  4. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  5. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  6. GESAC Solid Carbide Radius End Mill (Mata Pahat Frais Radius)
    Mulai

    Rp139.900

    GESAC Solid Carbide Radius End Mill (Mata Pahat Frais Radius)
    Deskripsi:
    Solid Carbide Radius Endmill, For Steel.
    atribut:
    • Product Group: Radius Endmill
    • Material: Carbide
  7. BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    Mulai

    Rp27.900

    BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
    atribut:
    • Applications: for glass, tiles
  8. DORMER End Mill 4 Flutes C247
    Mulai

    Rp339.900

    DORMER End Mill 4 Flutes C247
    Deskripsi:
    For producing precision shapes and holes on a miling or turning machine. Material : HSS-E Powder Metallurgy Steel (HSS-E PM)
    atribut:
    • Material: HSS-E PM (HSS-E Powder Metallurgy Steel)
  9. JTC 3 Flute Tungsten Carbide Pointed End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)
    Mulai

    Rp1.499.900

    JTC 3 Flute Tungsten Carbide Pointed End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)
    atribut:
    • Material: German Solid Tungsten Carbide + TiALN
  10. BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  11. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  12. SwissTech ST/SH Short Carbide End Mill
    Mulai

    Rp749.900

    SwissTech ST/SH Short Carbide End Mill
    Deskripsi:
    Series 50 - 4 Flute - Short Series Dimensions to DIN 6535 HA. Centre cutting. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).
    atribut:
    • Shank type: Plain Round
    • Standards Met: DIN 6535 HA
    • Number of Flutes: 4
    • Coolant Delivery: External
    • Cutting Direction: Right Hand
  13. NACHI Straight Shank DLC-HSS Drill Bit (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp76.900

    NACHI Straight Shank DLC-HSS Drill Bit (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill coated with'DLC' is suitable for high efficiency drilling of Aluminium Alloy
  14. OSG Hy-Pro Carbide Ball Nose End Mill (Mata Pahat Frais Ballnose)
    Mulai

    Rp339.900

    OSG Hy-Pro Carbide Ball Nose End Mill (Mata Pahat Frais Ballnose)
    atribut:
    • Tool Material: Carbide
    • Flute (z): 2
Daftar Harga mata bor end mill carbide Terbaru October 2026
monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)Rp189.900
OSG Carbide End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)Rp2.599.900
monotaro Carbide Rotary BarRp159.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Rp20.900
GESAC Solid Carbide Radius End Mill (Mata Pahat Frais Radius)Rp139.900
BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)Rp27.900
DORMER End Mill 4 Flutes C247Rp339.900
JTC 3 Flute Tungsten Carbide Pointed End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)Rp1.499.900
BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)Rp239.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)