Beli mata bor coring beton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)
    Deskripsi:
    Mata mesin bor inti
  2. MILWAUKEE Coring Bit
    Mulai

    Rp1.999.900

    MILWAUKEE Coring Bit
    Deskripsi:
    Diamond-tipped core bits for dry coring have side slots that provide cooling and offer access for removing slugs of material from the bits after drilling. They do not require coolant during drilling and are suitable for drilling brick and block that is not reinforced.
    atribut:
    • Connection Type: Permanent
    • Core Bit Cutter Material: Diamond-Tipped
    • Shank Included: Yes
  3. BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    Mulai

    Rp27.900

    BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
    atribut:
    • Applications: for glass, tiles
  4. SIMONDS Premium Core Bit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    SIMONDS Premium Core Bit
    Deskripsi:
    Penggunaan pada : Beton Cor, Bata Keras, Batu Gamping, Terrazzo, Aspal, Green Concrete, Lepa, dll. Jaminan 25% lebih kuat dan lebih cepat potongannya dibanding merk lain dengan desain mata yang lebih ergonomis dan tahan lama.
  5. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  6. Parker Hydraulic O-Ring Sizing Cone
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Parker Hydraulic O-Ring Sizing Cone
    atribut:
    • Part Number: PLSTC SIZING CONE
  7. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  8. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  9. Husqvarna Coring Bit (Mata Bor Inti)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Husqvarna Coring Bit (Mata Bor Inti)
    Deskripsi:
    Diamond-tipped core bits for dry coring have side slots that provide cooling and offer access for removing slugs of material from the bits after drilling. They do not require coolant during drilling and are suitable for drilling brick and block that is not reinforced.
    atribut:
    • Core Bit Cutter Material: Diamond-Tipped
    • Connection Type: Permanent
    • Item: Coring Bit
    • Shank Included: Yes
  10. BITEC Diamond Core Drill Bit 10mm Shank (Mata Bor Inti Diamond)
    Mulai

    Rp23.900

    BITEC Diamond Core Drill Bit 10mm Shank (Mata Bor Inti Diamond)
    atribut:
    • Type/Packing: 1 pc / Plastic Blister
  11. DMX Drill Machine (Mesin Bor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    DMX Drill Machine (Mesin Bor)
    Deskripsi:
    Mesin bor inti
    atribut:
    • Product ID: DMX1201
    • Power: 3500 watt
    • Voltage: 220-240 V
    • Max.Drilling Diameter: 200 mm
    • Free Speed: 700 r.p.m
  12. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp14.900

  13. DMX Turbo Row Cup Wheel (Gerinda Mangkok Diamond)
    Mulai

    Rp36.900

    DMX Turbo Row Cup Wheel (Gerinda Mangkok Diamond)
    Deskripsi:
    Diamond Wheel mangkok untuk Semen
  14. TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    Mulai

    Rp6.900

    TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
  15. NACHI Straight Shank DLC-HSS Drill Bit (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp76.900

    NACHI Straight Shank DLC-HSS Drill Bit (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill coated with'DLC' is suitable for high efficiency drilling of Aluminium Alloy
Daftar Harga mata bor coring beton Terbaru October 2026
DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)Rp109.900
MILWAUKEE Coring BitRp1.999.900
BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)Rp27.900
DCA Core Drill (Mata Bor Inti Beton)Rp98.900
DCA Diamond Drill with Water Source (Mesin Bor Inti)Rp3.299.900
KRISBOW Diamond Core Drill Bit Set (Mata Bor Inti Diamond)Rp889.900
Wipro Core Drill Machine (Mesin Bor Magnetik)Rp2.299.900
SIMONDS Premium Core BitRp179.900
KRISBOW Diamond Core Drill Bit (Mata Bor Inti Diamond)Rp289.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Rp569.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)