Beli mata bor bor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MITSUTOMO Drill Bit Set Hexagonal Shank Shortatribut:
- Shank Diameter: 6.35mm
- Purpose of Use: Work material: Iron, aluminum, stainless steel, copper, wood.
- Set Contents: 2.0, 2.3, 2.5, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0mm
- Kenmaster Set Mata Bor Fisheratribut:
- Material: Iron
- BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Deskripsi:Mata Bor batu Marmeratribut:
- Applications: for glass, tiles
- DGR Core Drill TCTDeskripsi:TCT Core Bit
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501Deskripsi:Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
- BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)atribut:
- Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
- Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- DMX Core Drill ConcreteDeskripsi:Mata mesin bor inti
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- MITSUTOMO Hole saw for wood workatribut:
- Drillable depth (mm): 40mm
- Shaft diameter: 7mm
- Drill Size: 32, 38, 45, 51, 57, 63mm
- Purpose of Use: Work material: Veneer, plywood, wood.
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)Deskripsi:Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginanatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- BITEC Diamond Core Bit For Drill 10mm Shankatribut:
- Type/Packing: 1 pc / Plastic Blister
- RELIEF Set Mata Boratribut:
- Shank Diameter: 6.35mm
- Total Length: 65mm
- Groove Length: 28mm
- Content: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5mm x 1 each
- Purpose of Use: Work material: Wood, plywood, dry bamboo, resin.
Daftar Harga mata bor bor Terbaru March 2026
| MITSUTOMO Drill Bit Set Hexagonal Shank Short | Rp419.900 |
| Kenmaster Set Mata Bor Fisher | Rp83.900 |
| BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit) | Rp27.900 |
| DGR Core Drill TCT | Rp91.900 |
| NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type | Rp1.099.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
| NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 | Rp26.900 |
| BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry) | Rp219.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| DMX Core Drill Concrete | Rp69.900 |
Data diperbarui pada 11/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102113370-1.jpg)




/P101518350-1.jpg)





/36P101003114-4.jpg)
/1kP101003056-2.jpg)