Beli mata bor bobok di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CUMET Mata Bor Bobok Hex Flat ChiselDeskripsi:Chisel/ Mata Bor Pahat Pipih/Mata Bor Bobok CUMET HEX FLAT CHISEL 17x280x22 ini digunakan untuk pekerjaan bobokan pada beton dan dinding pasangan batu bata dengan kinerja yang optimal.atribut:
- Diameter (mm): 17
- Width (mm): 22
- CUMET Mata Bor Bobok SDS Max Round Body Flat ChiselDeskripsi:Chisel/ Mata Bor Pahat Pipih/Mata Bor Bobok CUMET SDS MAX ROUND BODY FLAT CHISEL 18x400X25mm ini digunakan untuk pekerjaan bobokan pada beton dan dinding pasangan batu bata dengan kinerja yang optimal.atribut:
- Diameter (mm): 18
- Length (mm): 400
- HARDEN Mata Bor Bobok Flat SDS-PLUSDeskripsi:-Diproduksi dari baja chrome vanadium-Poros CRV, dipanaskan dan ditempa-Pinggiran berlian kelas premium untuk digunakan dengan palu kelas tinggi.-Desain seruling tanah sempit ganda untuk ekstraksi debu lebih cepat, getaran lebih sedikit, gesekan lebih sedikit, dan lebih banyak energi benturan ke ujung.-Poros alat hasil proses pemanasan, dianil dan ditembakkan agar tahan lama.-Pahat Titik SDS-PLUS PRO -Struktur yang sederhana-Mudah digunakan-Ketangguhan yang bagus-Kepadatan tinggi-Tampilan Produk1. Ujung Ekor Terbuka Ujung pahat dengan pinggiran terproses, untuk memastikan daya tahan lama dan dapat mengurangi keausan.2. Gagang Tubuh KhususPermukaan pahat yang keras dan kelembutan interior membuat pahat menunjukkan kelenturan yang lebih besar selama bekerja untuk mencegah kerusakan.3. Gagang Bor HalusPengerjaan halus membuat ekor gagang bor halus dan lembut.Mengurangi penggunaan selama proses pengeboran dan fenomena mata bor.-Stabil-Cocok untuk membuat alur pada permukaan dinding-Bukaan-Cocok untuk bukaan dinding-Pengeboran-Berlaku untuk pengeboran batu, pertambanganatribut:
- Length (mm): 250
- W1 (mm): 14
- W2 (mm): 20
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Heller Mata Bor Bobok 1218 SDS-PlusDeskripsi:1218 ENDURO SDS-plus CHISELS. Premium chisels with self-sharpening effect offer the longest service lifes for the maximum efficiency in terms of results. Durable and powerful. - Next generation chisels. The best choice for anyone wanting the utmost quality. Can be delivered as a pointed, flat or spade chisel. - Longer service life thanks to innovative chisel blade design and longer blade length. - Reduced profile wear over the entire service life. - Reduces work time thanks to ideal tip design. - Increases comfort by reducing vibrations. - Maximum ruggedness with wear resistant material quality.atribut:
- Overall Length (mm): 250
- Type: Pointed, Flat, Spade
- HARDEN Mata Bor Bobok Point SDS-PLUSDeskripsi:-Diproduksi dari baja chrome vanadium-Poros CRV, dipanaskan dan ditempa-Pinggiran berlian kelas premium untuk digunakan dengan palu kelas tinggi.-Desain seruling tanah sempit ganda untuk ekstraksi debu lebih cepat, getaran lebih sedikit, gesekan lebih sedikit, dan lebih banyak energi benturan ke ujung.-Poros alat hasil proses pemanasan, dianil dan ditembakkan agar tahan lama.-Struktur yang sederhana-Mudah digunakan-Ketangguhan yang bagus-Kepadatan tinggi-Tampilan Produk1. Ujung Ekor Terbuka Ujung pahat dengan pinggiran terproses, untuk memastikan daya tahan lama dan dapat mengurangi keausan.2. Gagang Tubuh KhususPermukaan pahat yang keras dan kelembutan interior membuat pahat menunjukkan kelenturan yang lebih besar selama bekerja untuk mencegah kerusakan.3. Gagang Bor HalusPengerjaan halus membuat ekor gagang bor halus dan lembut.Mengurangi penggunaan selama proses pengeboran dan fenomena mata bor.-Stabil-Cocok untuk membuat alur pada permukaan dinding-Bukaan-Cocok untuk bukaan dinding-Pengeboran-Berlaku untuk pengeboran batu, pertambanganatribut:
- Length (mm): 250
- W1 (mm): 14
- Dimension W1 (mm): 20
- Material: Chrome Vanadium Steel
- CUMET Mata Bor Bobok Hex Point ChiselDeskripsi:Chisel/ Mata Bor Pahat Pipih/Mata Bor Bobok CUMET HEX POINT CHISEL 17x280mm ini digunakan untuk pekerjaan bobokan pada beton dan dinding pasangan batu bata dengan kinerja yang optimal.atribut:
- Diameter (mm): 17
- CUMET Mata Potong Kayu TCT Saw BladeDeskripsi:Cumet Mata Gerinda Potong /Batu Gerinda yang sangat kuat dan tajam untuk digunakan pada proses finishing dan pemotongan material Anda
- CUMET Mata Bor Bobok SDS Plus Round Body Flat ChiselDeskripsi:Chisel/ Mata Bor Pahat Pipih/Mata Bor Bobok CUMET SDS PLUS ROUND BODY FLAT CHISEL 14x250X20mm ini digunakan untuk pekerjaan bobokan pada beton dan dinding pasangan batu bata dengan kinerja yang optimal.atribut:
- Size (mm): 14x250x20
- Diameter (mm): 14
- Length (mm): 250
- Width (mm): 20
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers FlatDeskripsi:Pahat datar dengan poros SDS-plus. Usia Lama dengan masa pakai 30% lebih lama dan daya buang material 15% lebih tinggi. Untuk penggunaan melalui sampiran pahat SDS-plus atau langsung pada palu SDS-plus dengan pengalang rotasi.
- SOS Antibacterial WipesDeskripsi:SOS Anti Bacterial Wipes dengan Multi Protection yang efektif membunuh bakteri & kuman, serta membersihkan kotoran pada kulit, tangan dan permukaan benda. Nyaman digunakan dan senantiasa melindungi dengan wangi yang menyegarkan.
- D-Xplore Tongkat Cat Extension Pole Gagangatribut:
- Size (inch): 2m
- Material: Aluminium
- Taffware Automatic Center Punch Penanda Titik BorDeskripsi:Alat ini adalah penanda titik atau center punch yang biasa digunakan saat pengeboran. Dengan alat penanda titik, maka hasil bor Anda akan lebih rapi dan akurat. Cara menggunakan center punch ini juga sangat mudah, cukup tekan ke bawah dan sistem pegas di dalamnya akan otomatis melakukan pukulan kuat untuk membuat objek yang Anda tekan berlubangatribut:
- Length (mm): 126
- Material: Knurled Steel dan Paduan Besi
- Eterna Kuas Cat 633Deskripsi:Kuas cat dengan material nylon brush, cocok untuk pengecatan area-area yang kecil.
- Vessel Bit for Electric ScrewdriverDeskripsi:-It is an insertion port of a half moon section.-Optimum for tighten precision machine screw of watch, glasses and camera.-Compatible Manufacturer: Nitto Kohki (delbo).
Daftar Harga mata bor bobok Terbaru March 2026
| CUMET Mata Bor Bobok Hex Flat Chisel | Rp72.900 |
| CUMET Mata Bor Bobok SDS Max Round Body Flat Chisel | Rp90.900 |
| HARDEN Mata Bor Bobok Flat SDS-PLUS | Rp24.900 |
| Heller Mata Bor Bobok 1218 SDS-Plus | Rp1.499.900 |
| HARDEN Mata Bor Bobok Point SDS-PLUS | Rp24.900 |
| Makita Concrete Drill SDS 4 Plus | Rp62.900 |
| CUMET Mata Bor Bobok Hex Point Chisel | Rp76.900 |
| NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type | Rp1.099.900 |
| CUMET Mata Potong Kayu TCT Saw Blade | Rp32.900 |
| CUMET Mata Bor Bobok SDS Plus Round Body Flat Chisel | Rp39.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/36P101003114-4.jpg)