Beli mata bor 6 mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOLSEN Kikir 1/2 Bulat
    Mulai

    Rp40.900

    TOLSEN Kikir 1/2 Bulat
    Deskripsi:
    - Half round- T12 carbon steel- Packing: blister card
    atribut:
    • Length (mm): 200
    • Size (inch): 8
    • Handle Type: Two-component Plastic
  2. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  3. NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp18.900

    NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  4. TOLSEN Kikir Kayu
    Mulai

    Rp36.900

    TOLSEN Kikir Kayu
    Deskripsi:
    - Half round- #45 carbon steel- Packing: blister card
    atribut:
    • Length (mm): 200
    • Size (inch): 8
    • Handle Type: Two-component Plastic
  5. monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hijau HDPE 80micron (Trash Bag / Kresek)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hijau HDPE 80micron (Trash Bag / Kresek)
    Deskripsi:
    monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah mengunakan bahan baku HDPE & LDPE yang sudah terbukti baik kualitasnya.monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :1. Tidak Mudah Sobek2. Tidak Berbau3. Tidak mudah bocor4. Bahan Lentur dan Kuatmonotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda :- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan anda
    atribut:
    • Material: HDPE
    • Thickness (mm): 0.08
    • Color: Green
  6. BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

  7. NACHI Mata Bor Shank Lurus
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp319.900

  8. TOLSEN Compressor
    Mulai

    Rp6.699.900

    TOLSEN Compressor
    Deskripsi:
    - Belt driving system- Pump lubricated with oil
    atribut:
    • Input Power (W): 2200 / 3Hp
    • Rated Voltage (V): 230
    • Frequency (Hz): 50
    • Air Displacement (L/minute): 250
    • Max. Pump Pressure (Bar): 8(115psi)
    • Tank (L): 100
  9. GOSAVE Safety Earmuff Okran
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp86.900

    GOSAVE Safety Earmuff Okran
    atribut:
    • Color: Yellow
  10. ESCO Helmet-Mounted Earmuff
    Mulai

    Rp869.900

    ESCO Helmet-Mounted Earmuff
    Deskripsi:
    It comes standard with three types of mounting parts (for helmets with all grooves, for helmets with wide grooves, and for helmets without grooves), so it can be attached to helmets other than those made by manufacturers. Cup can be adjusted up and down.- It may not be possible to install depending on the shape. Helmet sold separately.
    atribut:
    • Material: Ear cup PE, mounting parts/insertion parts POM
    • Frequency/Sound Insulation Value (Hz/dB): 500/25, 1000/29, 2000/33, 4000/36
  11. TOA Megaphone
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp589.900

    TOA Megaphone
    Deskripsi:
    Small in size and light in weight, the ZR-510 megaphone can be easily carried by a single hand. The newly developed polyimide diaphragm is employed to ensure high sound quality.
  12. GRC Board Papan Semen (Pink Board)
    Mulai

    Rp89.900

    GRC Board Papan Semen (Pink Board)
    Deskripsi:
    GRC Board dengan ikuruan tebal sekitar 3.8mm untuk kualitas dan merek tetap no 1 yaitu GRC Board.
    atribut:
    • Size (mm): 4x1220x2440
    • Color: White
  13. Oxone Donut Maker
    Mulai

    Rp449.900

    Oxone Donut Maker
    Deskripsi:
    Oxone OX830 – Donut Maker memberikan Anda donat yang nikmat dengan hasil yang sangat sempurna dan cepat seperti yang Anda inginkan. Didesain dengan ukuran kecil dan menarik, sangat pas untuk dapat dikombinasikan dengan peralatan dapur Anda yang lain.Kapasitas : 7 pcs DonutLampu indikatorAnti lengketMudah dibersihkanKapasitas 7 buahLebih cepat dan praktis
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Cable Length (m): 0.5
    • Donut Capacity: 7Pcs Donut
    • Power (W): 500
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimension (LxWxH) (cm): 32x15x12
    • Weight (kg): 2
    • Color: White
  14. HONEYWELL Earmuff Thunder (Pelindung Bising)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp269.900

  15. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  16. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  17. BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp53.900

    BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  18. BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point
    Deskripsi:
    Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua alur
    atribut:
    • Cutting Direction: Right
    • Drill Bit Type: twist, wood
    • Shaft Shape: Silinder
    • Shape of the drill tip: Tip of M
  19. Mayaka Sandwich Maker
    Mulai

    Rp229.900

    Mayaka Sandwich Maker
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Power (W): 350
    • Voltage (V): 220-240
Daftar Harga mata bor 6 mm Terbaru January 2026
TOLSEN Kikir 1/2 BulatRp40.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500Rp18.900
TOLSEN Kikir KayuRp36.900
monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hijau HDPE 80micron (Trash Bag / Kresek)Rp14.900
BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)Rp339.900
NACHI Mata Bor Shank LurusRp319.900
TOLSEN CompressorRp6.699.900
GOSAVE Safety Earmuff OkranRp86.900
ESCO Helmet-Mounted EarmuffRp869.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait