Beli mata bor 5mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NACHI Straight Shank Drill Stainless SteelDeskripsi:- A drill blade that can drill holes in stainless steel and other difficult-to-cut materials- Tip polishing thinning blade
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- RYU Straight Shank Drill HSS CobaltDeskripsi:- 5X More Sharper- 5X More Stronger- Standard DIN 338- 135 Point Sharpe
- NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss)Deskripsi:This drill coated with'DLC' is suitable for high efficiency drilling of Aluminium Alloy
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- Sellery Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:> Drop forged carbon steel> Chrome plated
- SKC Hand TapDeskripsi:Country Manufacturer : China
- NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501Deskripsi:Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
- Kennedy Straight Shank Cobalt Drill for Stainless SteelDeskripsi:HSS-Co Heavy Duty Straight Shank Jobber Drills Metric Heavy duty drill made of 5% cobalt material with excellent heat resistance. To drill steels with tensile strength up to 1,400 N/mm2, very hard bronze, stainless steels as well as heat and acid resistant steels. Point angle: 135 Degrees. Helix angle: normal. Web thickness: strengthened. Relief angle: normal. Tolerance of diameter: h8. Tolerance of shank: f11. Supply unit. All diameters - 1 pce. Manufacturing Standard: BS 328, DIN 338B.atribut:
- Material: Cobalt High Speed Steel
- Shank Diameter Tolerance: f11
- Drill Diameter Tolerance: h8
- Point Angle: 135 Degrees
- BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)atribut:
- X-Lock: No
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- Mitsubishi Materials Straight Shank Drill for Stainless Steel KSD Seriesatribut:
- Effective Processing Height: 3 to 5D (cutting diameterx3 to 5)
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
Daftar Harga mata bor 5mm Terbaru March 2026
| NACHI Straight Shank Drill Stainless Steel | Rp99.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| RYU Straight Shank Drill HSS Cobalt | Rp9.900 |
| NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss) | Rp76.900 |
| NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus) | Rp19.900 |
| Sellery Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp67.900 |
| SKC Hand Tap | Rp29.900 |
| NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus) | Rp369.900 |
| NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P101002600-1.jpg)
/aiP103059378-5.jpg)
/lwP102118788-2.jpg)

/gjP102408595-5.jpg)



/P103084161-1.jpg)
/36P101003114-4.jpg)




/beP106846410-12.jpg)