Beli mata bor 16mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Mata Bor Set Diamond Coated Hole Saw
    Mulai

    Rp35.900

    Taffware Mata Bor Set Diamond Coated Hole Saw
    Deskripsi:
    Mata bor ini dapat Anda gunakan untuk melubangi berbagai benda. Terdiri dari beberapa ukuran yang dapat Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Bor terbuat dari material berkualitas yang sangat kuat
  2. POWERTEC Rantai
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp48.900

    POWERTEC Rantai
    Deskripsi:
    Material stainless steel sudah banyak digunakan dalam menunjang berbagai peralatan di berbagai industri. Tidak terkecuali pada alat lifting, rigging dan towing, penggunaan stainless steel cukup banyak dijumpai.Salah satu alat lifting yang menggunakan bahan stainless steel yaitu rantai. Material stainless menjadikan rantai lebih lama jangka waktu penggunaannya / lebih awet. Rantai stainless steel memiliki ketahanan yang baik karena rantai tidak akan mudah berkarat. Rantai yang terbuat dari material Stainless steel juga membuat dinilai cukup kuat sehingga rantai stainless steel tidak mudah putus meskipun digunakan terus menerus.Stainless chain Powertec dengan jenis rantai stainless steel 304 dan rantai stainless steel 316 yang dapat dipilih ukuran diameter dan panjangnya. Stainless steel 304 merupakan stainless yang tahan karat dan aman untuk peralatan makan, sedangkan stainless steel 316 memiliki ketahanan karat yang lebih baik dari jenis 304.
  3. Sherwood Set Mata Bor HSS
    Mulai

    Rp949.900

    Sherwood Set Mata Bor HSS
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
    • System of Measurement: Metric
    • Case Type: Metal Case
    • Flute Construction: Ground Flute
    • Finish/Coating: Black Oxide
    • Drill Length Type: Standard Length
    • Cutting Direction: Right Hand
  4. BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

  5. IKURA Set Mata Bor Diamond Hole Saw
    Mulai

    Rp97.900

    IKURA Set Mata Bor Diamond Hole Saw
    Deskripsi:
    Mata Bor kaca atau dikenal dengan nama diamond hole cutter adalah mata bor khusus kaca agar lebih rapi. Bisa juga digunakan untuk keramik , marmer atau granite ( untuk granit tergantung kekerasan, Kalau granit grade bagus tidak bisa mendapatkan banyak lobang)
    atribut:
    • Set Content: Size: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 26mm, 28mm, 30mm, 40mm, 50mm
    • Material: Diamond coats
  6. BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    77%
    Mulai

    Rp27.900

    BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
    atribut:
    • Applications: for glass, tiles
  7. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  8. BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp45.900

    BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)
    Deskripsi:
    Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginan
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
  9. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp20.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  10. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  11. NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

  12. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp14.900

  13. BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point
    Deskripsi:
    Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua alur
    atribut:
    • Cutting Direction: Right
    • Drill Bit Type: twist, wood
    • Shaft Shape: Silinder
    • Shape of the drill tip: Tip of M
  14. POWERTEC Rantai Besi Galvanis
    Mulai

    Rp1.899.900

    POWERTEC Rantai Besi Galvanis
    Deskripsi:
    Galvanized Chain atau rantai besi memiliki fungsi sangat beragam, mulai dari pembatas, gantungan hingga perkapalan. Dengan fungsi yang beragam, tingkat jual rantai besi cukup tinggi. Terbuat dari material besi yang dicelupkan pada zat zinc atau galvanis panas. Proses pelapisan ini digunakan untuk mencegah terjadinya perkaratan sehingga rantai besi dapat digunakan di luar ruangan, juga di industri kelautan.Merk jual rantai besi galvanis Powertec menyediakan rantai besi yang sangat ringan dibandingkan material besi atau baja pada umumnya. Rantai besi galvanis juga rigid dan durable, yaitu memiliki struktur yang kokoh, fleksibilitas tinggi dan ketahanan yang lama. Meski dipasarkan dengan harga rantai besi yang murah, rantai besi merk Powertec mudah dirawat, sehingga minim biaya perawatan. Rantai besi galvanis selain memiliki harga rantai besi yang terjangkau juga memiliki beragam keunggulan lain. Keunggulan rantai besi merk Powertec di antaranya yaitu sudah sesuai standar Internasional, serta material galvanis yang digunakan juga ramah lingkungan.
    atribut:
    • Size (mm - inch): 8-5/16
    • Surface: Galvanized
    • Length (m): ±42
  15. TORA Hole Saw Diamond Cutter
    Mulai

    Rp8.900

    TORA Hole Saw Diamond Cutter
    Deskripsi:
    Tora Hole Saw Diamond Cutter Mata Bor untuk Kaca Keramik Granit
  16. Sherlock Galvanized Chain
    Mulai

    Rp22.900

    Sherlock Galvanized Chain
    atribut:
    • Material: Besi Galvanized
  17. Sherlock Rantai Kapal
    Mulai

    Rp1.699.900

    Sherlock Rantai Kapal
    atribut:
    • Size (kg): 50
    • Material: Besi Galvanized
Daftar Harga mata bor 16mm Terbaru March 2026
Taffware Mata Bor Set Diamond Coated Hole SawRp35.900
POWERTEC RantaiRp48.900
Sherwood Set Mata Bor HSSRp949.900
BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)Rp339.900
IKURA Set Mata Bor Diamond Hole SawRp97.900
BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Rp27.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
BOSCH Diamond Drill Bit SetRp529.900
BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)Rp45.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp20.900

Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait