Beli mata bor 12mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Straight Shank Drill Heavy Duty (Mata Bor Lurus)Deskripsi:The drilling work.atribut:
- Tip Angle (degree): 118
- Surface Treatment: Bright finish
- Material: High-speed steel (M2)
- Fit the workpiece species: Especially good for general steel and good for alloy steel, cast iron, aluminum, stainless steel, titanium alloy, and carbon steel
- Thinning the shape of the drill: Normal point
- DIAGER Concrete Drill Bit Long Type (Mata Bor Beton)atribut:
- Finish: Nickel Plated
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- monotaro Straight Shank Drill Heavy Duty Pack (Mata Bor Lurus)Deskripsi:The drilling work.atribut:
- Material: High-speed steel (M2)
- Thinning the shape of the drill: Normal point
- Fit the workpiece species: Especially good for general steel and good for alloy steel, cast iron, aluminum, stainless steel, titanium alloy, and carbon steel
- Surface Treatment: Bright finish
- Tip Angle (°): 118
- DIAGER Concrete Drill Bit Standard Type (Mata Bor Beton)atribut:
- Finish: Nickel Plated
- Sherlock Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata Bor Beton SDS SHERLOCK Mata Terbuat Dari TUNGSTEN CARBIDE TIPS
- Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steelatribut:
- Display Type: Digital
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:CYL-4 Multi Material multi-purpose drill bits. Perfectly suitable for use with and without impact in impact drills and cordless drill/driversNo need for frequent drill bit changesDiamond-ground tungsten carbide cutting edgeatribut:
- Material: TC
- Standard: DIN 8039
- Cutter Type: Tungsten Karbida
- Drill Bit Color: Green
- BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)atribut:
- X-Lock: No
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atauatribut:
- Drill Bit Color: Blue
- monotaro Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Straight Long Drill Bitatribut:
- Blade Diameter Tolerance (mm): h8
- HILTI Hammer Drill Bit SDS Plus 4-Cutter Carbide Head (Mata Bor Beton)Deskripsi:Applications- Drilling holes for metal anchors in reinforced and unreinforced concrete- Drilling holes for post-installed rebar connections- Drilling drainage holes for drying out buildings- Drilling through-holes for pipes and cablesPackage content- 1x Hammer drill bit TE-CX 6/12atribut:
- Connection End: TE-C (SDS-plus)
- Base Material: Reinforced concrete, Concrete, Brick, Masonry
- Working Mode: Hammer drilling, Drilling only
- Head Shape: Multi cutter
- Head Material Composition: Tungsten Carbide
- Number of Cutting Edges: 4
- Product Class: Ultimate
Daftar Harga mata bor 12mm Terbaru October 2026
| monotaro Straight Shank Drill Heavy Duty (Mata Bor Lurus) | Rp9.900 |
| DIAGER Concrete Drill Bit Long Type (Mata Bor Beton) | Rp149.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| KRISBOW Masonry Drill (Mata Bor Beton) | Rp16.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus) | Rp20.900 |
| NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus) | Rp23.900 |
| monotaro Straight Shank Drill Heavy Duty Pack (Mata Bor Lurus) | Rp97.900 |
| DIAGER Concrete Drill Bit Standard Type (Mata Bor Beton) | Rp36.900 |
| Sherlock Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton) | Rp14.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/rgP103180988-1.jpg)
/9oP108521348-1.jpg)
/2hP101003089-2.jpg)
/g6P104574582-18.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
/27P101003079-4.jpg)
/aiP103059378-5.jpg)
/dcP103169480-1.jpg)
/bvP108521427-1.jpg)
/o5P105157869-1.jpg)
/Insize%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/7rP102120279-5.jpg)
/15P105599041-1.jpg)
/gjP102408595-5.jpg)
/34P101003112-21.jpg)
/P103083746-1.jpg)
/P101003055-1.jpg)
/P103084161-1.jpg)
/P101003057-1.jpg)
/ksP102251748-13.jpg)
/08P104885008-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)