Beli masonry drill bit di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Masonry Drill
    Mulai

    Rp13.900

    Kennedy Masonry Drill
    Deskripsi:
    Kennedy No.14 Standard Masonry Drill with
  2. DEWALT Masonry Drill
    34%
    Mulai

    Rp9.900

    DEWALT Masonry Drill
    Deskripsi:
    Applications- Typically used for drilling anchor, plastic plug, fixing or pipeworkclearance holes- Suitable for masonry, brick/blockwork, stone
  3. BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  4. BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp53.900

    BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  5. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  6. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp14.900

  7. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  8. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  9. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp20.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  10. BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

  11. Sherlock Mata Bor Beton
    Mulai

    Rp10.900

    Sherlock Mata Bor Beton
    Deskripsi:
    Mata Bor Beton SDS SHERLOCK Mata Terbuat Dari TUNGSTEN CARBIDE TIPS
  12. BITEC Impact Masonry Drill
    Mulai

    Rp9.900

    BITEC Impact Masonry Drill
    atribut:
    • Type/Packing: 1 pc / Plastic Tube
  13. GESAC ISO Turning Insert for Steel Medium - Roughing
    Mulai

    Rp37.900

    GESAC ISO Turning Insert for Steel Medium - Roughing
    Deskripsi:
    Turning Insert for Steel, Rhombic 80° with Hole.
    atribut:
    • Work Material: Steel
  14. HIOSHI Long HD Type Concrete Drill
    Mulai

    Rp1.899.900

    HIOSHI Long HD Type Concrete Drill
    atribut:
    • Material: Body HSS Drill with TCT Bit Tip
    • Type: HD
    • Overall Length (mm): 300
    • Label Color: Orange
  15. WESTWARD Hammer Masonry Drill Carbide Tip
    Mulai

    Rp429.900

    WESTWARD Hammer Masonry Drill Carbide Tip
    Deskripsi:
    These drill bits have a carbide tip with multiple cutters for creating holes in concrete and masonry. The bits' SDS-Plus shank prevents them from slipping in high-torque drilling applications. The bits install into rotary hammer drills with SDS-Plus chucks, and they can be changed in the chucks with one hand. SDS-Plus chucks have spring-loaded balls that fit into the grooves on the bits' shanks to hold the bits in place in the chucks.
    atribut:
    • Finish - Machining: Bright (Uncoated)
    • Item: Rotary Hammer Drill
    • Material - Machining: Carbide Tipped
    • Primary Material Application: Concrete
    • Impact Rated: No
    • For Tool Type: Rotary Hammer
    • Measurement System: Fractional Inch
    • Percussion Rated: Yes
    • Shank Diameter (inch): 25/64
    • Shank Type - Machining: Straight
  16. Kennedy Hammer Drill SDS Plus
    61%
    Mulai

    Rp42.900

    Kennedy Hammer Drill SDS Plus
    Deskripsi:
    Tungsten carbide tipped SDS masonry drills are suitable for all SDS direct fitting hammer drills. High performance drill bits that withstand extreme heat generation ensuring maximum performance coupled with wear resistance. Manufactured to DIN 8035.
    atribut:
    • Material: Tungsten Carbide-tipped
    • Shank Diameter (mm): 10
  17. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
Daftar Harga masonry drill bit Terbaru March 2026
Kennedy Masonry DrillRp13.900
DEWALT Masonry DrillRp9.900
Makita Masonry DrillRp17.900
BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)Rp219.900
KRISBOW Mata Bor BetonRp14.900
BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill BitRp53.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)Rp14.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Rp569.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)