Beli masker 3m 8210 n95 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- 3M Particulate Respirator 8210 (Masker N95)Deskripsi:3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.atribut:
- Aerosol Type: Non-Oil
- Braided Comfort Strap: No
- Class: Comfort
- Color: White
- Exhalation Valve: No
- Filter Class: N95
- Fluid Resistant (ASTM F1862): No
- Hazard Type: Particulate
- Product Color : White
- Product Series: 8000
- Respirator Size: Standard
- Respirator Style: Cup
- Size: Standard
- Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
- Standards Approvals: N95
- Strap Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
- 3M Particulate Respirator with Valve 8210VDeskripsi:3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.atribut:
- Aerosol Type: Non-Oil
- Braided Comfort Strap: No
- Class: Comfort plus
- Color: White
- Exhalation Valve: Yes
- Flame Resistance (ASTM D2859-96): No
- Fluid Resistant (ASTM F1862): No
- Gas and Vapor Protection Type: Particulate
- Natural Rubber Latex Components: No
- Recommended Industry: Commercial Buildings, Construction, Design & Construction, Food Processing, Food Safety, General Manufacturing, Heavy Infrastructure, Mining, Oil & Gas, Transportation
- Respirator Style: Cup
- Size: Standard
- Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
- Standards Approvals: N95
- TOHO (TOOLS) Rubber MalletDeskripsi:- Cushion grip provides comfortable, slip-resistant hold. - Special spring design absorb impact and friction. - Superior internal mechanism provides smooth operation - Case designed to fit comfortably in hand.
- KLEENGUARD Safety Polyurethane Coated Gloves (Sarung Tangan Anti Gores)Deskripsi:KLEENGUARD* G40 Polyurethane Coated Gloves is a value option that has the feel of a thinner glove for superior tactile sensitivity with the added protection of a coating. Abrasion and tear resistant, it's an affordable choice for light assembly and other applications where dexterity and extra protection are key.atribut:
- Color: Black
- Dextone Red SiliconeDeskripsi:Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.atribut:
- Color: Red
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Density (g/mL): 0,97
- Temperature Resistance (°C): -45 - 150
- Violence: 19 Shore-A
- Elasticity (%): 580
- Movement Capacity (%): 25
- CIG Gloves Cotton Glove (Sarung Tangan Katun)atribut:
- Color: Red
- Material: Cotton/Polyester with PVC dotted
- 3M Particulate Respirator KN95/P2 9501+Deskripsi:- Individual packaging and flat fold design provides convenient storage and portability.- Knitted comfortable earloop strap for easy donning and doffing.- Adjustable noseclip helps reduce potential for eyewear fogging and ensure a better seal and fit.- Conforms to AS/NZS 1716 standard.atribut:
- Assigned Protection Factor: 10
- Exhalation Valve: No
- Respirator Size: Standard
- 3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)Deskripsi:The 3M 6000 Series reusable half masks are economical, lowmaintenance, simple to handle and lightweight. Available in three sizes, all masks have the 3M Bayonet Connection System allowingconnection to a broad range of twin filters to protect against gases, vapours and particulates depending on your individual needs. 6000 series half masks by 3M can also be used with 3M SuppliedAir Systems for your increased convenience and flexibility.atribut:
- Primary Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
- Connection Type: Bayonet
- Facepiece Type: Half Facepiece Reusable
- Harness Type: 4 points
- Range: Good
- Product Series: Half Facepiece 6000 Series
- Replaceable Cartridge Included: No
- Jackson Safety Particulate Respirator N95atribut:
- Color: White
- INGCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:INGCO 100-Pcs Cable Ties // Tali Kabel Tis Tie Nylonatribut:
- Color: White
- Material: Nylon 66
- SENSI Protective Mask KN95Deskripsi:Desain 3-D Ergonomic yang memberi ruang di depan mulut, tidak menempel di bibir dan menutup yang lebih rapat dari atas hidung sampai ke dagu. Penyangga hidung lebih aman karena tidak mengandung bahan logam atau kawat. Pengait telinga (Earloop) yang terbuat dari bahan lembut dan bebas latex.Dirancang dengan Double-Filter (penyaring ganda) untuk memberikan perlindungan lebih terutama saat berada di lingkungan yang kurang higienis atau kondisi yang berpotensi menyebarkan penyakit melalui udara atau droplet.atribut:
- Bacterial Filtration Efficiency (BFE): 99% @3µm
- Particulate Filtration Efficiency (PFE): 99% @0.1µm
- 3M Single Cartridge Half Facepiece Respirator (Masker)Deskripsi:The new 3M 3000 Series Respirators are the perfect fit for a tight budget, securing high levels of working protection and comfort at a hard-working price. Compact and light, it moulds itself softly and securely to the contours of your face without blockinatribut:
- Facepeice Size: Medium / Large
- Facepeice Type: Half Face Mask
- Facepiece Applications: Automotive Manufacturing & Maintenance, Light Duty Cleaning & Maintenance Work
- Product Code: 3200
- 3M RespiratorDeskripsi:Respirator seri 3M 9004 digunakan untuk pencegahan pada kegiatan pembersihan sehari-hari seperti : pengecatan, pengolahan kayu, pengamplasan, perawatan material, penggilingan dan operasi berdebu lainnya.atribut:
- Classification: RL2
- Color: Gray
- Particle Collection Efficiency (%): 95
- Shape: Half-sided
- Specified protection factor: 10
- Type: Replaceable
- 3M Cupped Particulate Respirator and Surgical Mask Standard Size 1860Deskripsi:This N95 health care particulate respirator and surgical mask helps provide respiratory protection against certain airborne biological particles. It is disposable and fluid resistant to splash and spatter of blood and other infectious material.NIOSH Approved: N95Fibreglass free and no components made from natural rubber latex.Helps protect against certain airborne biological particlesFluid resistant and disposableatribut:
- Packaging: Bulk Case
- Exhalation Valve: No
- FDA Cleared: Yes
- Flame Resistance (ASTM D2859-96): No
- Natural Rubber Latex Components: No
- Respirator Style: Cup
- Braided Comfort Strap: Yes
- Catalog Number: 1860
- Faceseal/Nosefoam: Nosefoam
- Flammability Rating: Class 1
- Fluid Resistant (ASTM F1862): Yes
- Individually Wrapped: No
- Product Type: Healthcare Respirator
- Strap Attachment Type: Braided Comfort Strap
- Taffware Masker Gas RespiratorDeskripsi:Masker dengan model half face yang berfungsi untuk melindungi diri Anda dari terkontaminasi zat gas seperti amonia, hidrogen sulfida, pestisida, bahan-bahan kimia dan lain - lain. Sangat cocok digunakan oleh Anda yang memiliki profesi terkait bidang pekerjaan seperti painting, spraying, mining, pesticide, construction, laboratory.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TAFFWARE Masker Gas Respirator - 62002 x Cartridge2 x Filter2 x Penutup Cartridgeatribut:
- Color: Grey
- Size: M
- Packaging Dimensions (cm): 29x13x16
- Dimensions (cm): 12x21x8.4
- Material: Karet Silikon, Plastik dan Filter Activated Carbon
Daftar Harga masker 3m 8210 n95 Terbaru April 2026
| 3M Particulate Respirator 8210 (Masker N95) | Rp349.900 |
| 3M Particulate Respirator with Valve 8210V | Rp319.900 |
| Kenko Isi Ulang Pensil Mekanik 2B | Rp21.900 |
| TOHO (TOOLS) Rubber Mallet | Rp98.900 |
| KLEENGUARD Safety Polyurethane Coated Gloves (Sarung Tangan Anti Gores) | Rp55.900 |
| Dextone Red Silicone | Rp149.900 |
| CIG Gloves Cotton Glove (Sarung Tangan Katun) | Rp18.900 |
| AQUAGARD Pelapis Kedap Air Flexible Berbahan Semen Natural | Rp87.900 |
| 3M Particulate Respirator KN95/P2 9501+ | Rp9.900 |
| 3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator) | Rp229.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/3M%20Particulate%20Respirator%208210%20(Masker%20N95)/9sP105602352-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/3M%20Particulate%20Respirator%20with%20Valve%208210V/auP105602390-1.jpg)

%20Rubber%20Mallet/pbP103955911-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20PU%20Backless/KLEENGUARD%20Safety%20Polyurethane%20Coated%20Gloves%20(Sarung%20Tangan%20Anti%20Gores)/1aP102144046-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Murni/CIG%20Gloves%20Cotton%20Glove%20(Sarung%20Tangan%20Katun)/i0P101002648-5.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/3M%20Particulate%20Respirator%20KN95%2FP2%209501%2B/k5P105639725-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/3M%20Half%20Facepiece%20Reusable%20Respirator%206000%20Series%20(Masker%20Respirator)/qeP102069950-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/Jackson%20Safety%20Particulate%20Respirator%20N95/j2P106243686-2.jpg)
/qqP105717962-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/SENSI%20Protective%20Mask%20KN95/jhP105659701-6.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/3M%20Single%20Cartridge%20Half%20Facepiece%20Respirator%20(Masker)/P101002370-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/3M%20Respirator/agP102070376-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Respirator%20SCBA/Masker%20Pilot/3M%20Cupped%20Particulate%20Respirator%20and%20Surgical%20Mask%20Standard%20Size%201860/9lP107008345-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/Taffware%20Masker%20Gas%20Respirator/20P109124072-1.jpg)