Beli martil hammer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Mirror Nail HammerDeskripsi:Since the center of gravity of the head is on the striking side, it is a stable hammer when nailing. Use a slip resistant grip. It can be used for nailing and plucking nails.atribut:
- Type: Nail hammer
- Main application: Carpenter work
- Handle Material: Thermoplastic rubber (TPR)
- Head Material: Carbon steel (S45C) quenching
- American Tool Sledge Hammer Fiberglass Handle (Palu Godam)Deskripsi:> Full polished and heat treated carbon steel hammer> Mirror polished finishing
- TEKIRO Palu Kambing (Martil)Deskripsi:TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
- TEKIRO Palu Konde (Martil)Deskripsi:TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
- KRISBOW Claw Hammer (Palu Kambing)atribut:
- Handle Type: Rubber Grip Handle
- ASH Hook Spanner Wrenchatribut:
- Type: Hooking spanner
- American Tool Palu KondeDeskripsi:- Full polished and heat treated carbon steel hammer- Fiberglass handle with non slip rubber grip- Mirror polish finished
- TEKIRO Palu Plastik Dua Sisi (Martil)Deskripsi:Palu plastik tekiro digunakan untuk memukul benda-benda yang lunak agar tidak tergores atau pecahTEKIRO Palu Plastik merupakan palu yang terbuat dari plastik yang tahan lama dan handle terbuat dari rubber sehingga dapat menahan getaran. Rubber handle reduce vibration, High durable plastic, High strength adhesive.Fungsi : untuk mengetok ataupun memukul benda kerja yang lunak. Tujuan pemakaian palu lunak ini supaya benda kerja tidak tergores atau pecah.Mataerial : Rubber
- Asahi Tools Hook Pin Spanner Wrench FPDeskripsi:Usage:For the circular holes of a circular nutatribut:
- Type: Hook pin spanner
- Finishing Material: Cr-V Cathodic Electrodeposition
- Weight (g): 150
- Dimensions d (mm): Φ4.5
- Dimensions t (mm): 6.5
- INGCO Claw HammerDeskripsi:Drop-forged hammerheadHeat treatment, 45# carbon steel Unique design Fiberglass handlePalu Kambing Martil Besi
- TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
- TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Open End Wrench-Highly durable, -Easy to use, -Corrosion resistance, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- TRUSCO Claw Hammer and Nail PullerDeskripsi:Purpose: Nailing, nail removal, etc. Carpenter work.atribut:
- Handle Material: Hickory
- Head Material: Carbon steel
Daftar Harga martil hammer Terbaru March 2026
| monotaro Mirror Nail Hammer | Rp91.900 |
| American Tool Sledge Hammer Fiberglass Handle (Palu Godam) | Rp119.900 |
| TEKIRO Palu Kambing (Martil) | Rp49.900 |
| TEKIRO Palu Konde (Martil) | Rp47.900 |
| American Tool Palu Godam Gagang Fiberglass Extra Heavy Duty | Rp179.900 |
| MAXPOWER Fiberglass Handle Sledge Hammer | Rp67.900 |
| KRISBOW Claw Hammer (Palu Kambing) | Rp74.900 |
| ASH Hook Spanner Wrench | Rp119.900 |
| STANLEY Palu Kambing | Rp94.900 |
| MAXPOWER Wooden Handle Sledge Hammer (Palu Godam) | Rp86.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102089262-1.jpg)
/bwP101000428-3.jpg)
/bvP101000427-4.jpg)


/1yP104565070-6.jpg)


/P102055922-1.jpg)

/bxP101000429-2.jpg)



/63P101000219-7.jpg)
/67P101000223-6.jpg)