Beli maktec router di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LAZARO Armature Maktec Rotary HammerDeskripsi:Lazaro Armature untuk Maktec MT870Termasuk Bearing.atribut:
- Compatible for: MT-870
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)atribut:
- Collet: 12 mm (1/2 inch)
- Samsung Galaxy Fit 3 Smart BandDeskripsi:Performance - Not compatible with iOS - RAM: 16 MB - ROM: 256 MB Display - 1.6""AMOLED - Resolution: 256x402px Sensor & Health Monitor - Accelerometer - Barometer - Gyro Sensor - Optical Heart Rate Sensor - Light Sensor Battery - Capacity: 208mAh Up to 13 Days Durability - Alumunium - 5ATM+IP68atribut:
- RAM (MB): 16
- ROM (MB): 256
- Display (inch): 1.6 (Amoled)
- Resolution (px): 256x402
- PROLiNK Wireless Dual and Gigabit RouterDeskripsi:WiFi Standard : - Concurrent Dual-Band: IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz) IEEE 802.11 a/n/ac (5GHz) RF Output Power : - 2.4GHz: Max 20dBm; 5GHz : Max 20 dBm Date Rate : - 300Mbps (2.4GHz); 867Mbps (5GHz) Wireless Mode : - Router/AP/Repeater mode Security : - 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK MAC Address Filtering; Wi-Fi Protected Setup (WPS) Firewall : - DoS, IP/MAC Filtering, DMZ Interface : - WAN x 1 : 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDIX Ethernet Port (RJ45) - LAN x 4 : 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDIX Ethernet Port (RJ45) - USB2.0 x 1 (Optional) Buttons : - Power, WPS, WLAN, Reset Antenna : - 4 x Fixed High-Gain Antenna Power Adapter : - 12VDC/1A Power Consumption : - 10W (Maximum)atribut:
- Fast Transfer Speed (Mbps): 1200
Daftar Harga maktec router Terbaru March 2026
| BULL Armature for Maktec Wood Router | Rp429.900 |
| Makita Armature Assy | Rp359.900 |
| BULL Armature for Makita Discgrinder | Rp149.900 |
| Makita Sikat Arang | Rp25.900 |
| Makita Power Tool Part | Rp219.900 |
| BULL Armature for Makita Planer | Rp289.900 |
| LAZARO Armature Maktec Rotary Hammer | Rp199.900 |
| RIDGID Motor | Rp1.099.900 |
| BULL Armature for Makita 82mm Planer | Rp149.900 |
| BULL Armature for Makita Mitter Saw | Rp429.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/Makita%20Armature%20Assy/fmP107799562-1.jpg)




/LAZARO%20Armature%20Maktec%20Rotary%20Hammer/a8P107799368-1.jpg)






/P101578576-1.jpg)